絞り込み
測定範囲(℃)
  • 0~50(5)
  • 0~300(3)
  • 0~400(2)
  • -9.9~50(4)
  • -10~50(1)
  • -30~50(1)
  • -30~100(2)
  • -30~300(2)
  • -40~300(2)
  • -40~800(2)
  • -40~1000(1)
  • -50~90(4)
  • -50~280(4)
  • -50~300(4)
  • -50~350(4)
  • -56~306(4)
  • -59.9~99.9(7)
  • -100~400(8)
  • -100~500(1)
  • -199.9~500(1)
校正証明書
  • なし(2)
  • 付き(28)
特性
  • -(3)
  • 防水(13)
特殊用途
  • 冷蔵・冷凍庫用(2)
  • 食品用(2)
ブランド
  • 熱研
  • モノタロウ(22)
  • 佐藤計量器製作所(382)
  • エスコ(274)
  • testo(テストー)(260)
  • CHINO(チノー)(193)
  • アズワン(131)
  • ナリカ(119)
  • 安立計器(111)
  • シンワ測定(105)
  • 安藤計器製工所(99)
  • エンペックス気象計(96)
  • T&D(ティアンドデイ)(90)
  • 日油技研工業(86)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(85)
  • サーモポート(76)
  • 日本計量器工業(74)
  • マザーツール(73)
  • CRECER(クレセル)(71)
  • 東亜計器(67)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 大型熱中症予防対策温湿度計(直径30センチ) 熱研

    大型熱中症予防対策温湿度計(直径30センチ)

    熱研(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    見やすい30cmの大型パネルに熱中症の対策内容を見やすく色分け イラスト表示でお子様も簡単に認識出来ます アクリル製のフロントレンズなので破損してもガラスのような危険性はありません。本体裏面に虫の侵入を防ぐ為の虫除けネットを装備
    用途幼稚園、保育園、保育所、小学校、中学校、高校、体育館、塾、公共機関(人が多く集合する場所)一般家庭、事務所、等材質ケース部:ABS樹脂、虫よけネット:PP樹脂、フロントレンズ部:アクリル樹脂直径(Φmm)300質量(g)約680奥行(mm)49電源測定項目温度・湿度寸法(幅)約300mm精度温度:±2℃湿度:±5%(常温時)分解能温度:1℃湿度5%温度測定範囲(℃)0~50精度(%)(常温時)±5精度(℃)±2湿度測定範囲(%)0~100寸法(Φ×mm)約300×D49設置方法壁掛け特性なし1目盛(%)5校正証明書なし
  • 熱中症予防対策温湿度計 熱研

    熱中症予防対策温湿度計

    熱研
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    表示が大きく、見やすい
    用途学校の体育館に多く実績有測定範囲0~50℃/0~100%直径(Φmm)300質量(g)約750奥行(mm)41電源測定項目温度・湿度精度温度:±2℃湿度:±5%(常温時)1目盛(℃)1分解能温度:1℃、湿度5%温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)0~100設置方法壁掛け特性なし1目盛(%)5校正証明書なし
  • 防水ソーラーデジタル温度計(保冷庫・温蔵庫) 熱研

    防水ソーラーデジタル温度計(保冷庫・温蔵庫)

    熱研(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    -50℃を超える超低温保冷庫から温蔵庫まで管理できる ワイドレンジ型。電池交換不要!ソーラーバッテリーのみを搭載し、低い照度 (100ルクス)でも使用できます。防水使用(IP65)なので、水周りでも安心です。
    幅(mm)103.5高さ(mm)15.5奥行(mm)41.5電源アモルファス太陽電池最小表示0.1測定範囲(℃)-59.9~+99.9測定精度±1(-20~+40)、±2(上記以外)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×41.5×15.5温度測定範囲(℃)-59.9~99.9保護等級IP65本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×41.5×15.5リード線(m)1設置方式マグネット付き特性防水TKG品番9-0622-0201TKG品番(2017)6-0554-0101特殊用途温蔵庫用、保冷庫用
  • 熱中症予防対策温湿度計用ボールガード 熱研

    熱中症予防対策温湿度計用ボールガード

    熱研(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    表示が大きく、見やすい
    用途学校の体育館に多く実績有適合機種SN-902/SN-910/その他壁掛け温度計、温湿度計材質スチールクロムメッキ質量(g)約940寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×350×90
  • 芯温計(クイックチェック) 熱研

    芯温計(クイックチェック)

    熱研(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    熱電対をセンサーに使用した芯温計です。 耐衝撃性に優れ、水・油まわりでの使用が可能です。 落下防止のため背面に磁石が付いています。
    材質本体/ABS樹脂(抗菌仕様)、センサー部/ステンレス(SUS304)寸法(mm)43×20×90質量(g)50電源CR2032ボタン電池(3V)×1個(付属)測定範囲(℃)-50~+350センサー熱電対(ST:銅・コンスタンタン)Φ3×112mm精度(℃)読取値の±0.8%または±0.8℃のいずれか大きい値分解能(℃)-9.9~+199.9/0.1、その他/1機能オートパワーオフ機能付サンプリング1回/0.7秒設置方式マグネット付きアズワン品番1-5005-01防水保護等級IPX5
  • SN-3000用本体ビニールカバー(透明) 熱研

    SN-3000用本体ビニールカバー(透明)

    熱研
    899税込989
    1本
    当日出荷
    本体を簡易的に水から守る
    用途本体を管的に汚れより守る
  • 防水型デジタル温度計 熱研

    防水型デジタル温度計

    熱研(2件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個ほか
    当日出荷から90日以内出荷
    安心の防水構造 付属のSN3000-01センサは「保護等級7」です。 落下に強い衝撃吸収ゴムを採用 連続2000時間(約3ヶ月)使用できる省電力設計。 本体は抗菌樹脂を採用、センサプローブはオール ステンレス製ですので衛生的です。 応答速度も速く、作業場のイライラも軽減します。 抵抗値の変化にて温度を把握 使用温度範囲が狭い(非直線素子) 衝撃によって破損するおそれがある。
    測定範囲(℃)-50~+280付属品取扱説明書、ネックストラップ、単4マンガン電池2本種別本体+標準センサー(SN-3000-01)幅(mm)54高さ(mm)172質量(g)約150(乾電池含む)奥行(mm)40電源単4型乾電池×2温度範囲(℃)本体、-56~+306℃/センサー、-50~+280℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×172×40表示分解能0.1℃(-10℃以下、200℃以上は分解能1℃)センサーJIS C0920-2003保護等級7機能HOLD(表示値固定)機能、MAX(最高温度)MIN(最低温度)記憶機能、オートパワーオフ機能(30分)測定周期(秒)約1使用環境温度(℃)-10~60設置方式ハンディタイプ温度表示方式デジタル特性防水防水性IPX6に準拠温度計の種類防水温度計
  • 防水型デジタル温度計 セーフティサーモ 本体+標準センサー 校正証明書付 熱研

    防水型デジタル温度計 セーフティサーモ 本体+標準センサー 校正証明書付

    熱研
    31,980税込35,178
    1台
    9日以内出荷
    抗菌樹脂、センサーはステンレス製ですので衛生的です。落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しています。
    付属品ネックストラップ・ソフトケース材質本体/抗菌ABS樹脂、液晶部/PMMA(アクリル)、センサー部/ステンレス(SUS304)幅(mm)54寸法(mm)54×40×172高さ(mm)172質量(g)約150電源単4乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)本体:-56~+306、センサー:-50~+280コード長さ(m)1精度-9.9~+199.9℃/±0.1、その他/±1℃分解能-9.9~199.9/0.1、その他/1温度測定範囲(℃)本体/センサー:-56~+306/-50~+280機能表示固定(HOLD)・最高最低温度記憶・オートパワーオフ(30分)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172防塵防水性能本体/IPX6、センサー/IPX7(表面センサー除く)サンプリング周期約1秒アズワン品番2-7224-01-20防水性本体/JIS C0920-2003保護等級6、センサー/JIS C0920-2003保護等級7校正証明書一般校正
  • 大型デジタル温湿度計 熱研

    大型デジタル温湿度計

    熱研
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    液晶高62mmの大型表示、温度、湿度のシンプル表示
    用途室内の温湿度測定に寸法(mm)235×165×25質量(g)約420電源単三乾電池×2本測定範囲(℃)-9.9~50/20~95%精度温度±1℃(-9.9~+40.0℃)±1.5℃(左記以外)湿度±5%(35~85%)±10%(左記以外)センサータイプ温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗表示分解能0.1℃/1%温度測定範囲(℃)-9.9~+50.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×25×165測定周期(秒)約10動作温湿度範囲-9.9~50℃/20~95%(氷結・結露不可)電池寿命約1年(アルカリ電池使用時)
  • 新ソーラーデジタル温度計 熱研

    新ソーラーデジタル温度計

    熱研
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    エコロジーと利便性を実現。照度によって切り替わる「ハイブリット電源」 電源:ソーラー電池(太陽電池)又は ボタン電池(R2450)×1個付 測定範囲:-50.0~90.0℃(分解能0.1℃) 測定精度:室温23±5℃:±1℃…0~50℃ ±2℃…上記外 測定周期:10秒ごと使用温湿度:0~50℃、80%RH以下 (結露しないこと)保存温湿度:-20~+60℃、70%RH以下 (結露しないこと) コード:約1m
    アズワン品番1-7340-01
  • SN-3000用防水食品耐久型センサ 熱研

    SN-3000用防水食品耐久型センサ

    熱研
    8,998税込9,898
    1本
    欠品中
    防水・先トガリ・感温部を3Φに強度向上品
    用途固めの食品の測定し向く適合機種SN-3000-00特性防水
  • デジタル冷蔵庫用温度計(ソーラー) 熱研

    デジタル冷蔵庫用温度計(ソーラー)

    熱研
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ソーラバッテリーで電池が不要です。コード長さ:1m。マグネット付。
    測定範囲(℃)-50.0~70.0質量(g)約50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×13.5×41.5松吉医科器械コード10-2340-00
  • 白金デジタル温度計 プラチナサーモ セット 熱研

    白金デジタル温度計 プラチナサーモ セット

    熱研
    18,980税込20,878
    1組
    当日出荷
    高精度、耐久性に優れた温度計、広領域の温度測定(センサ6種以上)が一台で可能。 白金センサ(Pt1000、Aクラス品)を使用し正確な温度は安全、安心の支えとして信頼度の高い測定が可能。
    温度表示-100~+400℃/入力センサ:白金抵抗体 Pt1000Ω(クラスA)分解能:0.1℃精度(本体)-50~200℃:±0.3℃、左記以外:±0.8℃付属品電池、ネックストラップ材質ABS抗菌樹脂質量(g)150電源単3乾電池×2本(3V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×25.5×154機能電源(ON/OFF)、HOLD、最高最低(MAX/MIN)、BAT メモリー(No.1~No.99)手動、自動記録、時計機能(年、月、日、時、分)、温度補正(±2.0℃)、ロック機能、ブザー機能/オートパワーセーブ(0-30-60-120分)、USBコネクター付電池寿命(時間)30000測定周期(秒)0.5温度表示方式デジタル防水性IPX5(センサ接続時)
  • 厨房用温度計 熱研

    厨房用温度計

    熱研
    2,698税込2,968
    1個
    12日以内出荷
    アナログ表示で見易い
    用途厨房内の温湿度測定質量(g)約150精度温度±2℃(-10~40℃)湿度±5%(35~85%RHat20~25℃)温度測定範囲(℃)-30~+50使用場所厨房
  • SN-3000防水液体用センサ 熱研

    SN-3000防水液体用センサ

    熱研
    10,980税込12,078
    1本
    37日以内出荷
    防水・液体測定に向く
    用途液体・油温度測定特性防水
  • 空調用温度計(フランジ取付型)NES-002-03相当品 熱研

    空調用温度計(フランジ取付型)NES-002-03相当品

    熱研
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    90Luxの低照度にも対応
    用途配管表面温度測定用、ビル空調に16年の実績、サブコン様、空調業者様必見質量(g)約70電源ソーラー測定範囲(℃)-59.9~99.9(0.1単位)コード長さ(m)3精度±1℃(0.0~+50℃)±2℃(-40.0~-0.1℃、+50.1~+60.0℃)±3.0℃(-50.0~-40.1℃、+60.1~ッ70.0℃)±4℃(-50.0以下、+70.0℃以上)いずれも室温23℃±5℃センサータイプサーミスタSUS304防湿密閉構造温度測定範囲(℃)-59.9~+99.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×15×41.5精度(℃)0~50℃:±1.0、それ以外:±2.0~±4.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×15×41測定周期(秒)約10使用環境温度(℃)-10~60
  • 大型デジタル温湿度計 校正証明書付 熱研

    大型デジタル温湿度計 校正証明書付

    熱研
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    温度と湿度のみのシンプル表示です。大型液晶画面(165×95mm)の為、視認性に大変優れます。快適表示付きです。壁掛け、卓上療養で使用できます。
    仕様センサ:温度/サーミスタ、湿度/高分子抵抗●測定範囲:湿度/20~95%●表示分解能:温度/0.1℃、湿度:1%●精度:温度/±1.0℃(-9.9~40.0℃)±1.5℃(40.1~500℃)、湿度/±5%(35~85%)±10%(20~34%、86~95%)●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。温度測定範囲(℃)-9.9~50.0アズワン品番62-3842-53-20校正証明書一般校正
  • デジタル温度計SN-3200-T01N(T標準センサ) 熱研

    デジタル温度計SN-3200-T01N(T標準センサ)

    熱研
    10,980税込12,078
    1本
    9日以内出荷
    STセンサにて応答速度が速く-30℃~100℃迄精度よく測定可
    用途主に食品の中心温度測定に使用、その他液体測定形状先トガリ型寸法(Φ×mm)2.3×100測定温度範囲(℃)-30~100
  • 埋め込み型ソーラーデジタル温度計 熱研

    埋め込み型ソーラーデジタル温度計

    熱研
    5,398税込5,938
    1個
    14日以内出荷
    センサコードが裏面から出ている為埋め込みにて取り付け可能
    用途ショーケースやオーブン温度の測定に
  • SN-3200用シリコンカバー 熱研

    SN-3200用シリコンカバー

    熱研
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    脱着が簡単に行えます
    用途本体の保護に
  • SN-3200パーソナルサーモ用アスファルト測定用センサ 熱研

    SN-3200パーソナルサーモ用アスファルト測定用センサ

    熱研
    13,980税込15,378
    1本
    8日以内出荷
    先端が尖っておりアスファルト等に刺しやすい
    用途アスファルトの内部測定に形状先トガリ型4.8Φ×250mm温度範囲(℃)0~300
  • SN-3200パーソナルサーモ用極細センサ 熱研

    SN-3200パーソナルサーモ用極細センサ

    熱研
    15,980税込17,578
    1本
    8日以内出荷
    Φ1と極細にて入口が細い場所や曲面奥迄測定が可能
    用途ショーケースやオーブン温度の測定に適合機種SN-3200/SN-3200Ⅱ形状1Φ×1m温度範囲(℃)-40~300
  • SN-3200パーソナルサーモ用静止表面用センサ(直型タイプ) 熱研

    SN-3200パーソナルサーモ用静止表面用センサ(直型タイプ)

    熱研
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    表面接地部分が弓上で測定しやすい
    用途一般表面測定に形状接触面20Φ×115mm温度範囲(℃)0~400
  • SN-3000本体用シリコンプロテクタ 熱研

    SN-3000本体用シリコンプロテクタ

    熱研
    2,998税込3,298
    1個
    14日以内出荷
    本体を落下や打撃から守る
    用途使い方が荒い環境にて本体を守る
  • SN-3000用防水高速応答センサ 熱研

    SN-3000用防水高速応答センサ

    熱研
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷
    防水・感温部が細く応答速度が速い
    用途中心温度を速く測定したい時に向く特性防水
  • 空調用温度計(フランジ取付型)NES002-01相当品 熱研

    空調用温度計(フランジ取付型)NES002-01相当品

    熱研
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    90Luxの低照度にも対応
    用途配管表面温度測定用、ビル空調に16年の実績、サブコン様、空調業者様必見質量(g)約50測定範囲(℃)-59.9~99.9(0.1単位)コード長さ(m)1センサータイプサーミスタSUS304防湿密閉構造外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×15×41.5精度(℃)0~50℃:±1.0、それ以外:±2.0~±4.0測定周期(秒)約10使用環境温度(℃)-10~60
  • 厨房用温湿度計 中国語版校正証明書付 熱研

    厨房用温湿度計 中国語版校正証明書付

    熱研
    16,980税込18,678
    1個
    16日以内出荷
    アナログ表示で見易い、壁掛け置き型どちらにも対応
    仕様測定範囲:温度/-30~+50℃、湿度/0~100%●測定精度:温度/±2℃(-10~+40℃)、湿度/±5%(35~85%rh at+20~25℃)●寸法:Φ135×31(D)mm●質量:約150g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。アズワン品番62-9825-41-57校正証明書一般校正(中国語)
  • 厨房用温湿度計 英語版校正証明書付 熱研

    厨房用温湿度計 英語版校正証明書付

    熱研
    16,980税込18,678
    1個
    16日以内出荷
    アナログ表示で見易い、壁掛け置き型どちらにも対応
    仕様測定範囲:温度/-30~+50℃、湿度/0~100%●測定精度:温度/±2℃(-10~+40℃)、湿度/±5%(35~85%rh at+20~25℃)●寸法:Φ135×31(D)mm●質量:約150g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。アズワン品番62-9825-41-56校正証明書一般校正(英語)
  • 厨房用温湿度計 校正証明書付 熱研

    厨房用温湿度計 校正証明書付

    熱研
    13,980税込15,378
    1個
    16日以内出荷
    アナログ表示で見易い、壁掛け置き型どちらにも対応
    仕様測定範囲:温度/-30~+50℃、湿度/0~100%●測定精度:温度/±2℃(-10~+40℃)、湿度/±5%(35~85%rh at+20~25℃)●寸法:Φ135×31(D)mm●質量:約150g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番62-9825-41-20校正証明書一般校正
  • 大型デジタル温湿度計 中国語版校正証明書付 熱研

    大型デジタル温湿度計 中国語版校正証明書付

    熱研
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    温度と湿度のみのシンプル表示です。大型液晶画面(165×95mm)の為、視認性に大変優れます。快適表示付きです。壁掛け、卓上療養で使用できます。
    仕様センサ:温度/サーミスタ、湿度/高分子抵抗●測定範囲:湿度/20~95%●表示分解能:温度/0.1℃、湿度:1%●精度:温度/±1.0℃(-9.9~40.0℃)±1.5℃(40.1~500℃)、湿度/±5%(35~85%)±10%(20~34%、86~95%)●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)-9.9~50.0アズワン品番62-3842-53-57校正証明書一般校正(中国語)
  • 大型デジタル温湿度計 英語版校正証明書付 熱研

    大型デジタル温湿度計 英語版校正証明書付

    熱研
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    温度と湿度のみのシンプル表示です。大型液晶画面(165×95mm)の為、視認性に大変優れます。快適表示付きです。壁掛け、卓上療養で使用できます。
    仕様センサ:温度/サーミスタ、湿度/高分子抵抗●測定範囲:湿度/20~95%●表示分解能:温度/0.1℃、湿度:1%●精度:温度/±1.0℃(-9.9~40.0℃)±1.5℃(40.1~500℃)、湿度/±5%(35~85%)±10%(20~34%、86~95%)●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。温度測定範囲(℃)-9.9~50.0アズワン品番62-3842-53-56校正証明書一般校正(英語)
  • 白金デジタル温度計プラチナサーモ 本体+標準センサーセット 中国語版校正証明書付 熱研

    白金デジタル温度計プラチナサーモ 本体+標準センサーセット 中国語版校正証明書付

    熱研
    31,980税込35,178
    1個
    9日以内出荷
    広範囲の用途に抜群のコストパフォーマンス。標準センサセットで直ぐ測定。
    仕様測温素子:白金測温抵抗体PT1000Ω●測定精度(本体):±0.3℃(-50~+200℃)(左記以外±0.8℃)●測定周期:約0.5秒●使用環境温度:温度/0~+50℃、湿度/85%RH以下(結露なきこと)●防水性:IPX5に準拠●電源:単三乾電池×2●表示機能:HOLD(表示値固定)機能・MAX(最高温度)・MIN(最低温度)・記憶機能・温度補正機能・キーロック・メモリー機能(99個)・オートパワーオフ機能●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-100~400アズワン品番61-3734-38-57校正証明書一般校正(中国語)
  • 白金デジタル温度計プラチナサーモ 本体+標準センサーセット 英語版校正証明書付 熱研

    白金デジタル温度計プラチナサーモ 本体+標準センサーセット 英語版校正証明書付

    熱研
    31,980税込35,178
    1個
    9日以内出荷
    広範囲の用途に抜群のコストパフォーマンス。標準センサセットで直ぐ測定。
    仕様測温素子:白金測温抵抗体PT1000Ω●測定精度(本体):±0.3℃(-50~+200℃)(左記以外±0.8℃)●測定周期:約0.5秒●使用環境温度:温度/0~+50℃、湿度/85%RH以下(結露なきこと)●防水性:IPX5に準拠●電源:単三乾電池×2●表示機能:HOLD(表示値固定)機能・MAX(最高温度)・MIN(最低温度)・記憶機能・温度補正機能・キーロック・メモリー機能(99個)・オートパワーオフ機能●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。測定温度範囲(℃)-100~400アズワン品番61-3734-38-56校正証明書一般校正(英語)
  • 白金デジタル温度計プラチナサーモ 本体+標準センサーセット 校正証明書付 熱研

    白金デジタル温度計プラチナサーモ 本体+標準センサーセット 校正証明書付

    熱研
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    広範囲の用途に抜群のコストパフォーマンス。標準センサセットで直ぐ測定。
    仕様測温素子:白金測温抵抗体PT1000Ω●測定精度(本体):±0.3℃(-50~+200℃)(左記以外±0.8℃)●測定周期:約0.5秒●使用環境温度:温度/0~+50℃、湿度/85%RH以下(結露なきこと)●防水性:IPX5に準拠●電源:単三乾電池×2●表示機能:HOLD(表示値固定)機能・MAX(最高温度)・MIN(最低温度)・記憶機能・温度補正機能・キーロック・メモリー機能(99個)・オートパワーオフ機能●校正ポイントは温度25℃・80℃2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-100~400アズワン品番61-3734-38-20校正証明書一般校正
  • 熱中症予防対策温湿度計 中国語版校正証明書付 熱研

    熱中症予防対策温湿度計 中国語版校正証明書付

    熱研
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    一目でわかる熱中症の見張り番。見やすい大型パネルで簡単に判断基準を確認。アクリル製のフロントレンズで落下してもガラスのうような危険がありません。裏面は金網ガードで虫の侵入を防ぎます。
    仕様測定範囲:湿度/0~100%●寸法:Φ300×41(D)mm●重量:約750g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。温度測定範囲(℃)0~50アズワン品番61-3734-34-57校正証明書一般校正(中国語)
  • 熱中症予防対策温湿度計 英語版校正証明書付 熱研

    熱中症予防対策温湿度計 英語版校正証明書付

    熱研
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    一目でわかる熱中症の見張り番。見やすい大型パネルで簡単に判断基準を確認。アクリル製のフロントレンズで落下してもガラスのうような危険がありません。裏面は金網ガードで虫の侵入を防ぎます。
    仕様測定範囲:湿度/0~100%●寸法:Φ300×41(D)mm●重量:約750g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。温度測定範囲(℃)0~50アズワン品番61-3734-34-56校正証明書一般校正(英語)
  • 熱中症予防対策温湿度計 校正証明書付 熱研

    熱中症予防対策温湿度計 校正証明書付

    熱研
    18,980税込20,878
    1個
    9日以内出荷
    一目でわかる熱中症の見張り番。見やすい大型パネルで簡単に判断基準を確認。アクリル製のフロントレンズで落下してもガラスのうような危険がありません。裏面は金網ガードで虫の侵入を防ぎます。
    仕様測定範囲:湿度/0~100%●寸法:Φ300×41(D)mm●重量:約750g●校正ポイントは温度25℃・湿度50% 1点ずつです。直径(Φmm)300奥行(mm)41測定項目温度・湿度寸法(幅)300mm1目盛(℃)1温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)0~100設置方法壁掛けアズワン品番61-3734-34-20特性なし1目盛(%)5校正証明書一般校正
  • 防水型デジタル温度計 セーフティサーモ 本体+標準センサー 中国語版校正証明書付 熱研

    防水型デジタル温度計 セーフティサーモ 本体+標準センサー 中国語版校正証明書付

    熱研
    35,980税込39,578
    1台
    9日以内出荷
    抗菌樹脂、センサーはステンレス製ですので衛生的です。落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しています。
    仕様本体+標準センサー(SN-3000-01)●精度:-9.9~+199.9℃/±0.1、その他/±1℃●分解能:-9.9~199.9℃/0.1℃、その他/1℃●防水性能:本体/JIS C0920-2003保護等級6、センサー/JIS C0920-2003保護等級7●機能:表示固定(HOLD)・最高最低温度記憶・オートパワーオフ(30分)●サンプリング周期:約1秒●材質:本体/抗菌ABS樹脂、液晶部/PMMA(アクリル)、センサー部/ステンレス(SUS304)●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:54×40×172mm●重量:約150g●セーフティサーモ●コード長:1m●防塵・防水:本体/IPX6、センサー/IPX7(表面センサー除く)●付属品:ネックストラップ・ソフトケース●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。測定温度範囲(℃)本体:-56~306/センサー:-50~280アズワン品番2-7224-01-57校正証明書一般校正(中国語)
  • 防水型デジタル温度計 セーフティサーモ 本体+標準センサー 英語版校正証明書付 熱研

    防水型デジタル温度計 セーフティサーモ 本体+標準センサー 英語版校正証明書付

    熱研
    35,980税込39,578
    1台
    9日以内出荷
    抗菌樹脂、センサーはステンレス製ですので衛生的です。落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しています。
    仕様本体+標準センサー(SN-3000-01)●●精度:-9.9~+199.9℃/±0.1、その他/±1℃●分解能:-9.9~199.9℃/0.1℃、その他/1℃●防水性能:本体/JIS C0920-2003保護等級6、センサー/JIS C0920-2003保護等級7●機能:表示固定(HOLD)・最高最低温度記憶・オートパワーオフ(30分)●サンプリング周期:約1秒●材質:本体/抗菌ABS樹脂、液晶部/PMMA(アクリル)、センサー部/ステンレス(SUS304)●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:54×40×172mm●重量:約150g●セーフティサーモ●コード長:1m●防塵・防水:本体/IPX6、センサー/IPX7(表面センサー除く)●付属品:ネックストラップ・ソフトケース●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)本体:-56~306/センサー:-50~280アズワン品番2-7224-01-56校正証明書一般校正(英語)
  • 白金温度計 プラチナサーモ 本体 中国語版校正証明書付 熱研

    白金温度計 プラチナサーモ 本体 中国語版校正証明書付

    熱研
    32,980税込36,278
    1台
    9日以内出荷
    白金測温抵抗体PT1000Ω(クラスA級)を採用し、抜群の測定精度を実現。高精度な白金温度計です。
    仕様分解能:0.1℃●本体測定精度:-50~+200℃/±0.3℃)、その他/±0.8℃●入力センサー:白金測温抵抗体Pt1000 クラスA●センサーコード長:約1m(標準)●※別途コードをお求め際は、お問い合わせください。●防水機能:IPX5●機能:時計・メモリー(99件)・HOLD・MAX/MIN・キーロック・オートパワーオフ・外部データ出力●材質:ABS樹脂(抗菌仕様)●電源:単3乾電池×2本(テスト用付属)●重量:160g●ストラップ付き●本体●サイズ(mm):65×25×155●プラチナサーモ●付属品:白金温度計(プラチナサーモ)標準センサー SN-3400-01(2-615-11)●★校正ポイントは、25℃・80℃2ポイントです。●※こちらは本体とセンサのセットでの校正となります。測定温度範囲(℃)本体指示:-100~400アズワン品番2-615-01-57校正証明書一般校正(中国語)
温度計・温湿度計