絞り込み
ブランド
  • テクネ計測
  • モノタロウ(15)
  • エスコ(414)
  • 佐藤計量器製作所(378)
  • testo(テストー)(275)
  • CHINO(チノー)(197)
  • エンペックス気象計(144)
  • アズワン(143)
  • ナリカ(122)
  • 安立計器(113)
  • 安藤計器製工所(103)
  • T&D(ティアンドデイ)(95)
  • シンワ測定(88)
  • 熱研(88)
  • 日油技研工業(86)
  • マザーツール(80)
  • 日本計量器工業(73)
  • クレセル(69)
  • A&D(66)
  • 東亜計器(66)
  • 理化工業(65)
測定範囲(℃)
  • -60~20(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディ露点計 TE-660HDフルセット(成績書付) テクネ計測ハンディ露点計 TE-660HDフルセット(成績書付)テクネ計測
339,800税込373,780
1台
8日以内出荷
低露点測定用の高応答速ハンディ型露点計で、-60~+20℃dpの測定が可能です。 高分子式露点計TE-660露点センサーとTKN-MH1モニターがセットになったハンディタイプの露点計です。 センサーとモニターを付属のケーブルで繋ぎ、電源を入れるだけで簡単に露点測定が開始できます。 ON/OFFボタンのみの操作なので、どなたでも簡単にご使用いただけます。 自動校正機能付き。単三電池4本で約8時間駆動します。 高速応答
仕様【供給範囲】露点センサー、ハンディモニター、センサーケーブル2m、モニター保護カバー、キャリングケース、取扱説明書、試験成績書材質【筐体】センサー/ステンレス・スチール、本体/ABS電源センサー:18~28VDC/本体:単三乾電池4本ケーブル長(m)2(供給電源、4-20mA出力、共通GNDの3線式タイプ)本体質量(g)約330アナログ出力4~20mA(3線式)、RL<500Ω温度測定範囲(℃)-60~20dp(露点)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×165×35(コネクタ・保護カバーを除く)センサー寸法(mm)Φ30×140使用温湿度範囲センサー:-40~70℃/0~100%RH(結露無きこと)、本体:0~50℃保管温湿度範囲センサー:-40~60℃/0~100%RH(結露無きこと)、本体:-20~60℃応答速度90%応答速-20℃dp→-60℃dp(5分以下)、-60℃dp→-20℃dp(15秒以下)耐圧力(MPa)0~8(センサー)RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)±2dp(環境温度25℃において)接続配管G1/2”ネジ
温度計・温湿度計