多機能環境測定機 :「温湿度計測」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
testo400に無線の高精度温湿度プローブが付属しています。湿度精度は、±(0.6%rH+測定値の0.7%)(0~90%rH)で、高精度の湿度管理が求められるラボや研究室などの環境測定に適しています。
用途乾燥工程に。
トラスコ品番255-4487
セット内容testo400本体、無線180℃高温用温湿度プローブ
幅(mm)39
奥行(mm)210
温度測定範囲(℃)-20~180
温度分解能(℃)0.1
測定温度範囲(℃)-20~180
湿度測定範囲(%RH)0~100、95(mg/m3、気圧:700~1100hPa、0~100
分解能(%RH)0.1
1式
¥319,800
税込¥351,780
21日以内出荷
testo400に無線の高精度温湿度プローブが付属しています。湿度精度は、±(0.6%rH+測定値の0.7%)(0~90%rH)で、高精度の湿度管理が求められるラボや研究室などの環境測定に適しています。
用途クリーンルーム、インキュベーターに。
トラスコ品番255-4480
セット内容testo400本体、無線高精度温湿度プローブ
幅(mm)39
奥行(mm)210
温度測定範囲(℃)-20~70
温度分解能(℃)0.1
測定温度範囲(℃)-20~70
湿度測定範囲(%RH)0~100、95(mg/m3、気圧:700~1100hPa、0~100
分解能(%RH)0.1
1式
¥299,800
税込¥329,780
21日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。