多機能環境測定機 :「低周波 測定器」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
騒音計規格IEC61672クラス2対応の信頼設計。風杯に低摩擦ベアリングを採用した高精度風速計。色フィルターセンサーを採用した高精度照度計。k型熱電対センサ用端子付(k型電熱センサ別売)。高精度・高応答性の湿度計。MAX・MINホールド機能付
用途室内・屋外環境の改善に。空調設備の保守・点検。工事現場の環境改善に。交通騒音チェック。その他研究・開発用
付属品防風スクリーン(SB-01)電池取扱説明書ソフトキャリングケース(CA-05A)
寸法(mm)248×70×34
測定範囲(騒音計)オートレンジ/30~130dB、マニュアルレンジ/L:30~80dB、M/50~100dB、H:80~130dB(風速計)0.4~30.0m/s(照度計)0~2200Lux、180~20000Lux(温度(サーミスタ))0~50℃(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)-100℃~1300℃(湿度計)10~95%RH
質量(g)約335
電源UM4×6本、DC6V(ACアダプタは別売)
精度(風速計)≦20m/sec±3%F.S、>20m/sec4±%F.S(照度計)5%rdg+8dgt(温度(サーミスタ))±2℃(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)±(1%rdg+1℃)(湿度計)<70%RH:±4%、≧70%RH:±4%rdg±1.2%RH
表示LCD表示
分解能(騒音計)0.1dB(風速計)0.1m/s(照度計)1Lux、10Lux(温度(サーミスタ))0.1℃(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)0.1℃(湿度計)0.1RH
データ出力RS232C/USBにてPCに接続
使用環境温度/0~40℃、湿度10~85%RH(但し結露のなきこと)
周波数範囲騒音計/31.5~130dB
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。