多機能環境測定機 :「騒音測定」の検索結果
特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1台で温度、湿度、照度、風速、騒音の5つの測定が可能。RS-232C通信機能搭載(ソフト、通信ケーブル別売)。デ タ ホ ル ド 機 能 搭 載(Max.Min値)。別売のK熱電対で表面温度や液温測定も可能
仕様●測定範囲/外部温度(℃):-100~1300●測定範囲/照度(lx):0~20000●測定範囲/騒音(dB):35~130●測定範囲/風速(m/s):0.4~30●測定範囲/本体部温度(℃):0~50●表示分解能/照度(lx):1●表示分解能/騒音(dB):0.1●表示分解能/風速(m/s):0.1●表示分解能/本体部温度(℃):0.1●本体精度/外部温度:±(1% rdg+1℃)●本体精度/照度:±(5%rdg+8dgt)●本体精度/騒音:±1.4dB(94dB1KHz)
電源単4電池×6、ACアダプタ(別売オプション)
精度風速:±3%F.S(≦20m/s)、±4%F.S(≧20m/s)
測定方式エレクトレットコンデンサマイクロホン(騒音)、ベーン式(風速)、K熱電対(別売、外部温度)、サーミスタ(本体部温度)、静電容量型(湿度)、フォトダイオード(照度)
表示分解能外部温度:0.1℃、湿度:0.1% RH
温度精度±1.2℃
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、0~80%RH
湿度精度±4%RHrdg(<70%RH)、±4%rdg+1.2%RH(≧70%RH)
湿度測定範囲(%RH)10~95
1台
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。