多機能環境測定機 :「水分 計測 器」の検索結果
関連キーワード
WBGT(湿球黒球温度)により熱ストレスを測定するセットです。黒球プローブは輻射熱を測定し、湿球温度と乾球温度プローブは測定した温度差により湿度を演算します。気温が上がり、湿球温度と乾球温度の差が近くなると水分が蒸発しなくなるため、測定値より熱中症の危険性が高いという判断ができます。
用途熱中症対策に。
トラスコ品番255-4493
セット内容testo400本体、WBGTプローブセット(スタンド・ケース付き)
幅(mm)39
測定範囲95(mg/m3
奥行(mm)210
電源(V)ACアダプタ
温度測定範囲(℃)0~120
温度分解能(℃)0.1
測定温度範囲(℃)0~120
1セット
¥559,800
税込¥615,780
21日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。