1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様濃度最小表示(%):0.1、濃度精度(%):±0.2、調整値b設定範囲:-9.9~9.9 電源単4アルカリ乾電池1本 本体寸法(mm)120×58×25 使用温度(℃)5~40 測定範囲(%)0~90 温度表示最小:0.1℃ 温度精度±1℃ 製品質量(g)130 照度(Lx)10,000以下(蛍光灯などの屋内使用に限ります。) 設定範囲係数a:0.01~9.99 オートパワーオフ無操作状態で約1分後 温度補正(℃)自動:5~40
1セット
39,980 税込43,978
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)