商品豆知識
仕様濃度最小表示(%):0.1、濃度精度(%):±0.2、調整値b設定範囲:-9.9~9.9
電源単4アルカリ乾電池1本
本体寸法(mm)120×58×25
使用温度(℃)5~40
測定範囲(%)0~90
温度表示最小:0.1℃
温度精度±1℃
製品質量(g)130
照度(Lx)10,000以下(蛍光灯などの屋内使用に限ります。)
設定範囲係数a:0.01~9.99
オートパワーオフ無操作状態で約1分後
温度補正(℃)自動:5~40
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。