絞り込み
ブランド
  • 北川式/光明理化
  • モノタロウ(1)
  • ガステック(301)
  • 新コスモス電機(168)
  • CKD(127)
  • 理研計器(84)
  • エスコ(31)
  • TGK(東京硝子器械)(31)
  • 光明理化(26)
  • testo(テストー)(23)
  • 共立理化学研究所(15)
  • ホダカ(13)
  • CHINO(チノー)(12)
  • イチネンTASCO(12)
  • A-Gas Japan(12)
  • コフロック(10)
  • WatchGas(9)
  • はくでん(9)
  • TOKO(東興化学研究所)(8)
  • ADVANTEC(7)
  • 髙千穂産業(7)
測定対象
  • リン化水素(1)
  • 可燃性ガス(1)
校正証明書
  • 付き(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブル可燃性ガスモニタ ±10%LEL以内 FM-620Eシリーズ 北川式/光明理化ポータブル可燃性ガスモニタ ±10%LEL以内 FM-620Eシリーズ北川式/光明理化
159,800税込175,780
1式
8日以内出荷
小型・軽量の光明の携帯形可燃性ガス測定器は、爆発防止を第一の目的とする可燃性ガス測定に最適な接触燃焼式センサを採用。操作と持運びの簡単さが特長です。人体への毒性は少ないとはいえ、工業用原料・燃料・噴射剤・溶接など幅広い分野で数多く使われている可燃性ガス。火災・爆発防止には、漏洩防止対策や換気、着火源排除は当然として、まずガスの有無の確認と濃度測定が重要。光明の携帯形可燃性ガス測定器は確実に機能します。
仕様採気方式:吸引式(約0.6L/min、サンプリングプローブ付きカールチューブ2.4m装着)●測定原理:接触燃焼式●測定範囲:0~100%LEL●最小桁表示:1%LEL●指示精度:±10%LEL●濃度表示:液晶デジタル●警報方式:LEDランプ、LCD表示、ブザー●警報設定値:20%LEL●防爆性:ExiadIICT4X(第TC19587号)●応答時間:90%応答25秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において)●警報精度:±10%LEL●電源:単3形アルカリ乾電池(LR6)3本●連続使用時間:約8時間(無警報の場合)●使用温度範囲:-10~40℃(湿度:95%RH以下、ただし結露しないこと)●寸法:78(W)×200(H)×50(D)mm●本体質量:約550g(電池含む)●付属品:サンプリングプローブ付きカールチューブ(2.4m)、革ケース、キャリングケース●使用圧力範囲:80~110 kPa●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)対象ガス大気中の可燃性ガスアズワン品番61-9734-95校正証明書一般校正
高流量エアーサンプリングポンプ 北川式/光明理化高流量エアーサンプリングポンプ北川式/光明理化
259,800税込285,780
1台
5日以内出荷
0.10~6.00L/min幅広い流量に対応吸引圧が強い粉じん・金属粉じん・アスベストの捕集に使用可能1画面で設定条件、吸引状態などの確認可能 モード(タイマー/定め体積)、流量、吸引時間/積算流量、待機時間簡単なボタン操作 10通りの測定条件を保存可能清音:オフィスで日常会話ができる音量(1.5m 無負荷 5L/min 約45dB)低振動電源は内蔵のリチウムイオン充電池または付属のAC電源
仕様【圧損許容範囲】0.5L/min:0.0~51.0kPa・1.0L/min:0.0~45.0kPa・2.0L/min:0.0~36.0kPa・3.0L/min:0.0~28.0kPa・4.0L/min:0.0~20.0kPa・5.0L/min:0.0~12.0kPa、【流量指定校正時】1.00~6.00L/minの1点に対して±3%RD、【積算時間指示範囲】0.00~99999L(25℃換算)、【積算時間指示範囲】00:00~999:59(時間:分)、【内蔵流量計】マスフローセンサー、【流量校正モード】校正モードで流量校正が可能付属品ACアダプター、交換用フィルター3個、接続チューブ1本質量(g)約900電源リチウムイオン充電池、ACアダプター付属寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×85×110(突起部含まず)使用温湿度範囲0~40℃/10~85%RH(結露なきこと)ポンプダイヤフラム式吸引ポンプ動作時間約5時間(満充電、5.00L/min、無負荷、25±5℃コネクタ【本体側】USB TYPE-Cモードタイマーモード、定体積モード、拡張メニュー、校正モードアズワン品番65-0320-34流量精度0.0~1.0L/min:±0.05L/min、1.0~6.0L/min:指示値に対して±5%(校正温度において)流量設定範囲(L/min)0.10~6.00(コンスタントフロー機能)タイマー機能待機時間、終了時間設定
ガス検知管 リン化水素 北川式/光明理化ガス検知管 リン化水素北川式/光明理化
3,198税込3,518
1箱(10本)
5日以内出荷
測定ガスリン化水素測定範囲(ppm)10~1400アズワン品番8-5354-73
ガス分析