絞り込み
ブランド
  • SMC
  • モノタロウ(1)
  • ガステック(292)
  • 新コスモス電機(171)
  • CKD(127)
  • 理研計器(85)
  • エスコ(35)
  • TGK(東京硝子器械)(31)
  • 光明理化(26)
  • testo(テストー)(23)
  • 共立理化学研究所(15)
  • A-Gas Japan(14)
  • ホダカ(13)
  • CHINO(チノー)(12)
  • イチネンTASCO(12)
  • コフロック(10)
  • WatchGas(9)
  • はくでん(9)
  • TOKO(東興化学研究所)(8)
  • ADVANTEC(7)
  • 髙千穂産業(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メンブレン窒素発生器 IN778 SMCメンブレン窒素発生器 IN778SMC
1,189,800税込1,308,780
1台
21日以内出荷
圧縮空気の供給のみで簡単に窒素富化空気の精製が可能 末端のユースポイントでコンパクトかつ簡単に使用可能 電源不要 ボンベ交換不要 モジュラ接続タイプ
質量(kg)6.4高さ(mm)814等級【入口側圧縮空気清浄】ISO8573-1:2010 [1:6:1]最高使用圧力(MPa)1使用流体空気濃度(%)【窒素】99.9%以上(出口空気流量20L/min(ANR)時)保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~50(凍結、結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.68MB)取扱説明書取扱説明書(0.59MB)
ガス分析