絞り込み
ブランド
  • マイゾックス
  • モノタロウ(3)
  • カノマックス(KANOMAX)(50)
  • アイ電子技研(48)
  • testo(テストー)(46)
  • エスコ(25)
  • 三商(25)
  • 佐藤計量器製作所(21)
  • 3M(スリーエム)(13)
  • イチネンTASCO(12)
  • A-Gas Japan(12)
  • カスタム(11)
  • SIBATA(柴田科学)(10)
  • エンペックス気象計(8)
  • マザーツール(7)
  • センセカ(旧デルタオーム)(6)
  • ケニス(5)
  • Kestrel(5)
  • アズワン(4)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(4)
測定項目
  • 風速(1)
風速測定範囲(m/s)
  • 0~22(1)
  • 0.4~25(1)
  • 0.4~30(1)
  • 1~30(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル風速計 マイゾックスデジタル風速計マイゾックス
7,598税込8,358
1台
当日出荷
コンパクト設計で片手で操作可能。 電池残量表示で急なバッテリー切れを回避。 データホールド機能搭載。MAX値&平均値表示機能搭載。 暗所でも使用可能なバックライト付。
用途ドローン運航前の調査に最適測定範囲(風速)1~30m/s、(温度)-10~50°質量(g)120電源単4乾電池×3測定項目風速精度(風速)±(5%rdg+0.5m/s)、(温度)±2°寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×163×30分解能(風速)0.1m/s、(温度)0.1°サンプリング2回使用環境温度(℃)0~40オートパワーオフ5分保存温度範囲(℃)-10~60保存湿度(%)75以下使用環境湿度(%)80以下マイゾックスコード222323
ステンレス製雨量計・雨量桝・貯水瓶 マイゾックスステンレス製雨量計・雨量桝・貯水瓶マイゾックス
49,980税込54,978
1個ほか
3日以内出荷から19日以内出荷
降水計測に必要な道具。ステンレス製。
銅製雨量計・雨量桝・貯水瓶 マイゾックス銅製雨量計・雨量桝・貯水瓶マイゾックス
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
降水計測に必要な道具。 いつまでも美しく丈夫な銅製雨量計と厚ガラス製の雨量桝と貯水瓶をラインナップ。 社内検査付。
用途雨量の計測
ミニ風速計 マイゾックスミニ風速計マイゾックス
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
一体型でコンパクトなポケットサイズ。 ボタン1つでシンプル操作。 自動バックライト機能。 最大値・平均値表示。 オートパワーオフ機能。
用途風速測定測定範囲0.4~25m/s付属品ソフトケース寸法(mm)165×54×34質量(g)180電源9Vアルカリ乾電池精度±(3%+0.30m/s)表示m/s、kph、fpm、mph、ノット表示分解能0.01m/sマイゾックスコード220474
ベーン式デジタル風速・風量・温度計 マイゾックスベーン式デジタル風速・風量・温度計マイゾックス
37,980税込41,778
1個
14日以内出荷
1台で風速・風量・温度を測定。空調設備のメンテナンスに最適。
用途風速・風量・温度の測定測定範囲風速:0.4~30m/秒、風量0~999900m3/分、温度:-10~60℃付属品9Vアルカリ乾電池×1個、収納ケース寸法(mm)210×75×50質量(g)約280精度風速:±3%FS、温度:±2℃表示分解能風速:0.01m/秒、温度:0.1℃マイゾックスコード219221
ハンド風速計 マイゾックスハンド風速計マイゾックス
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
30秒間の平均風速を簡易的に測定。
用途風速の簡易測定測定範囲平均風速22m/s迄仕様1.1~22m/s高さ(mm)370(ニギリ付)質量(g)約500径(Φmm)風杯回転部:130測定方式風速30秒間測定後ストップレバーによる平均風速直示方式マイゾックスコード219915
気象計器