風速計 (43) 気象計器その他関連用品 (3) ブランド: カノマックス(KANOMAX)すべて解除
携帯型風速計アネモマスター カノマックス(KANOMAX) (1件のレビュー) 当日出荷 から 10日以内出荷
高い信頼性とシンプルな操作性を実現したコンパクト風速計の決定版。
余分な機能を取り除いた、コンパクト&シンプル設計の風速計です。
手の平にすっぽりと収まるデザインで、持ち運びに便利です。(JIS T8202 適合)
風速0.01~20 m/s、温度-20~70℃の測定範囲を実現。多様な測定ニーズに対応可能です。
風速素子には、上位モデルと同じ安定性の高い白金巻線を採用。
耐久性が極めて高く、信頼のおける計測が可能です。
温度補償回路を内蔵し、風温変化に対しての追従性も抜群です。
用途 レンジフード・換気扇などの風速測定、サーキュレーター・扇風機など省エネ対策のための風速計測、工業製品の生産工程における冷却・乾燥・除じんなど様々な生産設備の風速確認・調整、冷却ファンを用いた製品の風速検査や送風機の性能試験など、風が関連する製品の各種検査や開発
アネモマスター スタンダード(成績書付) カノマックス(KANOMAX) 7日以内出荷
使い勝手を徹底的に追求した ”新コンセプト” の
肩掛けケース(別売)によるハンズフリー測定が可能
風量演算および平均・最大・最小の計測機能
延長棒一体型プローブで高所やダクト内測定が容易
測定範囲 風速:0.01~30.0 m/s(【分解能】0.00~9.99 m/s:0.01 m/s・10.0~30.0 m/s:0.1 m/s)、風温:-20.0~70.0 ℃ (分解能:0.1℃) 測定対象 清浄な空気流 測定機能 測定値ホールド、統計計算(平均値・最大値・最小値)、時定数変更(1・5・10・20秒)、電池残量表示(4段階)、測定単位変更(風速 : m/s ・ FPM 、 風量 : m3 、/h ・ m3 、/min ・ ft3、/min 、 風量 : ℃ ・゜F)、ダクト形状設定(長方形または円形)、ダクト寸法単位設定(mmまたはinch) 付属品 単3形アルカリ電池×6本、取扱説明書×1冊、キャリングケース×1個 質量(g) 260(電池を含まない) 電源 単3形アルカリ電池×6本(マンガン電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH] いずれも使用可)、ACアダプター※3(AC100~240 V、50/60 Hz) ケーブル長(m) 2 精度 風速:±指示値の3% or 0.015 m/s の大きい方、風温:±0.5 ℃ 測定精度 風速:±指示値の3% or 0.015 m/s の大きい方、風温:±0.5 ℃ アナログ出力 DC 0~3 V(風速出力のみ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 88×51×188 電池寿命 約10時間(風速5 m/s、風温20 ℃、アルカリ電池使用時において) 保存温度範囲(℃) -10~50(結露なきこと) 適合ダクト ダクト寸法範囲:0~2550 mm/0~255 inch プローブ長(mm) 294~1060 応答性 風速:約1秒(風速1 m/sにおいて90%応答)、風温:約30秒(風速1 m/sにおいて90%応答) 動作温度範囲(℃) -20~70(プローブ)/5~40(本体)※結露なきこと プローブ径(Φmm) 6.1(先端部)~14(グリップ部)
アネモマスター プロフェッショナル(成績書付) カノマックス(KANOMAX) 6日以内出荷 から 12日以内出荷
使い勝手を徹底的に追求した ”新コンセプト” の
肩掛けケース(別売)によるハンズフリー測定が可能
風量演算および平均・最大・最小の計測機能
延長棒一体型プローブで高所やダクト内測定が容易
測定範囲 風速:0.01~30.0 m/s(【分解能】0.00~9.99 m/s:0.01 m/s・10.0~30.0 m/s:0.1 m/s)、風温:-20.0~70.0 ℃ (分解能:0.1℃) 測定対象 清浄な空気流 測定機能 測定値ホールド、統計計算(平均値・最大値・最小値)、時定数変更(1・5・10・20秒)、電池残量表示(4段階)、測定単位変更(風速 : m/s ・ FPM 、 風量 : m3 、/h ・ m3 、/min ・ ft3、/min 、 風量 : ℃ ・゜F)、ダクト形状設定(長方形または円形)、ダクト寸法単位設定(mmまたはinch) 付属品 単3形アルカリ電池×6本、USBケーブル×1本、取扱説明書×1冊、キャリングケース×1個、 計測ソフトウェアCD-ROM(Windows版)×1枚 質量(g) 260(電池を含まない) 電源 単3形アルカリ電池×6本(マンガン電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH] いずれも使用可)、ACアダプター※3(AC100~240 V、50/60 Hz) ケーブル長(m) 2 精度 風速:±指示値の3% or 0.015 m/s の大きい方、風温:±0.5 ℃ 測定精度 風速:±指示値の3% or 0.015 m/s の大きい方、風温:±0.5 ℃ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 88×51×188 電池寿命 約10時間(風速5 m/s、風温20 ℃、アルカリ電池使用時において) 保存温度範囲(℃) -10~50(結露なきこと) 適合ダクト ダクト寸法範囲:0~2550 mm/0~255 inch プローブ長(mm) 294~1060 応答性 風速:約1秒(風速1 m/sにおいて90%応答)、風温:約30秒(風速1 m/sにおいて90%応答) 動作温度範囲(℃) -20~70(プローブ)/5~40(本体)※結露なきこと プローブ径(Φmm) 6.1(先端部)~14(グリップ部)
中温・高温用アネモマスター風速計本体 (風速・風温) カノマックス(KANOMAX) 3日以内出荷
高温域での安定した計測データ。500 ℃までの高温域の計測が可能です。応答性の高い温度センサーを採用し、微妙な温度変化にも素早く反応します。従来のプローブは破損などにより交換が必要な場合に、修理品としてメーカーへの返送が必要でした。Model 6162では、プローブと一対のROMカードを使用することにより、どの本体にどのプローブを取り付けても同じ特性(精度)を維持することが可能になりました。風速・風温を同時に計測することができ、測定時間を短縮できます。最大値、最小値、平均値の他に、流量(L/min・L/h)の演算も可能です。さらに風速の時系列グラフ表示機能もサポートしています。パソコンへダイレクトに計測データを転送可能です。Windows対応の計測ソフトウェアもご用意しております。同じ端子を用いてプリンター(別売)にも接続でき、本体内蔵のプログラムで、計測データの自動印字も可能です。アナログ出力も標準装備し、各測定項目のデータを出力することが可能です。
用途 乾燥装置などの風速監視、乾燥炉・オーブン設備内の風量測定、ボイラーなどの煙道排気ガスの風量測定、乾燥炉の管理風速モニタリング、コーヒー豆焙煎時の風量管理、糖衣乾燥工程での風速測定 質量(g) 本体1.8 出力 アナログ0~1V、デジタルRS-232C 電源 単2形電池×6本、ACアダプター 測定項目 風速、風温度 温度測定範囲(℃) 0~200/ 0~500 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体220×150×85 風速測定範囲(m/s) 0.2~50.0
携帯型風速計アネモマスターライト カノマックス(KANOMAX) 当日出荷 から 10日以内出荷
余分な機能を取り除いた、コンパクト&シンプル設計の風速計です。
全ての操作がワンボタンで可能なシンプルな操作。
多様な測定ニーズに対応可能な広い測定範囲。
プローブの高い信頼性と耐久性。
用途 建物内の風速・換気風量計測
生産設備や生産工程の風速確認・調整
製品の開発や検査工程
アネモマスター風速計(成績書付) カノマックス(KANOMAX) 6日以内出荷
配管・ダクト内での測定を考えた、フタ付きの大きなボディ設定で収納も簡単です。肩掛けベルトが付いていますので、持ち運び時や測定時にも両手が使用できます。
プリンター内蔵で、測定現場でデータをボタン一つでスピーディーに印字できます(Model 6113のみ)。乾電池仕様ですので、持ち運びも簡単です。
プリントアウト、演算、測定データの保存などがボタン一つで簡単に行えます。デジタル・アナログハイブリット表示の大型LCDディスプレイで、より見やすく、シンプルになりました。
風速・風温の測定データを同時に保存可能です。表示はボタン一つで簡単に切り替えできます。
RS-232C通信端子を標準装備していますので、記憶データや生データをパソコンへダイレクトに転送可能。(100個の測定データを本体メモリーに記憶できます。)Windows対応の計測ソフトウェアもご用意しております。さらに、アナログ出力(オプション)も追加できます。
用途 空調冷凍機器・設備の調整/点検
空調冷凍機器・設備の試験/開発
建物内の風速・換気風量計測
製品の開発や検査工程
路面清掃車の吸込み量測定 測定範囲 風速:0.1~50.0 m/s、風温:0~100℃ 質量(g) 約1000 電源 単2形電池×6本、ACアダプター(オプション) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×120×133
アネモマスター風速計 カノマックス(KANOMAX) 当日出荷
ダクト内風速測定などに…風速50m/sまで測定可能!
風速・風温・圧力が一台で測定可能。
用途 空調機の定期点検やダクト内風速の測定に最適です。 風速測定範囲(m/s) 0.1~50 トラスコ品番 353-7811 寸法(mm) 約210×120×133 質量(g) 約1500(乾電池含む・本体) 電源 単2乾電池×6本 測定範囲(℃) 0~100(風温) 測定範囲(kPa) -5~5 温度測定範囲(℃) 0~100(風温) JIS規格 T8202適合
中温プローブ カノマックス(KANOMAX) 3日以内出荷
仕様 ●ケーブルの耐熱:テフロン線(プローブ側) : 200℃、ビニール線(接続ケーブル側): 80℃●温度補償精度(風速):±0.5 m/s(V0~4.99 m/s)、±0.6 m/s(5.00~9.99 m/s)、±1.5 m/s(10.0~24.9 m/s)、±3.0 m/s(25.0~50.0 m/s) 付属品 プローブボード×1枚、プローブ収納ケース×1個、接続ケーブル(ビニール線5 m)×1本 測定範囲 風速:V0~50.0 m/s(V0=0.2 m/s: 0~99℃、V0=0.4 m/s:100~200℃) 質量(g) 約200 測定精度 風速:±0.15 m/s(V0~4.99 m/s)、±0.3 m/s(5.00~9.99 m/s)、±0.75 m/s(10.0~24.9 m/s)、±1.5 m/s(25.0~50.0 m/s)、風温:±(指示値の1%+1℃) 表示分解能 風速:0.01 m/s(V0~4.99 m/s・5.00~9.99 m/s)、0.1 m/s(10.0~24.9 m/s・25.0~50.0 m/s)、風温:0.2 ℃(0~99.9℃)、1℃(100~199℃) ケーブル テフロン被覆線1.5 m+ビニール線5 m 応答性 風速:約4秒(90%応答 風速5 m/s時)、風温:約5秒(90%応答 風速5 m/s時)
クリモマスター 専用プローブ カノマックス(KANOMAX) 翌々日出荷
温度測定範囲(℃) -20~70 測定対象 清浄な空気流 風速測定範囲(m/s) 0.01~5.00 応答性 風速:約7秒 湿度測定範囲(%RH) 2~98
クリモマスター 本体 6501シリーズ カノマックス(KANOMAX) 5日以内出荷 から 6日以内出荷
カノマックスの歴史が凝縮された携帯型風速計のハイエンドモデル。様々な測定シーンを満足させる、8種類の互換プローブ。
アネモマスター風速計 カノマックス(KANOMAX) 6日以内出荷
空調ダクトやダクト送風口の風向管理に。肩掛ベルト付きで両手を自由に使った測定が可能。測定現場でデータをスピーディにプリントアウト。
種別 風速・風温・プリンター内蔵/成績書付 アズワン品番 61-4483-20
クリモマスター カノマックス(KANOMAX) 当日出荷
1台で風速/風量・温度・湿度を同時に測定できます。
熱式風速計トップクラスの風速測定精度±指示値の2%を達成しました。
本体に最大20000件の測定データを保存できます。
用途
建物・工場内の空調管理・環境測定。
用途 建物・工場内の空調管理・環境測定。 仕様 測定風速範囲(m/s):0.01~30.0分解能(m/s):0.01/0.1風速測定精度:±(指示値の2%or0.02m/s)測定方式:熱線式 付属品 プローブ(6531-21) 寸法(mm) 88×51×188 質量(g) 260 電源 単3乾電池×6本 本体寸法(mm) 88×51×188 本体質量(g) 260
風速計(クリモマスター(R)) カノマックス(KANOMAX) 8日以内出荷
高精度の風速測定が可能なハンドヘルド風速計です。オプションのプローブにより、様々な測定用途に対応します。
付属品 キャリングケース プローブケーブル2m USBケーブル 寸法(mm) 88×51×188 質量(g) 約260(電池除く) 出力 USB(プリンタ接続時RS-232Cに自動切替) 電源 単3電池×6(付属)またはACアダプタ(別売) 機能 測定値ホールド 最大値ホールド 時定数変更(1/5/10秒) 最大・最小・平均値測定(測定間隔:1~999秒 測定回数:1~9999回 最大メモリ:20000データ)
クリモマスター 本体 6501シリーズ カノマックス(KANOMAX) 翌々日出荷
付属品 単3形マンガン電池×6本(テスト用)、プローブケーブル(2m)×1本、USBケーブル×1本、キャリングケース×1個 寸法(mm) 88×51×188 質量(g) 260 電源(V) 単3形電池×6本(充電池「Ni-Cd、Ni-MH」使用可)、ACアダプタ(AC100~240 50/60Hz) 精度 風速/±2%rdgまたは0.02m/sの大きい方 アズワン品番 1-6516-11 出力機能 デジタル出力、USB(プリンター接続時RS-232Cに自動切り替え)
リニア出力型アネモマスター風速計(電源AC100V/成績書付) カノマックス(KANOMAX) 120日以内出荷
Model 6141は、高応答性を有し、複雑な風速変化にも追随し、精密な風速・風温測定が行えます。直線性の良いアナログ出力が得られるため、データ記録や制御への利用が可能です。FAST-SLOWの2つの応答特性を切り換え可能です。アナログメーターにより、風速変動を視覚的にとらえることができます。0.05~1m/s、0.05~10m/s、0.05~50m/sの3レンジそれぞれで±2%FSという高い精度を維持しています。また、風速測定の応答性が1秒以下と速く、複雑に変化する風速を忠実にとらえます。標準でアナログ出力を得ることができ、モニタリングに最適です。
用途 各種研究・実験設備の基準風速確認、風洞設備の基準値、住宅用火災警報器の感度試験 質量(kg) 3.5 測定範囲 風速:0.05~50.0m/s (3レンジ)、風温:-20~100℃ (4レンジ) 電源 AC100V 外形寸法 226(W)×150(H)×300(D)mm アナログ出力 0~1V (リニア出力)
キャプチャーフード 6710(成績証明書付/英文のみ※宛名記載不可) カノマックス(KANOMAX) 30日以内出荷
フルカラー液晶で見やすく使いやすいシンプルデザイン。面倒な計算いらず。スタートボタンを押すとすぐに風量が表示されます。(温度・湿度も同時表示)空調口が見える透明フードで、位置合わせもラクラク。標準のフード部に透明素材を使用し、空調口との位置合わせが簡単です。フードは折りたたみが可能で、収納場所を取りません。標準で610×610 mmのフードを付属しています。その他、サイズの異なる5種類のフードをご用意しております。(別売品)
用途 空調機器の点検・調整に、空調清掃の効果検証に、エアコン洗浄後の風量チェック 仕様 ●ケーブル、ACアダプター、オプションフードケース:●データ記録機能:最大3,000データ(本体メモリー) 付属品 610×610 mm標準フード×1個、USBケーブル×1本、計測ソフトウェア×1個、取扱説明書×1冊、キャリングケース×1個 寸法(mm) フード口:610×610 測定範囲 風量:85~4,250 m3 /h、風温:0~60 ℃、湿度:10~90%RH 電源 単3型乾電池×4本、ACアダプター(ACアダプターは別売品) 外形寸法 610(W)×975(H)×610(D) mm ※標準フード組み立て時 本体質量(kg) 約3.5(表示機含む) 測定精度 風量:指示値の ±3%+8m3 /h、風温:±0.5 ℃、湿度:±3%RH 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 表示器:188×88×41 表示分解能 風量:1 m3 /h、風温:0.1 ℃、湿度:0.1%RH 通信機能 デジタル:USB
光散乱式デジタル粉じん計 カノマックス(KANOMAX) 3日以内出荷
粉じん計MODEL3444は、アスベストが飛散する現場での粉じん測定に求められるポンプ式の吸引源を採用しつつ、従来の機種と同等のサイズ、重量を維持しており、可搬性に優れております。また、キャリブレーション手順の表示や、圧倒的に短いキャリブレーション時間など、使いやすさを追求しました。見やすいカラーグラフィック液晶ディスプレイ搭載で、日本語/英語表示に対応しております。小型・軽量にも関わらず、定流量ポンプを内蔵
用途 労働安全衛生法および作業環境測定法に基づく浮遊粉じんの測定、空気清浄器の性能評価、工場内の環境評価、住宅用通気フィルタの性能評価デモンストレーション、工事現場向け環境モニタリングシステム、工作機械の研磨ブース内の粉じん濃度と風速の測定 仕様 ●K値(質量濃度換算係数):操作パネルで設定可能(設定範囲 0.1~9.9 0.1ステップ)●データ保存:保存データ点数 100,000点、保存データ読み出し、表示●通信:USBポート(保存データの読み出し、パラメータ設定、リモート設定) 測定範囲 0.001~10.000 mg/m3 (1 CPM = 0.001 mg/m3 標準粒子にて) 質量(g) 約1.3(単三形乾電池6本を含む) 電源 単三形乾電池(6本)、ACアダプター(入力100-240V)(オプション品) 外形寸法 162 mm × 60 mm × 109 mm(突起部除く) 表示 カラーLCD 測定精度 ± (指示値の10% + 1)カウント 測定方法 光散乱式 検出器 フォトダイオード 光源 半導体レーザーダイオード 測定モード 標準モード(6、10、30秒、1、2、3、5、10分)、フリーモード(1秒~59秒または1~99分の間で設定)、マニュアルモード(測定の開始・終了を手動で行う)、TWAモード(測定時間、アラームを設定し測定が可能)、カリキュレーションモード(測定開始時刻、測定時間、測定回数を設定し、繰り返し測定が可能。測定データは本体内メモリに保存)、ユーザー校正(バックグラウンド、感度調整)、クリーニング 直線性 指示値の±5% 保存環境 温度0~45℃、湿度95%RH 以下(結露無きこと) 使用環境条件 温度5~40℃、湿度95%RH 以下(結露無きこと) 出力端子 アナログ出力(出力レンジを設定で切替)(0~10,000CPM 0~1V、0~1,000CPM 0~1V、1,000~10,000CPM 0.1~1V(AUTO))、パスル出力(フォトカプラ出力)、アラーム出力(フォトカプラ出力)
小型風量計(成績書/トレーサビリティ証明書付:2枚※宛名記載不可) カノマックス(KANOMAX) 30日以内出荷
風量がひとめで判読。複数ポイントでの風速測定や、面倒な計算はいりません。フードを給排気口に当てるだけで風量を直接表示。1人でも高い再現性で記録・測定が可能。1回の測定で風量・風温が確認できるので、測定者の違いによる人的な測定誤差をなくし、個人の測定スキルに依存しない高い再現性を担保。1人で手軽に持ち運びができる小型サイズ。フード部に透明素材を使用し、空調口との位置合わせが簡単です。折りたたみが可能で、収納場所を取りません。アプリでリモート操作や現場で手軽にデータ管理。測定データをワイヤレスで転送できます。(USBポートを通じた通信も可能)
仕様 データ記録機能:最大6,000データ(本体メモリー) 寸法(mm) フード口:355×355 測定範囲 風量:±8~600 m3 /h、風温:0~50℃ 電源 単3形乾電池×4本、ACアダプター(オプション) 外形寸法 355(W)×355(H)×450(D) mm 本体質量(kg) 1.5 測定精度 風量:8~350 m3 /h:±(指示値の3%+1digit m3 /h)、350~600 m3 /h:±(指示値の5%+1digit m3 /h)、風温:±0.5℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 表示器:160×80×45( 表示分解能 風量:1 m3 /h、風温:0.1℃ 表示機能 測定値(風量、温度を同時表示)、電池残量表示、単位の設定(風量:m3 /h 温度:℃)、保存データ読み込み 通信機能 Bluetooth、デジタル出力:USB 駆動時間(時間) 約8
クリモマスター 専用プローブ カノマックス(KANOMAX) 5日以内出荷
無指向性L型ミニチュア球状センサーとシールドケーブルにより、狭い場所での測定に適しています。
種別 風量計用 風速センサー ミニチュア球状・L型 アズワン品番 61-4483-11
クリモマスター 専用プローブ カノマックス(KANOMAX) 13日以内出荷
空調機器の吹き出し口、吸い込み口等、風向がわかっている場所の測定に適しています。50m/sまでの高速風速域にも対応しております。
種別 風量計用 風速、風温センサー 指向性 アズワン品番 61-4483-10
アネモマスター(検査成績書付) カノマックス(KANOMAX) 5日以内出荷
プローブ一体型の伸縮延長棒により利便性が大幅に向上。
空調設備点検、性能評価、工程制御管理などに最適。
使い勝手を徹底的に追求した”新コンセプト”の肩掛けケース(別売)によるハンズフリー測定が可能。
風量演算および平均・最大・最小の計測機能。
延長棒一体型プローブで高所やダクト内測定が容易。
1500データ記憶、USB通信+計測ソフトを標準装備。
測定範囲 風温:-20.0~70.0℃(0.1℃) 風速測定範囲(m/s) (表示分解能)0.01~30.0/0.00~9.99:0.01、10.0~30.0:0.1 測定対象 清浄な空気流 測定機能 測定値ホールド、統計計算(平均値・最大値・最小値)、時定数変更(1・5・10・20秒)、電池残量表示(4段階)、測定単位変更(風速:m/s・FPM、風量:m3/h・m3/min・ft3/min、風量:℃・゜F)、ダクト形状設定(長方形または円形)、ダクト寸法単位設定(mmまたはinch) 付属品 単3形アルカリ電池×6本、取扱説明書×1冊、キャリングケース×1個 質量(g) 260(電池含めない) 外形寸法(mm) (プローブ)先端部/Φ6.1~グリップ部/Φ14×294~1060、ケーブルは2000 電源 単3形アルカリ電池×6本、(マンガン電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH]いずれも使用可)、ACアダプター(AC100~240V、50/60Hz) 精度 風速:±指示値の3%or0.015m/sの大きい方、風温:±0.5℃ 測定精度 風速:±指示値の3%or0.015m/sの大きい方、風温:±0.5℃ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (本体)88×188×51 電池寿命(時間) 約10(風速5m/s、風温20℃、アルカリ電池使用時において) 動作環境 (プローブ)-20~70℃結露なきこと、(本体)5~40℃結露なきこと 保存温度範囲(℃) -10~50℃結露なきこと 適合ダクト (ダクト寸法範囲)0~2550mm/0~255inch 出力機能 アナログ出力:DC0~3V(風速出力のみ) 応答性 風速:約1秒(風速1m/sにおいて90%応答)、風温:約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)
光散乱式デジタル粉じん計 カノマックス(KANOMAX) 5日以内出荷
光散乱現象を利用し、質量濃度に換算・表示するデジタル粉じん計です。リチウムイオン充電池を内蔵し、長時間の連続測定が可能です。他にもラバープロテクター標準装備、操作性に配慮したボタン配置など、作業環境の測定に適した設計です。オートキャリブレーション、多彩な測定モード、充実したデータログ・演算機能などユーティリティーも充実しています。
トラスコ品番 838-2605 質量(kg) 本体 1.3 kg (リチウムイオン充電池含む) 測定範囲 0.001~10 mg/m3 電源 リチウムイオン充電池およびACアダプター 測定方式 光散乱方式 外形寸法 162(W)×109(H)×60(D) mm 機能 データログ機能ログデータ:100,000点測定時間:1秒~99分59秒データ内容:CPM、測定開始時刻、測定時間、測定回数 タイマー 測定時間タイマー:6秒、10秒、30秒、1分、2分、3分、5分、10分、手動
クリモマスター 本体のみ カノマックス(KANOMAX) 5日以内出荷
従来の熱式風速計では「実現困難」と言われている2%の高い測定精度を実現。校正は、0.05~3 m/sまでの微風速域と、3~50 m/sの高風速域に分けて検証を行うので、風洞の速度バラツキを最小限に抑え、高い測定精度と信頼性を確保します。
新たにラインアップした50 m/sの高風速プローブなど、目的に応じてユーザーでプローブ交換が可能です。校正データはプローブ内部に個別に記憶されているので、プローブを交換しても高い測定精度はそのまま維持されます。
首から下げた状態での測定値の目視が可能。 携帯型ならではのポータビリティー性能を維持しつつ、ハンズフリーを実現しました。
従来モデルに比べ、測定温度範囲を低温側へ大幅に拡張しました。 -20℃~70℃までの測定に対応しており、幅広い目的にご利用いただけます。
本体に最大20,000データを記録できます。 Windows対応の計測ソフトウェアを用い、USB通信で測定データを簡単に転送できます。 パソコンからの直接制御も可能。測定データはCSV形式で保存できます。
プローブごとに最新のメーカー校正日が記憶されるので、校正推奨日を経過すると電源投入時にメッセージが表示されます。
測定範囲 風速:0.01~30.0 m/sまたは0.01~50.0 m/s、風温:-20.0~70.0℃、湿度:2.0~98.0%RH 仕様 データメモリー:最大20000データ 質量(g) 260(電池を含まない) 電源 単3形電池×6本、ACアダプター(別売) ケーブル長(m) 約2 精度 塩分濃度:±0.2%(標準液にて校正後、同標準液を測定した時の再現性を示します)、導電率:0~1999μS/cmまで±20μS/cm、2~200mS/cmまで±2mS/cm、温度:±1℃ 測定精度 塩分濃度:±0.2%(標準液にて校正後、同標準液を測定した時の再現性を示します) 、導電率:0~1999μS/cmまで±20μS/cm、2~200mS/cmまで±2mS/cm 、温度:±1℃ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 88×51×188
アネモマスターベーン(風速・温度_プローブ7cm/成績書付) カノマックス(KANOMAX) 3日以内出荷
小さい吹き出し口からの風速・風量測定も、広い羽で風を捉えて平均化します。温度補償が必要ないので、温度変化の激しい場所でも安定した測定ができます。ガス成分が不明な気体でも、ガス補正の必要がなく、簡単に測定ができます。
用途 小さな吹出口からの風量測定、温度の安定しない場所での測定、ガス成分が不明な環境での測定 仕様 ベーンサイズ:Φ70 mm 付属品 プローブ/プローブ接続ケーブル(1.5 m)/延長棒/キャリングケース/取扱説明書 測定範囲 風速:0.2~20.0 m/s 質量(g) 175(電池を含まない) 電源 単3形電池×3本 測定項目 風速・風温 測定精度 風速:±指示値の3% or 0.1 m/sの大きい方、風温:±1.0℃ 表示分解能 風速:0.01 m/s、風温:0.1℃ 温度測定範囲(℃) -20~100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 78×34×160
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります 環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品 ページ: 1/ 3
電池フタ エー・アンド・デイ 税込 ¥ 241 ¥ 219 バスケットへ
シースホルダ エー・アンド・デイ 税込 ¥ 241 ¥ 219 バスケットへ
小形放射温度計 CHINO(チノー) 税込 ¥ 153,780 ~ ¥ 139,800 ~
放射温度計 CHINO(チノー) 税込 ¥ 106,678 ~ ¥ 96,980 ~
サーマルカメラ マリンテック 税込 ¥ 85,778 ¥ 77,980 バスケットへ