1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品マグネットピックアップ×1イヤホン×1ソフトケース×1ハードケース×1乾電池×1 質量(g)190 電源乾電池(006P9V) 本体寸法(mm)165×60×25 消費電力約2.6mA 出力インピーダンス(Ω)36 周波数帯域(kHz)20~20KHz 電圧増幅度(dB)60 回路フィルター回路LOW200-200Hz以上カットLOW500-500Hz以上カットFLAT-20Hz~20KHZHIGH400-400Hz以下カットHIGH1000-1000Hz以下カット 入出力Φ3.5モノラルミニジャック×1/1
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

『騒音計・地震計・振動計』には他にこんなカテゴリがあります