絞り込み
ブランド
  • ハネウェル
  • CHINO(チノー)(36)
  • エスコ(34)
  • JIKCO(ジコー)(28)
  • ガステック(22)
  • 新コスモス電機(12)
  • 泰榮エンジニアリング(10)
  • イチネン製作所(10)
  • アズワン(9)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(9)
  • 理研計器(8)
  • 東亜DKK(8)
  • センセカ(旧グライシンガー)(8)
  • イチネンTASCO(7)
  • KRK(笠原理化工業)(7)
  • BWTechnologis(5)
  • イチネンジコー(5)
  • 光明理化(4)
  • TOKO(東興化学研究所)(4)
測定範囲(vol%)
  • 0~25(1)
  • 0~30(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
シングルガス検知器 トキシレイプロ 二酸化炭素 ハネウェルシングルガス検知器 トキシレイプロ 二酸化炭素ハネウェル
1個
欠品中
20種類以上のセンサーラインナップを誇る高性能シングルガス検知器 分厚い手袋をしていても操作ミスが少ない2ボタンインターフェイスを採用 データーログ機能を標準装備
仕様●タイプ:拡散式●防塵防水等級:IP65●重量:220g●サイズ:118×60×30mm●対象ガス:二酸化炭素(CO2)●測定範囲・分解能:200~50,000ppm・100ppm●データログ機能:標準1ヶ月間(1分間隔)●電源:リチウムイオン充電池(付属)アズワン品番68-0501-70
ガス検知モジュール センスポイントXCL ハネウェルガス検知モジュール センスポイントXCLハネウェル
1個
欠品中
余分な機能を省き、シンプルなガス測定に特化したモジュールです。DC24V駆動です。測定レンジのフルスケールに対し4-20mA出力8種のガス測定ラインナップをご用意しております。ホワイト・チャコールグレーの二色のラインナップをご用意しております。
ガス検知管 集中管理制御盤 タッチポイントプラス ハネウェルガス検知管 集中管理制御盤 タッチポイントプラスハネウェル
1式
欠品中
直接壁に取り付けが可能です。現場で使われている多種多様なハネウェルガス検知器との接続可能です。バックアップ電源機能を搭載しています。耐衝撃ポリマープラスチック構造による高い汎用性・耐久性があります。指先での簡単操作・設定が可能です。
仕様電源供給:AC115/220V 測定チャンネル:4(オプションで最大8チャンネルまで可能) 容器材料:ポリカーボネートABS 外形寸法:426×300×156mm 重量:8500g 外部出力:警報・故障時連動用リレー接点搭載アズワン品番65-2783-38
BWソロワイヤレス ハネウェルBWソロワイヤレスハネウェル
1台
欠品中
Honeywell BW Solo は、手袋をはめたままでも簡単に操作が可能な小型軽量のガス検知器です。搭載されているデータロガーをBluetoothを用いてスマホ等にデータ送信を行うことが可能な検知器になります。シンプルなボタンひとつでの操作。 センサー、フィルターおよび電池の簡単な交換 防塵防水IP-68相当。 TWA、STEL、ピーク指示値のリセット 高、低、TWA、STEL の警報設定点の変更 警報ラッチ 校正バンプテスト期限の設定 3年保証センサー
用途作業安全用途、工場等の製造ラインや研究所等での各種実験時の個人暴露濃度管理。仕様データログ:6ヵ月(8時間/日、5秒間隔の場合)幅(cm)6.7バッテリーリチウム塩化チオニル電池高さ(cm)7奥行き(cm)3.6(アリゲータークリップ含む)アラーム95dbブザー(30cmの距離)、点滅LED、バイブレーション、高濃度警報、低濃度警報、TWA警報、STEL警報、不適合時(設定期限切れ)
MiniRAE Lite + (PGM-7300) ハネウェルMiniRAE Lite + (PGM-7300)ハネウェル
1台
欠品中
普及型の携帯式揮発性有機化合物(VOC)モニターです。 拡張された 0.1~5,000 ppmの測定範囲によって、労働衛生からガス漏れ検知やHazMatに至るまで様々な用途に使いやすくなっています。 3 秒以内の応答時間(T90) 測定範囲が0.1 ppm~5000 ppmまで拡張し直線性が向上 湿度センサーと温度センサーの統合による湿度補正 1 分間隔で最大3 ヶ月分のデータを格納し、データログ機能でPC へダウンロード 測定結果をグラフにして表示可能 日本語を含む12言語対応 防水防塵構造(IP-65) 300 種を超える化合物に対応
用途VOC濃度測定検知質量(g)738(バッテリー含まず)高さ(cm)25.5幅(cm)7.6厚さ(cm)6.4バッテリーリチウムイオン充電池(交換可能)アルカリ電池動作時間リチウムイオン充電池:16時間、アルカリ電池:12時間(アルカリ電池用パック同梱)(満充電時)充電時間(時間)8 未満使用充電器ACアダプター、充電器付属、100 ~ 240V、50/60 Hz AC ~ 12V DC測定単位ppm及びmg/m3アラーム高濃度警報、低濃度警報/TWA 警報、STEL 警報/バッテリー電圧低下、ポンプ停止機能260000データ点、1 分間隔で標準6 か月間、データログ間隔設定1 ~ 3600 秒設定可能、(注)データログを使用するにはOptionケーブル等が必要になります)IP等級IP-65相当
ppbRAE 3000 + (PGM-7340) ハネウェルppbRAE 3000 + (PGM-7340)ハネウェル
1台
欠品中
市場で最も高機能の携帯式揮発性有機化合物(VOC)モニターです。1ppb~10,000 ppmの測定範囲によって、労働衛生からガス漏れ検知やHazMatに至るまで様々な用途に理想的な機器です。 3 秒以内の応答時間(T90) 測定範囲が1 ppb~10000 ppmまで拡張し直線性が向上 湿度センサーと温度センサーの統合による湿度補正 1 分間隔で最大3 ヶ月分のデータを格納し、データログ機能でPC へダウンロード 測定結果をグラフにして表示可能 日本語を含む12言語対応 防水防塵構造(IP-65) 300 種を超える化合物に対応
用途VOC濃度測定検知質量(g)738(バッテリー含まず)高さ(cm)25.5幅(cm)7.6厚さ(cm)6.4バッテリーリチウムイオン充電池(交換可能)アルカリ電池動作時間リチウムイオン充電池:16時間、アルカリ電池:12時間(アルカリ電池用パック同梱)(満充電時)充電時間(時間)8 未満使用充電器ACアダプター、充電器付属、100 ~ 240V、50/60 Hz AC ~ 12V DC測定単位ppb及びppm、ug/m3、mg/m3アラーム高濃度警報、低濃度警報/TWA 警報、STEL 警報/バッテリー電圧低下、ポンプ停止機能260000データ点、1 分間隔で標準6 か月間、データログ間隔設定1 ~ 3600 秒設定可能IP等級IP-65相当
MiniRAE 3000 + (PGM-7320) ハネウェルMiniRAE 3000 + (PGM-7320)ハネウェル
1台
欠品中
市場で最も高機能の携帯式揮発性有機化合物(VOC)モニターです。0.1ppm~15,000 ppmの測定範囲によって、労働衛生からガス漏れ検知やHazMatに至るまで様々な用途に理想的な機器です。 3 秒以内の応答時間(T90) 測定範囲が0.1 ppm~15000 ppmまで拡張し直線性が向上 湿度センサーと温度センサーの統合による湿度補正 1 分間隔で最大3 ヶ月分のデータを格納し、データログ機能でPC へダウンロード 測定結果をグラフにして表示可能 日本語を含む12言語対応 防水防塵構造(IP-65) 300 種を超える化合物に対応
用途VOC濃度測定検知質量(g)738(バッテリー含まず)高さ(cm)25.5幅(cm)7.6厚さ(cm)6.4バッテリーリチウムイオン充電池(交換可能)アルカリ電池動作時間リチウムイオン充電池:16時間、アルカリ電池:12時間(アルカリ電池用パック同梱)(満充電時)充電時間(時間)8 未満使用充電器ACアダプター、充電器付属、100 ~ 240V、50/60 Hz AC ~ 12V DC測定単位ppm及びmg/m3アラーム高濃度警報、低濃度警報/TWA 警報、STEL 警報/バッテリー電圧低下、ポンプ停止機能260000データ点、1 分間隔で標準6 か月間、データログ間隔設定1 ~ 3600 秒設定可能IP等級IP-65相当
ToxiRAEProPID (PGM-1800) ハネウェルToxiRAEProPID (PGM-1800)ハネウェル
1台
欠品中
ポケットサイズでデータログ機能を搭載可能にした光イオン化検知器(PID) です。揮発性有機化合物(VOC) の最大12 時間の連続および瞬時モニタリングが可能で、リスクアセスメントにおける個人ばく露測定のための簡易測定器としても使用できます。 早い応答時間 小型軽量で作業可能 クラス最大の表示画面 測定結果をグラフにして表示可能 日本語を含む12 言語対応 1 分間隔で最大3 ヶ月分のデータを格納し、データログ機能でPC へダウンロード 300 種を超える化合物に対応
用途VOC濃度測定検知質量(g)235(バッテリー含む)高さ(cm)11.8幅(cm)6厚さ(cm)3バッテリーリチウムイオン充電池動作時間12 時間(満充電時)充電時間(時間)4 未満使用充電器100 ~ 240V、50/60 Hz AC ~ 12V DC測定単位ppm及びmg/m3アラーム高濃度警報、低濃度警報/TWA 警報、STEL 警報/バッテリー電圧低下、ファン停止機能130000データ点、1 分間隔(8時間/日)で標準3 か月間、データログ間隔設定1 ~ 3600 秒設定可能IP等級IP-54相当
マイダス用センサー MIDASシリーズ ハネウェルマイダス用センサー MIDASシリーズハネウェル
1個
欠品中
検知部のみとなります。必ずマイダス制御部と組み合わせて使用して下さい。
有毒ガス検知器 MIDAS-T-004シリーズ ハネウェル有毒ガス検知器 MIDAS-T-004シリーズハネウェル
1個
欠品中
制御部のみとなります。必ずマイダス用ガスセンサーを組み合わせて使用してください。
種別MIDAS ブラックアズワン品番61-4670-20
センスポイントRTD用センサー 2106Bシリーズ ハネウェルセンスポイントRTD用センサー 2106Bシリーズハネウェル
1個
欠品中
検知部のみとなります。必ずセンスポイントRTD制御部と組み合わせて使用して下さい。
センスポイントXCD SPXCDALMシリーズ ハネウェルセンスポイントXCD SPXCDALMシリーズハネウェル
1個
欠品中
耐圧防爆仕様の頑強な定置型ガス検知器です。
防爆型有毒ガス検知器センスポイントRTD 制御部 ハネウェル防爆型有毒ガス検知器センスポイントRTD 制御部ハネウェル
1個
欠品中
制御部のみとなります。必ずセンスポイントRTD用ガスセンサーを組み合わせて使用してください。
アズワン品番61-4670-12
センスポイントXCD用ガス収集コーン 円錐カバー ハネウェルセンスポイントXCD用ガス収集コーン 円錐カバーハネウェル
1個
欠品中
アズワン品番61-4670-11
酸素濃度計