絞り込み
校正証明書
- 付き(1)
測定範囲(vol%)
- 0~30(1)
検知原理
- 電気化学式(1)
ブランド
- WatchGas
- CHINO(チノー)(13)
- CKD(2)
- goot(太洋電機産業)(1)
- JIKCO(ジコー)(20)
- SMART SENSOR(US)(1)
- はくでん(2)
- アズワン(2)
- イチネンTASCO(6)
- エスコ(2)
- ガステック(4)
- センセカ(旧グライシンガー)(5)
- テクネ計測(1)
- ハネウェル(5)
- フルーク(FLUKE)(2)
- マザーツール(2)
- 光明理化(2)
- 新コスモス電機(4)
- 泰榮エンジニアリング(3)
- 神栄テクノロジー(1)
- ブランドをもっと見る
「校正証明書」から絞り込む
付き(1)

酸素濃度計
WatchGas¥38,980税込¥42,8781個当日出荷WatchGas PDM+酸素濃度計は、環境中の酸素を検知可能なガス検知器です。 電源を入れると酸素を連続的に測定し、危険な状態になるとLED、振動、ブザー音によるアラームで知らせます。 センサー・電池の寿命は約2年で、センサー交換・校正、電池交換可能です。 操作が簡単で、本体の裏側にはメタルクリップがあり、本体をシャツやベルト、ヘルメットなどに固定する事ができます。用途酸欠防止、酸素欠乏症防止、タンク、反応塔、船倉、井戸、マンホール、ピット、地下など。酸素濃度計、酸素モニター、酸素検知器、酸素警報器。付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)材質(本体)ポリカーボネート、ラバー質量(g)104電源リチウム電池 3.6V 1.2Ah使用温度(℃)-35~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×85×22測定方法拡散式センサー使用期間:約2年保護等級IP67測定対象酸素(O2)測定原理電気化学式測定範囲(vol%)0~30電池使用可能期間約2年使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと)アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション分解能(%)0.1防爆認証ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEx: Ex ia IIC T4 Ga校正証明書付き