絞り込み
ブランド
  • イチネン製作所
  • CHINO(チノー)(36)
  • エスコ(35)
  • JIKCO(ジコー)(28)
  • ガステック(22)
  • ハネウェル(15)
  • 新コスモス電機(13)
  • 泰榮エンジニアリング(11)
  • アズワン(9)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(9)
  • 理研計器(8)
  • 東亜DKK(8)
  • センセカ(旧グライシンガー)(8)
  • イチネンTASCO(7)
  • KRK(笠原理化工業)(7)
  • BWTechnologis(5)
  • イチネンジコー(5)
  • 光明理化(4)
  • マザーツール(4)
校正証明書
  • 付き(2)
測定範囲(vol%)
  • 0~100(1)
検知原理
  • ガルバニ電池式(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
付き(2)
酸素モニター 速応型 JKO-25シリーズ イチネン製作所酸素モニター 速応型 JKO-25シリーズイチネン製作所
87,980税込96,778
1個
当日出荷から10日以内出荷
表示が見やすい大型LCDディスプレイです。 警報濃度を任意に設定できます。 測定濃度に適した任意の濃度での校正や、正常空気(20.9%O2)によるワンタッチ校正が可能です。
寸法(mm)本体/82×38×145測定範囲0~100%質量(g)315電源単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)精度±0.5%(0~25%)・±3.0%(25%以上)分解能0.001外部出力警報出力・アナログ出力(0~1V FS)検知原理ガルバニ電池式(拡散式)警報方式電子ブザー・赤色LED応答速度15秒以内
酸素濃度計 高精度センサー内蔵型 イチネン製作所酸素濃度計 高精度センサー内蔵型イチネン製作所
98,980税込108,878
1台
翌々日出荷
応答速度の速いセンサーを採用し、低濃度領域の残留酸素濃度測定に対応します。ワンタッチによる大気調整が可能です。センサーの出力を監視し、寿命表示します。
仕様測定値表示:LCD3桁材質外装ケース:ABS樹脂寸法(mm)88×35×55(突起部除く)質量(g)125電源単4アルカリ電池×2本(テスト用付属)測定精度±0.1%O2(酸素濃度10%酸素未満において)/ ±0.5%O2(酸素濃度10%酸素以上において)分解能0.01%(0.00-9.99%)、0.1%(10.0-30.0%)測定原理ガルバニ電池式寿命センサー期待:大気中約2年(使用環境により変動あり)応答速度5秒以内(90%応答)(大気<20.7%O2>→2.07%O2 ※メーカー測定条件において)電池寿命約4400時間(参考値・スパン調整頻度使用温度等によって変わる)アズワン品番68-1887-39
酸素濃度計 JKO-25Ver3 センサー内蔵型 イチネン製作所酸素濃度計 JKO-25Ver3 センサー内蔵型イチネン製作所
93,980税込103,378
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
表示が見やすい大型LCDディスプレイです。警報濃度を任意に設定できます。測定濃度に適した任意の濃度での校正や、正常空気(20.9%O2)によるワンタッチ校正が可能です。センサー平均寿命約3年の長寿命酸素センサーを搭載。0-100vol%まで測定可能。研究用途はもちろん、警報機能搭載のため実験室の酸欠対策にも最適な1台です。
測定範囲(vol%)0-100
酸素モニター 速応型 JKO-25シリーズ 校正証明書付 イチネン製作所酸素モニター 速応型 JKO-25シリーズ 校正証明書付イチネン製作所
99,980税込109,978
1台
10日以内出荷
表示が見やすい大型LCDディスプレイです。警報濃度を任意に設定できます。測定濃度に適した任意の濃度での校正や、正常空気(20.9%O2)によるワンタッチ校正が可能です。
検知原理ガルバニ電池式(拡散式)校正証明書一般校正
酸素モニター 自動大気補正機能付き JKO-Aシリーズ イチネン製作所酸素モニター 自動大気補正機能付き JKO-Aシリーズイチネン製作所
99,900税込109,890
1個
当日出荷から10日以内出荷
自動「大気補正」機能搭載で補正の手間が省けます。 気圧センサーが搭載されており、台風などの気圧変化の影響による誤動作を防げます。 「メンテナンスお知らせ」機能により点検期日の案内をします。 「サウンドON/OFF」を選択可能(警報接点のON/OFFも設定可)で濃度測定のみでも利用できます。
寸法(mm)82×38×145測定範囲0~100%質量(g)315電源単3乾電池/4本(テスト用付属)、外部電源/ACアダプター(AC100V)精度±0.5%(0.0~25.0%)、±3.0%(25.1%以上)分解能0.001外部出力警報出力・アナログ出力(0~1VFS)検知原理ガルバニ電池式警報方式電子ブザー、赤色LED2個応答速度20秒以内(90%応答)
酸素・毒性ガス検知器 イチネン製作所酸素・毒性ガス検知器イチネン製作所
71,900税込79,090
1個
12日以内出荷
電源リチウム電池CR2(3V)
酸素濃度計 センサー内蔵型、タケノコ型チューブ継手付 イチネン製作所酸素濃度計 センサー内蔵型、タケノコ型チューブ継手付イチネン製作所
109,800税込120,780
1台
16日以内出荷
センサー内蔵型で、タケノコ型のチューブ継ぎ手(内径6Φ用)がついています。 HOT(住宅酸素療法)酸素濃縮器メンテナンス、窒素発生装置の残留酸素測定に適しています。 HOT(住宅酸素療法)酸素濃縮器メンテナンス、窒素発生装置の残留酸素測定に。
仕様●対象ガス:酸素●測定範囲:0.0-100.0%●幅(mm):82●奥行(mm):38●高さ(mm):145●測定範囲(vol%):0~100●分解能(vol%):0.1●分解能:0.1%●電源(V):単3電池×4本●継手種類:タケノコ型●警報機能(電子ブザー、赤色LED)●二段階警報設定可能●警報出力(無電圧1C接点)●アナログ出力(DC 0-1V 0-100%O2)●オートスパン調整●気圧センサー搭載●メンテナンスタイマー内蔵●サウンドON/OFF機能搭載●JIS T8201●低電圧指令●材質/仕上:ABS●セット内容/付属品:単3アルカリ乾電池×4本、外部出力警報コネクタ、タケノコ型チューブ継手(内径4●注意:搭載センサーは未使用状態であっても空気中で劣化が進む製品です。センサー寿命にご注意ください。●注意:センサー寿命は標準で3年です。交換作業にて引き続きご使用いただけます。●注意:電池駆動タイプです。ACアダプタはご使用いただけません。●原産国:日本●コード番号:338-5286アズワン品番67-5597-19
酸素濃度計 センサー内蔵型、エルボ型チューブ継手付 イチネン製作所酸素濃度計 センサー内蔵型、エルボ型チューブ継手付イチネン製作所
109,800税込120,780
1台
12日以内出荷
センサー内蔵型で、エルボ型のチューブ継ぎ手(内径4Φ、外径6Φ用)がついています。 HOT(住宅酸素療法)酸素濃縮器メンテナンス、窒素発生装置の残留酸素測定に適しています。 検知対象:酸素(O2) HOT(住宅酸素療法)酸素濃縮器メンテナンス、窒素発生装置の残留酸素測定に。
仕様●対象ガス:酸素●測定範囲:0.0-100.0%●幅(mm):82●奥行(mm):38●高さ(mm):145●測定範囲(vol%):0~100●分解能(vol%):0.1●分解能:0.1%●電源(V):単3電池×4本●継手種類:エルボ型●警報機能(電子ブザー、赤色LED)●二段階警報設定可能●警報出力(無電圧1C接点)●アナログ出力(DC 0-1V 0-100%O2)●オートスパン調整●気圧センサー搭載●メンテナンスタイマー内蔵●サウンドON/OFF機能搭載●JIS T8201●低電圧指令●材質/仕上:ABS●セット内容/付属品:単3アルカリ乾電池×4本、外部出力警報コネクタ、エルボ型チューブ継手(内径6Φ●注意:搭載センサーは未使用状態であっても空気中で劣化が進む製品です。センサー寿命にご注意ください。●注意:センサー寿命は標準で3年です。交換作業にて引き続きご使用いただけます。●注意:電池駆動タイプです。ACアダプタはご使用いただけません。●原産国:日本●コード番号:338-5289アズワン品番67-5597-18
ガス検知器制御ユニット GBS-AAシリーズ イチネン製作所ガス検知器制御ユニット GBS-AAシリーズイチネン製作所
179,800税込197,780
1台
93日以内出荷
複数個所の測定結果を集中管理することが可能な制御ユニットです。アナログ4-20mA出力製品に対応しており、様々な製品の接続が可能です。
仕様●寸法:高さ270mm×幅130mm×奥行100mm(突起部除く)●温度:-10~55℃●湿度:25~85%RH(但し結露無き事)●電源電圧:AC100~240V 50/60Hz●許容電圧範囲:電源電圧の85~110%●消費電力:最大15W●アナログ入力:4-20mA●質量:2,300g●入力インピーダンス:150Ω以下●ブザー音圧:90db/m ±4db(ブザー開口方向)●入数:1箱(1台)アズワン品番67-2386-16
酸素モニター 速応型 センサー分離型 JKO-25シリーズ 校正証明書付 イチネン製作所酸素モニター 速応型 センサー分離型 JKO-25シリーズ 校正証明書付イチネン製作所
119,800税込131,780
1台
10日以内出荷
表示が見やすい大型LCDディスプレイです。警報濃度を任意に設定できます。測定濃度に適した任意の濃度での校正や、正常空気(20.9%O2)によるワンタッチ校正が可能です。
検知原理ガルバニ電池式(拡散式)校正証明書一般校正
酸素濃度計