絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • CHINO(チノー)(34)
  • JIKCO(ジコー)(28)
  • ガステック(20)
  • ハネウェル(14)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(9)
  • 泰榮エンジニアリング(9)
  • 新コスモス電機(8)
  • 理研計器(8)
  • 東亜DKK(8)
  • イチネンTASCO(7)
  • KRK(笠原理化工業)(7)
  • センセカ(旧グライシンガー)(7)
  • イチネン製作所(7)
  • エスコ(6)
  • BWTechnologis(5)
  • イチネンジコー(5)
  • 光明理化(4)
  • TOKO(東興化学研究所)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • ペン型溶存酸素計 フローティングプローブ 本体セット アズワン

    ペン型溶存酸素計 フローティングプローブ 本体セット

    アズワン
    31,200税込34,320
    1台
    当日出荷
    水中で上向きに!。持ち運びに適したポータブル溶存酸素計。バッテリー内蔵USB type Cで充電可能。フル充電まで約1.5時間。最長60時間稼働(バックライト未使用時)。見やすいLCD画面溶存酸素 / 温度を大きく表示。バックライト機能付。簡単校正操作はボタン一つ。大気中の溶存酸素で校正が可能。簡単メンテナンスメンブレンキャップの取り外し。新しいキャップへ電解液を充填。取付後、電極部に空気の混入がないか確認。上方向に浮かぶ独自プローブ泥などの水底の影響を受けにくい設計。電極先端が少し上向くようになっているため、水底の泥などを避けて測定できます。
    仕様本体セット付属品溶存酸素プローブ(5mケーブル付き)、交換用酸素メンブレンセット×2、電解液×1、充電ケーブル(TypeC)×1、キャリーケース×1、取扱説明書寸法(mm)本体/W39×L176×H39、ディスプレイ/W18×H30測定範囲溶存酸素/0.00~20.00 (in mg/L)、飽和溶存酸素/0.0~199.9(in %)質量(g)265電源内蔵充電池(USB typeC 充電)ケーブル長(m)5再現性±3% F.S分解能溶存酸素/0.01(in mg/L)、飽和溶存酸素/0.1%(in %)機能測定値ロック、自動温度補正、大気圧/塩分補正(手動入力)、オートパワーオフ測定温度(℃)測定範囲/0~50.0、分解能/0.1、再現性/±0.5動作温湿度範囲0~40℃、RH85%以下防塵防水性能IP65(本体+プローブ)応答速度飽和溶存酸素/90%応答30秒以内、温度/90%応答90秒以内充電時間(時間)約1.5アズワン品番4-6559-01駆動時間(時間)60(満充電後+バックライト機能未使用時)
  • 光学式溶存酸素計 FDO380シリーズ アズワン

    光学式溶存酸素計 FDO380シリーズ

    アズワン
    176,000税込193,600
    1個
    翌々日出荷
    酸素を消費しない光学式!
    質量(kg)約1.4測定範囲溶存酸素/0-20.0mg/L、飽和酸素濃度/0-200%電源単3乾電池×3本(テスト用付属)ケーブル長(m)5再現性±2%rdgまたは±0.2mg/Lの大きい方分解能溶存酸素/0.01/0.1mg/L(ppm)、飽和酸素濃度/0.1/1%機能自動温度補償/0-50℃、自動大気圧補償/60-120kPa、測定値安定表示、測定値オートロック、バックライト防塵防水性能IP57(電極接続部を除く)応答速度90%応答30秒以内(25℃)
  • 酸素ロガー用延長コード 3m アズワン

    酸素ロガー用延長コード 3m

    アズワン
    8,990税込9,889
    1個
    当日出荷
    長さ(m)3アズワン品番4-4286-11
  • パッケージ内残存酸素測定セット ResOx5695シリーズ アズワン

    パッケージ内残存酸素測定セット ResOx5695シリーズ

    アズワン
    371,500税込408,650
    1個
    31日以内出荷から34日以内出荷
    パッケージ内の残存酸素の測定、確認を行うための酸素濃度測定セットです。 不活性ガスの充填されている食品パッケージなどに酸素が残っているかを確認したり、高濃度酸素を充填している場合の内部酸素の測定が可能です。 測定器とポンプはともに電池駆動で、検査する場所を問わず測定可能です。 0.01%と0.1%の分解能切替えが可能です。
    仕様(補正用ポート)内径Φ4mm/6mmチューブ用タケノコポート、最大負荷:-360hPa付属品GS150ポンプ、ホース、Tピース、フィルタ、吸引針2本、粘着シール45片、ハードケース寸法(mm)160×86×37、106×67×30測定範囲温度/0.0~50.0℃、圧力:300~5000hPa電源006P 9V乾電池(テスト用付属)、USB給電(USB5100・別売)測定項目酸素・温度・気圧アナログ出力0~1V スケーリング可能接続(圧力)内径Φ4mm(t=1)または内径Φ6mm(t=1)チューブ機能(ロギング)インターバル/10000データ、瞬時値/1000データ、最大/最小値表示、圧力補正流量(mL/min)開放/380、GDZ-29フィルタ使用時/80接続ケーブル(別売)PC接続/USB5100、アナログ出力/AAG5000駆動方式モーター式メンブレンポンプ
  • 光学式溶存酸素計用オプション アズワン

    光学式溶存酸素計用オプション

    アズワン
    14,700税込16,170
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • 交換用メンブレンキャップ アズワン

    交換用メンブレンキャップ

    アズワン
    7,100税込7,810
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番1-2813-13
  • CO2トランスミッタ アズワン

    CO2トランスミッタ

    アズワン
    59,900税込65,890
    1個
    9日以内出荷から33日以内出荷
  • ペン型溶存酸素計 フローティングプローブ アズワン

    ペン型溶存酸素計 フローティングプローブ

    アズワン
    1,950税込2,145
    1セットほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 光学式溶存酸素計用オプション アズワン

    光学式溶存酸素計用オプション

    アズワン
    32,480税込35,728
    1個
    当日出荷
    アズワン品番4-2560-13
酸素濃度計