絞り込み
ブランド
  • トプコンテクノハウス
  • モノタロウ(2)
  • センセカ(旧デルタオーム)(15)
  • アズワン(10)
  • A-Gas Japan(9)
  • エスコ(7)
  • カスタム(7)
  • セコニック(7)
  • マザーツール(7)
  • ケニス(7)
  • Tenmars(5)
  • テクノオプティス(5)
  • TRUSCO(4)
  • IMV(4)
  • 三商(4)
  • SIBATA(柴田科学)(3)
  • シンワ測定(3)
  • HIOKI(日置電機)(3)
  • 共立電気計器(2)
  • 三和電気計器(2)
校正証明書
  • 付き(2)
測定範囲(Lux)
  • 280000(1)
  • 2800000(1)
  • 12000000(1)
  • 28000000(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
付き(2)
輝度計 BM-9ACシリーズ トプコンテクノハウス輝度計 BM-9ACシリーズトプコンテクノハウス
409,800税込450,780
1式
8日以内出荷から22日以内出荷
受光部と本体を分離することができ、システム装置や生産ラインでの使用にも適しています。
セット内容輝度計表示部・受光部・校正証明書(和文 トレーサビリティ体系図付き)・試験データ(和文)寸法(mm)108×191×57(表示部/65×131×28、受光部/108×60×57)インターフェースUSB(仮想COMポート)測定距離(mm)350~∞光学系対物レンズ/f=36mm・F=2.5、ファインダー視野/5°校正証明書付き
IM用延長ケーブル 2m トプコンテクノハウスIM用延長ケーブル 2mトプコンテクノハウス
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
延長ケーブル使用により、受光部と表示部の分離が可能です。(IM-600)
デジタル照度計 IMシリーズ トプコンテクノハウスデジタル照度計 IMシリーズトプコンテクノハウス
54,980税込60,478
1個
当日出荷から12日以内出荷
色彩輝度計 本体 トプコンテクノハウス色彩輝度計 本体トプコンテクノハウス
839,800税込923,780
1式
11日以内出荷
FPD(フラットパネルディスプレイ)や光源ランプの輝度・色度測定の標準測定機として使用できます。高い色度精度と高速のため、光源色測定分野でのインライン測定や光源の光量管理などの用途に適しています。
仕様本体付属品ACアダプター、アプリケーションソフトCD-ROM(測色プログラムCS-900A※対応OS:Windows(R)10 Pro/8 Pro)、アナログ出力プラグセット内容本体・キャリングケース・校正証明書(和文 トレーサビリティ体系図付き)・試験データ(和文)質量(kg)3測定範囲輝度:0.01~12000000cd/m2、レンジ:オート/マニュアル5段切り替え外形寸法(mm)120×325×162角度の測定範囲(°)2/1/0.2/0.1(切り替え式)測定距離(mm)350~∞(対物レンズ金物先端からの距離)測定時間(秒)約0.5アズワン品番4-2435-21受光素子シリコンフォトダイオード校正証明書JCSS校正
照度計