絞り込み
測定範囲(mm)
  • 1~15
  • 0~150(1)
  • 0.1~3(1)
  • 0.3~4(3)
  • 0.3~6(1)
  • 0.3~30(1)
  • 0.4~6(3)
  • 0.5~10(3)
  • 0.5~15(2)
  • 0.8~15(1)
  • 1~6(3)
  • 1~6.5(1)
  • 1~7(1)
  • 1~27(1)
  • 1~29(4)
  • 4~15(2)
  • 15~21(1)
  • 15~30(6)
  • 30~45(6)
  • 45~60(3)
校正証明書
  • 付き(8)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • SK(新潟精機)(10)
  • シンワ測定(5)
  • エスコ(2)
  • TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テーパーゲージとは、物と物の隙間や溝、穴の大きさを測るための測定用品。種類は厚さを測るための平べったいものから、穴径を測るための筒型のものがあります。材質はプラスチック製、ステンレス製などです。それぞれ材質の特長を活かし、対象物を傷つけたくないのならプラスチック製を、硬い場所を測るならステンレス製をという具合に使い分けられます。主に精密機械の製造や車両や航空機の点検に使用されますが、指輪のサイズを測るという用途にも利用可能です。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(mm)から絞り込む
0.3~4(3)
0.4~6(3)
0.5~10(3)
1~6(3)
1~15
1~29(4)
4~15(2)
15~30(6)
30~45(6)
45~60(3)
測定範囲(mm)をもっと見る
テーパーゲージ モノタロウテーパーゲージモノタロウ(19件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
用途隙間、溝、穴径などの測定に。測定範囲(mm)1~15材質ステンレス(SUS420J1)幅(mm)16厚さ(mm)1.17全長(mm)150質量(g)11表面処理シルバー仕上げ精度(mm)±0.1最小読取値(mm)0.1
テーパーゲージ No.700A1~15mm シンワ測定テーパーゲージ No.700A1~15mmシンワ測定(1件のレビュー)
929税込1,022
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
内径や隙間の寸法の測定に便利です。 円形穴の測定では、ゲージ本体の厚による誤差が出ます。正確に測るのに便利な内径補正表を本体裏面に付けました。
測定範囲(mm)1~15材質ステンレス厚さ(mm)1.2硬度Hv400以上精度(mm)±0.05全長×幅W(mm)148×17
テーパーゲージ 直尺付 SK(新潟精機)テーパーゲージ 直尺付SK(新潟精機)(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から15日以内出荷
テーパーゲージNo.700 1-15mmと、直尺130mmをセットして、クリップで止めてあり携帯にとても便利です。
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定、長さの測定測定範囲(mm)1~15(テーパーゲージ)、0~130(直尺)種別テーパーゲージ材質ステンレス焼入鋼精度(mm)±0.05最小読取値(mm)0.1仕上硬質クロームメッキ全長×厚さ(スケ-ル)(mm)155×0.5全長×厚さ(テ-パ-ゲ-ジ)(mm)148.5×1.2RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーゲージ SK(新潟精機)テーパーゲージSK(新潟精機)(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から15日以内出荷
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定目量(mm)0.1器差(mm)±0.05板厚(mm)1.2硬度HV480テーパー7°9′10″種別テーパーゲージ
テーパーゲージ 直尺付 シンワ測定テーパーゲージ 直尺付シンワ測定(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から15日以内出荷
テーパーゲージと直尺をセットにした携帯に便利な工具です。 円形穴の測定では、本体の厚さによる誤差がでます。正確に測るのに便利な内径補正表を本体裏面につけました。 クリップはポケットに差したり、深さの測定のときに便利です。
測定範囲(mm)1~15(テーパーゲージ)、0~150(直尺)材質ステンレス長さ(mm)160厚さ(mm)1.2(テーパーゲージ)、0.5(直尺)質量(g)20硬度Hv360~495精度(mm)±0.05(テーパーゲージ) ±0.15(直尺)仕上硬質クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
テーパーゲージ金属ケース付 シンワ測定テーパーゲージ金属ケース付シンワ測定(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から15日以内出荷
金属ケースで先端を保護。
用途内径測定・孔径測定・隙間測定長さ(mm)155測定範囲(mm)1~15硬度Hv360~495精度(mm)±0.05(測定範囲に対して)材質ステンレス質量(g)25仕様ポケットクリップ・ストラップ穴付寸法(mm)155×20×6(収納時)RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーゲージ SK(新潟精機)テーパーゲージSK(新潟精機)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から15日以内出荷
厚さのテーパーを利用してすき間測定を行うゲージです。 細幅(6mm)タイプ。高さ調製治具としても使用できます。
用途溝・すき間などの測定。
直角測定用テーパーゲージ SK(新潟精機)直角測定用テーパーゲージSK(新潟精機)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
片面を測定面に沿わせることで、通常のテーパーゲージよりも安定した測定が行えます。 糸面取りをしているので、手を傷つけにくいです。
用途ミゾ、隙間等の測定に測定範囲(mm)1-15最小表示/目量(mm)0.1角度(°)7・9・10器差(mm)±0.05
テーパーゲージダブル シンワ測定テーパーゲージダブルシンワ測定
1,998税込2,198
1本ほか
当日出荷から21日以内出荷
2枚を合わせた厚みにより、測定基準面に対してブレずに安定した垂直差込が可能になりました。 隙間の片面に沿わせるだけで簡単に読み取れる隙間測定目盛を採用しました。 穴径測定目盛は、板厚分の誤差をあらかじめ補正した目盛です。もう面倒な換算は不要です。 隙間測定、穴径測定、長さ測定に使用できます。
測定範囲(mm)(隙間)1~15、(穴径)Φ2~15、(長さ)0~120材質ステンレス質量(g)25本体寸法(mm)144×16.3×5.5精度(mm)(隙間)±0.05、(穴径)±0.05、(長さ)±0.15
プラスチックテーパーゲージ 快段目盛 SK(新潟精機)プラスチックテーパーゲージ 快段目盛SK(新潟精機)(1件のレビュー)
999税込1,099
1台
当日出荷から15日以内出荷
段差目盛で読みやすい。隙間、パイプ内径、各種穴径測定に便利です。
用途隙間、パイプ内径、各種穴径測定に材質ポリカーボネイト質量(g)5全長×幅W×厚さ(mm)205×55×8
テーパーゲージ ABS製 白 シンワ測定テーパーゲージ ABS製 白シンワ測定
729税込802
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
隙間・内径の測定に便利です。測定物にキズを付けにくいABS樹脂製です。折ることで浅い隙間も測定できます。消えにくいレーザー刻印の目盛りです。つまみやすいピックアップ構造です。
用途隙間測定・穴径測定。材質ABS樹脂測定範囲(mm)1~15精度(mm)±0.2製品質量(g)5本体サイズ(mm)150mm×18.3mm×5
テーパーゲージ 快段目盛 直尺付 SK(新潟精機)テーパーゲージ 快段目盛 直尺付SK(新潟精機)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
テーパーゲージと直尺の便利なセットです。 裏返して、すぐ使える直尺付です。 1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛(直尺)です。 読み取り数値を間違えにくい連続追数字+2mm点目盛(直尺)です。 糸面取り処理をしているため、手を傷つけにくいです。 反射しにくいシルバー仕上です。 携帯に便利なクリップ付です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に測定範囲(mm)1-15寸法(mm)長さ測定範囲:0-130、長さ測定目量:1最小表示/目量(mm)0.1角度(°)7・9・10器差(mm)±0.05RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーゲージ TRUSCOテーパーゲージTRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
幅のテーパーを利用してすき間を測定します。焼き入れ品です。
用途溝・すき間などの測定。仕様焼入材質/仕上SUS420J[[_2]]器差(mm)±0.05
プラスチックテーパーゲージ 快段目盛 SK(新潟精機)プラスチックテーパーゲージ 快段目盛SK(新潟精機)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 パイプに隠れても見やすい0.2mm点目盛です。 視認性に優れた白地に黒文字目盛です。 対象物を傷つけにくいプラスチック製です。 携帯に便利なクリップ形状スリット付です。
用途隙間、パイプ内径、各種穴径の測定に測定範囲(mm)1-15目量(mm)0.1器差(mm)±0.2板厚(mm)1.4(測定板厚)材質ポリカーボネート
プラスチックテーパーゲージ 快段目盛 SK(新潟精機)プラスチックテーパーゲージ 快段目盛SK(新潟精機)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ゲージ同士を分離、連結して長さ調整ができるテーパーゲージです。 長さ調整ができるので、浅い穴の測定にも対応します。 0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 パイプに隠れても見やすい0.2mm点目盛です。 視認性に優れた白地に黒文字目盛です。 対象物を傷つけにくいプラスチック製です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に材質ポリカーボネート質量(g)5測定範囲(mm)1-15目量(mm)0.1器差(mm)±0.2板厚(mm)1.4(測定板厚)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×158×4.8RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックテーパーゲージ 蓄光快段目盛 SK(新潟精機)プラスチックテーパーゲージ 蓄光快段目盛SK(新潟精機)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
暗い場所でも目盛が読み取れる蓄光タイプです。 明るい場所で光を蓄え、暗い場所で本体が光ります。 0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 パイプに隠れても見やすい0.2mm点目盛です。 キズをつけたくない物の測定に適しています。 対象物を傷つけにくいプラスチック製です。 携帯に便利なクリップ形状スリット付です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に測定範囲(mm)1-15目量(mm)0.1器差(mm)±0.2板厚(mm)1.4(測定板厚)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19×158×4.5本体質量(g)5材質本体:ポリカーボネートアズワン品番65-2724-46
テーパーゲージ 快段目盛 ストッパ付 SK(新潟精機)テーパーゲージ 快段目盛 ストッパ付SK(新潟精機)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
テーパーゲージの測定位置を保持できるストッパ付です。 測定位置の確認が難しい測定環境下で効果を発揮します。 ゲージの目盛とストッパ端面を読み取ることで視差を防止します。 テーパーゲージの保持力をスプリングの張力で調整する事ができます。 テーパーゲージとストッパ(各2セット)、15cmスケールを使用することで、簡易的な穴の芯間測定を簡単に行えます。 0.1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 パイプに隠れても見やすい0.2mm点目盛です。 反射しにくいシルバー仕上です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定、長さの測定に材質(ステンレス焼入鋼ストッパ)ABS測定範囲(mm)1-15、(穴の芯間測定時:芯間測定範囲)60-140、(長さ)0-120、(ストッパ)1-14硬度480目量(mm)0.1、(長さ測定)1精度(mm)(穴の芯間測定時)0.5器差(mm)±0.05板厚(mm)1テーパー(角度)7、9、10スケール金属製直尺150タイプ(長さ150x巾15x厚さ0.5)(mm)穴径(mm)(穴の芯間測定時)2-14適応(適用テーパーゲージ)規格#700タイプ(測定範囲1-15mm、板厚1.0・1.5mm)
1-15mm テーパーゲージ エスコ1-15mm テーパーゲージエスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
材質ステンレス全長(mm)148.5測定範囲(mm)1~15最小目盛(mm)0.1
1-15mmテーパーゲージ(ポリカーボネイト製) エスコ1-15mmテーパーゲージ(ポリカーボネイト製)エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定測定範囲1/15mm仕様対象物を傷つけにくいポリカーボネート製材質ポリカーボネート全長(mm)158質量(g)5最小目盛0.1mm器差±0.2mm
テーパーゲージ