絞り込み
測定範囲(mm)
  • 0.5~13
  • 0.1~1(4)
  • 0.2~1(2)
  • 0.5~6(2)
  • 0.5~7(3)
  • 0.75~5(3)
  • 1~7(7)
  • 1.1~2(2)
  • 5.5~13(3)
  • 7.5~15(7)
  • 13~22(2)
  • 13.5~17(2)
  • 15.5~25(3)
  • 16~23(2)
  • 17.5~21(2)
  • 23~30(2)
  • 24~30(2)
  • 31~40(4)
  • 41~50(4)
  • 51~60(2)
ブランド
  • フジツール(1)
  • INSIZE(インサイズ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラジアスゲージとは、パイプの外径や工作物の曲線の程度を測る測定工具。パイプの外径を測るラジアスゲージは、工具の両側に凸部と凹部を測定する金具があり、工作物の溝の外径も測ることが可能です。ゲージは寸法ごとに種類があり、0.1~1.0mmのものから41~50mmまで10種類程度に分けられます。机のコーナー部のような角溝のR部を測るラジアスゲージには、内検査用と外検査用の金具があり、寸法の種類は同様の分類です。ラジアスゲージの材質を焼き入れした製品は、耐久性があり高精度を実現しています。その精度は普通材質の精度0.03mmに対し0.01mmの精度です。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(mm)から絞り込む
0.1~1(4)
0.5~7(3)
0.75~5(3)
1~7(7)
5.5~13(3)
7.5~15(7)
15.5~25(3)
31~40(4)
41~50(4)
51~60(2)
測定範囲(mm)をもっと見る
ラジアスゲージセット INSIZE(インサイズ)ラジアスゲージセットINSIZE(インサイズ)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
1枚のリーフに3つの凹面と2つの凸面があります。 各サイズが独立しています。ハンドル付属。
用途R部の検査セット内容0.5、1、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10、10.5、11、11.5、12、12.5、13材質機械構造用炭素鋼測定範囲(mm)0.5~13枚数26枚精度(mm)±0.05
ラジアスゲージL300型セット フジツールラジアスゲージL300型セットフジツール(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1セット
当日出荷から90日以内出荷
5カ所測定部により工作物の凸凹、角隅または縁のR部測定に大変便利です。
用途R部
ラジアスゲージ