絞り込み
測定範囲(mm)
  • 0.5~7
  • 0.1~1(4)
  • 0.2~1(2)
  • 0.5~6(2)
  • 0.5~13(2)
  • 0.75~5(3)
  • 1~7(7)
  • 1.1~2(2)
  • 5.5~13(3)
  • 7.5~15(7)
  • 13~22(2)
  • 15.5~25(3)
  • 16~23(2)
  • 17.5~21(2)
  • 23~30(2)
  • 24~30(2)
  • 31~40(4)
  • 41~50(4)
  • 51~60(2)
  • 61~70(2)
校正証明書
  • 付き(1)
ブランド
  • シンワ測定(1)
  • TRUSCO(1)
  • フジツール(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラジアスゲージとは、パイプの外径や工作物の曲線の程度を測る測定工具。パイプの外径を測るラジアスゲージは、工具の両側に凸部と凹部を測定する金具があり、工作物の溝の外径も測ることが可能です。ゲージは寸法ごとに種類があり、0.1~1.0mmのものから41~50mmまで10種類程度に分けられます。机のコーナー部のような角溝のR部を測るラジアスゲージには、内検査用と外検査用の金具があり、寸法の種類は同様の分類です。ラジアスゲージの材質を焼き入れした製品は、耐久性があり高精度を実現しています。その精度は普通材質の精度0.03mmに対し0.01mmの精度です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(mm)から絞り込む
0.1~1(4)
0.5~7
0.75~5(3)
1~7(7)
5.5~13(3)
7.5~15(7)
15.5~25(3)
31~40(4)
41~50(4)
61~70(2)
測定範囲(mm)をもっと見る
ラジアススケール A-1R0.5~7 シンワ測定ラジアススケール A-1R0.5~7シンワ測定(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から15日以内出荷
1本でRゲージ、直径ゲージ、直尺として使えます。 コンパクトサイズなのでサッと取り出して測定できます。
本体寸法(mm)175×15×0.5精度Rゲージ:±0.1mm、直径ゲージ:±0.05mm、直尺:±0.15mm測定範囲(mm)Rゲージ:R0.5~7、直径ゲージ:0.5~6、直尺:0~150RoHS指令(10物質対応)対応
ラジアスゲージL300型セット フジツールラジアスゲージL300型セットフジツール(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷から90日以内出荷
5カ所測定部により工作物の凸凹、角隅または縁のR部測定に大変便利です。
用途R部
ラジアスゲージL型 TRUSCOラジアスゲージL型TRUSCO
13,980税込15,378
1セット(14枚)
当日出荷
工作物、成形品、金型、刃物などのRの検査に使用します。
用途工作物の凹凸、角隅または縁のR部の測定精度±0.03材質/仕上硬質ステンレス
ラジアスゲージ