ケガキ針はプラスチックノブ固定。任意の高さに角度設定できます。
可動部は名が穴形状により、上下へのスライド調整が可能です。
ケガキ針はプラスチックノブ固定です。
任意の高さに角度設定ができます。
先端焼入品です。
サイズバリエーションがあります。
用途定盤上での加工物の高さ測定、ケガキ作業に
長さ(mm)ケガキ針:265
全長(mm)300
台の長さ(mm)80
台の幅(mm)55
台の高さ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
『ケガキ工具・ポンチ』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。