ケガキ針 :「ケガキ工具」の検索結果

ケガキ針とは、金属の表面に傷や目印をつけて、寸法などを書き入れる工具です。直針と曲針のある両針式のタイプ、線引きに最適なペンシル型など、様々な形状のものがあり、作業用途に応じて最適なものを選べます。ケガキ針は、先端超硬なので、一般鋼材の他、焼き入れ品のマーキング も可能なものが多いです。 ペン先が長いタイプのものは、届きにくいところにもケガキ作業ができるので、厚みのある取り付け材料の位置決めに最適。その他にも、糸通し用の穴付のもの、木柄のものもあります。
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タイプ」から絞り込む
ケガキ針 ペンシル型 モノタロウ 動画あり
【ペンシルケガキ針】 ペンシル型のノック式なので、携帯可能!針先は超硬チップ付きで、針の取替えも可能です。 【替え芯】 ペンシルケガキ針の交換用になります。
針径(Φmm)1.6 材質(針)真鍮・超硬(先端部)
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端は超硬チップ付きです。
用途鉄などの一般鋼材・プラスチック・木にケガくためのケガキ針 トラスコ品番408-3822 材質本体:鉄、針先:超硬チップ 寸法(mm)Φ6×156 質量(g)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

品番702-220のストレート替針です。
質量(g)7 シャンク径(Φmm)4
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

使用頻度の高い超硬チップ付工具を3点セットにしました。
トラスコ品番137-1530 セット内容ケガキ針KB-KW×1本 センターポンチTCP-M×1本 コンパスPTC-150×1本 質量(g)282
1セット
6,698 税込7,368
翌日出荷

針先超硬チップ付で、針の取替え、収納が可能です。
全長(mm)140 タイプペン型針先超硬チップ付 トラスコ品番332-6136 種別本体 材質本体:ABS樹脂 軸径(Φmm)8 質量(g)12
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

新潟精機(SK)超硬工具セット
エコ商品
タイプ標準型(両針付) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)ほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケガキ針 ペンシルタイプ モノタロウ 動画あり
全長(mm)133 タイプペンシル型 材質(本体)アルミ 先端チップ径(mm)3 材質(針)超硬合金
1本
399 税込439
当日出荷

標準型(両針付)
用途工作面の仕上げ寸法の線引きに 全長(mm)210 材質(本体)黒染炭素鋼(S45C) タイプ標準型(両針付) 針径(Φmm)3.4 材質(針)クロムバナジューム(熱処理品)
1個
369 税込406
当日出荷

トラスコ品番838-1415 アズワン品番64-6751-56
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

焼入品にも使える先端超硬チップ付。ペンシルタイプで持ちやすく携帯に便利です。
用途一般鋼材、焼入品、ガラス等のケガキ作業やマーキングに。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
全長(mm)224 タイプ標準型(両針付) 材質(本体)硫黄快削鋼 径(Φmm)7 材質(先端)超硬チップ(G2) 材質(針)硫黄快削鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

先端超硬ですので、焼入れ品にもケガキ作業ができます。
用途一般鋼材、焼入品等のマーキング 全長(mm)229 材質(本体)黒染炭素鋼(S45C) タイプ標準型(両針付) 針径(Φmm)1.85 材質(針)超硬チップ
1個
899 税込989
当日出荷

エスコケガキ針
タイプ標準型(両針付)
1個
1,610 税込1,771
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工罫書針
超硬工具メーカーの罫書針。工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
用途一般鋼材、焼入品等のマーキング 全長(mm)200 対辺(mm)軸:6 先端角(°)30 首下長(mm)20 針径(Φmm)3
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

『ケガキ工具・ポンチ』には他にこんなカテゴリがあります