建築用コンパスとは、円形寸法のうつし取り・ケガキや寸法測定をする際に最適な工具。ケガキがしづらい硬い鋼・焼き入れ素材などには、先端が加工されているタイプが適しています。うつし取りをするのが内径寸法・外形寸法のいずれかに特化しているタイプ、内外兼用タイプなどがあり注意が必要です。ノギスでは測定しづらい場所には外寸測定コンパスが現場で活用。大きな円を描く場合にはチョークやマーカーをホールドできるコンパスが利用されています。
「コンパスの円数値(mm)」から絞り込む
0~210(2)
0~320(2)
150(9)
200
230(4)
300(10)
380(2)
400(4)
460(3)
600(3)
コンパスの円数値(mm)をもっと見る
手の届かない所、ノギスでは測りづらい物の測定に便利です。
用途ノギスで測れない物の外寸測定専用の外パス
材質本体:炭素鋼
先端部には焼き入れ加工が施されています。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス
材質/仕上炭素鋼(先端焼入加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
先端部には超硬チップが施されています。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス
仕様先端超硬チップ
材質本体:炭素鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
現場作業の必需品!微動調整もでき、丸棒やパイプ等の外形寸法移しに便利です。足に開閉用ねじを取り付けたもので、開閉及び微動調整が容易にできます。
用途丸棒の外形及び厚さ等の移し取り
材質炭素工具鋼
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。