建築用コンパス :「大型コンパス」の検索結果
「コンパスの円数値(mm)」から絞り込む
200(2)
300(2)
400(2)
500(2)
600(2)
800(1)
先端部には焼き入れ加工が施されています。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス
材質/仕上炭素鋼(先端焼入加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
スクライブ巾を固定してからでも簡単に微調整が出来ます。針をスクライブ専用ペンに付け替えれます。スクライブ時チェックしやすいように、水平器が視差の少ない前部に取り付けてあります。
用途ログハウスを組む時に使用するケガキ用コンパス
寸法(mm)250×65×75
材質本体:ステンレス 水平器:ABS 樹脂
質量(g)350
感度(mm/m)(水平器)0.5=±0.0286°
精度(mm/m)(水平器)±2.5=±0.1432°以内
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
先端部には超硬チップが施されています。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス
仕様先端超硬チップ
材質本体:炭素鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。