建築用コンパス :「大型コンパス」の検索結果
建築用コンパスとは、円形寸法のうつし取り・ケガキや寸法測定をする際に最適な工具。ケガキがしづらい硬い鋼・焼き入れ素材などには、先端が加工されているタイプが適しています。うつし取りをするのが内径寸法・外形寸法のいずれかに特化しているタイプ、内外兼用タイプなどがあり注意が必要です。ノギスでは測定しづらい場所には外寸測定コンパスが現場で活用。大きな円を描く場合にはチョークやマーカーをホールドできるコンパスが利用されています。
「コンパスの円数値(mm)」から絞り込む
150
200(2)
230(2)
300(5)
380(2)
400(2)
460(2)
500(2)
600(2)
1000(1)
コンパスの円数値(mm)をもっと見る
現場作業の必需品。ニス仕上で錆びにくく、長期使用できます。先端部焼入のため鮮明なケガキができます。コンパスの円数値はコンパスを45°開脚時のケガける概略数値です。
用途円弧、円のケガキと等分割作業
材質/仕上鋼製
仕上先端焼入れ
線を分割または等分するのに用います。ケガキ作業用です。
仕様先端:焼入れ加工
材質/仕上S50C研摩仕上げ後防錆処理本体:S55C
定盤・ゲージ・ケガキ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。