ポンチ :「角度 測定」の検索結果
ポンチとは、ドリルなどで穴を開ける際に中心を決めることやドリルの刃先がずれないように目打ちをするための道具です。グリップ部はアルミやステンレス、滑り止めでコーティングされているものや木がついているものなどさまざまですが、先端部は炭素工具鋼や超硬チップなど硬い素材です。ポンチをハンマーで打ちマーキングするのが基本の使い方ですが、ハンマー不要で片手で使える自動ポンチも人気。手軽に使える自動ポンチやハンドルを左右に回すことによって打ち込み強さの強弱を付けるタイプもあるため用途によって種類を選ぶことができます。
関連キーワード
先端焼入を施したセンターポンチ。
握りやすく手にひびかないプラスチックグリップ採用。
用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに。
材質炭素工具鋼(SC)
先端角度60°
先端硬度HRC58~63
滑りにくいローレットグリップです。
先端超硬チップ付です。
用途ドリルでの穴あけ前のマーキングに
全長(mm)177
先端角度85°
胴径(Φmm)20
先端硬度520
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。