2ページ目: ポンチ

ポンチとは、ドリルなどで穴を開ける際に中心を決めることやドリルの刃先がずれないように目打ちをするための道具です。グリップ部はアルミやステンレス、滑り止めでコーティングされているものや木がついているものなどさまざまですが、先端部は炭素工具鋼や超硬チップなど硬い素材です。ポンチをハンマーで打ちマーキングするのが基本の使い方ですが、ハンマー不要で片手で使える自動ポンチも人気。手軽に使える自動ポンチやハンドルを左右に回すことによって打ち込み強さの強弱を付けるタイプもあるため用途によって種類を選ぶことができます。
120件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
60584 オートマチックセンターポンチ SIGNET(シグネット)60584 オートマチックセンターポンチSIGNET(シグネット)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
グリップ部で打刻の強さを調整できる。 滑りにくい、クッショングリップ。 下穴、目印の打刻、ケガキ、ドリルの位置決めに。 鉄、アルミニウム、ステンレス、革製品などに。
全長(mm)155グリップ最大径(Φmm)36ポンチ軸径(Φmm)6材質(グリップ)ポリプロピレンPP/熱可塑性樹脂TPR材質(ホルダー)カーボンスチール先端材質特殊合金鋼(S2)質量(g)138最大打力(N)75仕様最小打力:35N
センター目印 イッパックン サンフラッグ(旧:新亀製作所)センター目印 イッパックンサンフラッグ(旧:新亀製作所)(5件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
建築金具の取り付けに便利!押すだけでセンターに目印が打てます。
用途丁番・戸車・キャスター・棚受金具・打掛ダイ・ブラケットなど。全長(mm)130適合ネジ穴Φ約3~6トラスコ品番776-8729質量(g)45グリップ径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ペンタイプオートセンターポンチ H&HペンタイプオートセンターポンチH&H
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
携帯に便利なペンタイプ超硬チップ付片手で頭部を押さえ正確な目打ち作業ができます(ハンマー不要)グリップを回し、強弱の調整ができます
全長(mm)138
スーパーポンチ(針〆)  中 神沢スーパーポンチ(針〆) 中神沢
439税込483
1個
翌々日出荷
釘の頭(平頭釘)を沈める時に最適です。滑りにくいローレット加工品です。頭は四角で転がらないです。先端部のみ焼入れを行い、反発を抑えています。
用途平頭釘用ポンチ。材質炭素工具鋼全長(mm)125サイズ
チップ付自動ポンチM用ロットマーカー SK(新潟精機)チップ付自動ポンチM用ロットマーカーSK(新潟精機)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
標準型ポンチ TRUSCO標準型ポンチTRUSCO
5,598税込6,158
1個
当日出荷から翌々日出荷
正確な穴あけ加工が可能です。
用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨など鉄鋼材の丸穴あけに材質炭素鋼(SK-3)適合(ポンチングマシン)タケダ機械 S-305、S-505E、S-505N昭和精工 CL-65、MC-45など焼入硬度HRC57
自動センターポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ)自動センターポンチRENNSTEIG(レンシュタイグ)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
高品質の鋼材を使用した、自動センターポンチです。抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。ハンドガード付仕様で安全に作業ができます。
硬度HRA85
センターポンチセット エフケーセンターポンチセットエフケー(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
マーキングに便利なセンターポンチのセット 丸軸/ローレット入り ユニクロームメッキ処理 木筒ケース入り
全長(mm)100寸法(mm)1.6、2.3、3.2、4.0、4.8、5.5、6.3、8.0、9.6
超硬自動ポンチ TRUSCO超硬自動ポンチTRUSCO
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ポンチ作業にハンマー不要です。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上げ寸法の線引きや芯出しに用います。
材質先端部:超硬チップ(G2)硬度HRA90先端角(°)90
センターポンチ替え芯 H&Hセンターポンチ替え芯H&H(1件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷から翌日出荷
センターポンチ+ネイルポンチのW機能! キャップ回しの強弱の調整ができます。 グリップに持ちやすいエラストマゴムを使用しています。連続使用での疲労軽減! 真上にも簡易に打てます。 ハンマー不要 業界初!ヘッド部に脱落防止機能付き
超硬チップ付センターポンチ ×L SK(新潟精機)超硬チップ付センターポンチ ×LSK(新潟精機)
3,298税込3,628
1個
予約販売
滑りにくいローレットグリップです。 先端超硬チップ付です。
用途ドリルでの穴あけ前のマーキングに全長(mm)177先端角度85°胴径(Φmm)20先端硬度520
180取替用先端チップ サンフラッグ(旧:新亀製作所)180取替用先端チップサンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
オートポンチ(180)付属の取替用先端チップです。耐摩耗性、耐衝撃性に優れたSK材を使用しています。
用途目印作業・ケガキ作業・ドリルの位置決めなどに。直径(Φmm)6質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
オートポンチS サンフラッグ(旧:新亀製作所)オートポンチSサンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
ハンマー不要、操作はワンタッチ。打ち込みの強弱が調整OK。打ち込みの強弱が簡単に調節できます。軽い、つかれない、へらない・カケない超鋼チップ付
用途金型製作、精密工作、配電盤、精密電子作業、測定用など全長(mm)132トラスコ品番777-7825軸径(Φmm)4質量(g)100グリップ径(Φmm)23材質(先端)超硬材RoHS指令(10物質対応)対応
自動センターポンチ RACODON自動センターポンチRACODON(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
フランス製の高品質な自動センターポンチです。ケガキ針としても使用できます。持ちやすいプラスチック製のグリップ付仕様です。
材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ1 1365
ポンチ用ガイドバネ サンフラッグ(旧:新亀製作所)ポンチ用ガイドバネサンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
用途オートポンチ・ネイルポンチ専用取替え部品。RoHS指令(10物質対応)対応
部品 オートポンチL シンワ測定部品 オートポンチLシンワ測定
739税込813
1個
当日出荷から翌々日出荷
専用部品
超硬チップ付センターポンチ 小 神沢超硬チップ付センターポンチ 小神沢
1,198税込1,318
1個
当日出荷
超硬チップ付で強力パンチング、特殊鋼にもパンチ可能
全長(mm)90材質炭素工具鋼
オートポンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)オートポンチサンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ハンマー不要、操作はワンタッチ。打ち込みの強弱が調整OK。打ち込みの強弱が簡単に調節できます。軽い、つかれない、へらない・カケない
用途金型製作、精密工作、配電盤、精密電子作業、測定用など
188取替用先端チップ サンフラッグ(旧:新亀製作所)188取替用先端チップサンフラッグ(旧:新亀製作所)
889税込978
1個
3日以内出荷
用途188専用取替えパーツ。RoHS指令(10物質対応)対応
金属製チップ付自動ポンチ M2 SK(新潟精機)金属製チップ付自動ポンチ M2SK(新潟精機)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
ハンマー不要でポンチ作業ができます(オートリターンタイプ)。後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整が可能です。先端超硬チップ付です。
用途ドリルでの穴あけ前のマーキングに材質●本体:真鍮●先端:超硬チップ全長(mm)135本体寸法(mm)W24×H135×D24本体質量(g)155胴径Φ15.9(後部Φ24)mm先端硬度(HRA)87
スーパーポンチ(釘〆) 特大 神沢スーパーポンチ(釘〆) 特大神沢
739税込813
1個
翌々日出荷
釘の頭(平頭釘)を沈める時に最適です。滑りにくいローレット加工品です。頭は四角で転がらないです。先端部のみ焼入れを行い、反発を抑えています。
用途平頭釘用ポンチ。材質炭素工具鋼全長(mm)165サイズ特大
スーパーポンチ(釘〆)200 神沢スーパーポンチ(釘〆)200神沢
859税込945
1個
翌々日出荷
釘の頭(平頭釘)を沈める時に最適です。滑りにくいローレット加工品です。頭は四角で転がらないです。先端部のみ焼入れを行い、反発を抑えています。
用途平頭釘用ポンチ。材質炭素工具鋼全長(mm)200
超硬自動ポンチ 替先 TRUSCO超硬自動ポンチ 替先TRUSCO
1,198税込1,318
1本
当日出荷
超硬自動ポンチ用交換部品です。
先端角(°)60
自動ポンチ用替先 TRUSCO自動ポンチ用替先TRUSCO
269税込296
1本
当日出荷
ハンマーを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。 ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。 ポンチ部は耐磨耗性に優れたSK材を使用しています。
用途工作物の面への加工位置の目印を付ける用途に。トラスコ品番207-7544全長(mm)55材質/仕上SNCM+V(ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼)質量(g)11硬度HRC60~62先端角(°)80ピン径(Φmm)6アズワン品番64-8399-81
自動ポンチ TRUSCO自動ポンチTRUSCO
2,798税込3,078
1本
当日出荷
ハンマーを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。 ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。 ポンチ部は耐磨耗性に優れたSK材を使用しています。
用途工作物の面への加工位置の目印を付ける用途に。トラスコ品番207-7543全長(mm)155材質/仕上先端部:SNCM+V(ニッケルクロムモリブデンバナジウム鋼)直径(Φmm)16質量(g)135硬度HRC60~62先端角(°)80最大打力(N)180ピン径(Φmm)6アズワン品番64-8399-80
自動センターポンチ用替芯 RACODON自動センターポンチ用替芯RACODON
449税込494
1本
当日出荷
自動センターポンチ206G用の替芯です。
材質クロムバナジウム鋼
部品 先端 超硬チップ付 オートポンチL転がり防止グリップ付用 シンワ測定部品 先端 超硬チップ付 オートポンチL転がり防止グリップ付用シンワ測定
699税込769
1個
翌々日出荷
部品 ハンマーピン オートポンチM転がり防止グリップ付用 シンワ測定部品 ハンマーピン オートポンチM転がり防止グリップ付用シンワ測定(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
部品 スプリング前用ガイドピン付オートポンチL転がり防止グリップ付用 シンワ測定部品 スプリング前用ガイドピン付オートポンチL転がり防止グリップ付用シンワ測定
349税込384
1個
当日出荷
部品 スプリング後用 オートポンチL転がり防止グリップ付用 シンワ測定部品 スプリング後用 オートポンチL転がり防止グリップ付用シンワ測定
349税込384
1個
翌々日出荷
超硬センターポンチ(シャープ) KLASS(クラス/旧:極東産機)超硬センターポンチ(シャープ)KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
頭を押さえるだけで目打ち作業ができます。
超硬オートマチックポンチ用先端バネ TRUSCO超硬オートマチックポンチ用先端バネTRUSCO
129税込142
1本
当日出荷から翌々日出荷
ポンチ用押しバネ サンフラッグ(旧:新亀製作所)ポンチ用押しバネサンフラッグ(旧:新亀製作所)
489税込538
1個
3日以内出荷
用途オートポンチ・ネイルポンチ専用取替え部品。RoHS指令(10物質対応)対応
自動ポンチ はくでん自動ポンチはくでん
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
木材、PVCプラスチック、ステンレス鋼金属、鋼板等の素材への位置決めに便利な自動ポンチです。
質量(g)66本体寸法(mm)128×12×12適合材木材、PVCプラスチック、ステンレス鋼金属、鋼板等
超硬自動ポンチ 調整ばね TRUSCO超硬自動ポンチ 調整ばねTRUSCO
1,498税込1,648
1本
当日出荷
超硬自動ポンチ用交換部品です。
超硬自動ポンチ 先端ばね・ガイドピン TRUSCO超硬自動ポンチ 先端ばね・ガイドピンTRUSCO
1,198税込1,318
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬自動ポンチ用交換部品です。
自動センターポンチ イチネンTASCO自動センターポンチイチネンTASCO
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
仕様先端に超硬チップを埋め込んだ自動センターポンチ。強く押しつけるだけでスプリングが動き、叩かずにマーキングができます。18全長(mm)135寸法(mm)125
ネイルポンチ替え芯 H&Hネイルポンチ替え芯H&H
529税込582
1個
翌日出荷
センターポンチ+ネイルポンチのW機能! キャップ回しの強弱の調整ができます。 グリップに持ちやすいエラストマゴムを使用しています。連続使用での疲労軽減! 真上にも簡易に打てます。 ハンマー不要 業界初!ヘッド部に脱落防止機能付き
タイプH-337・338用

ケガキ工具・ポンチ』には他にこんなカテゴリがあります

ポンチ