ポンチとは、ドリルなどで穴を開ける際に中心を決めることやドリルの刃先がずれないように目打ちをするための道具です。グリップ部はアルミやステンレス、滑り止めでコーティングされているものや木がついているものなどさまざまですが、先端部は炭素工具鋼や超硬チップなど硬い素材です。ポンチをハンマーで打ちマーキングするのが基本の使い方ですが、ハンマー不要で片手で使える自動ポンチも人気。手軽に使える自動ポンチやハンドルを左右に回すことによって打ち込み強さの強弱を付けるタイプもあるため用途によって種類を選ぶことができます。
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬自動ポンチ TRUSCO

    超硬自動ポンチ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
    材質先端部:超硬チップ(G2)硬度HRA90
  • 超硬チップ付センターポンチ SK(新潟精機)

    超硬チップ付センターポンチ

    SK(新潟精機)(18件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    本体S-C材。 先端超硬チップ付。 グリップ部、黒染+ローレット加工品。 作業に合わせて選べる豊富なサイズ群。
    材質(本体)S-C材材質(グリップ)黒染+ローレット加工材質(先端)超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬チップ付自動ポンチ M型 SK(新潟精機)

    超硬チップ付自動ポンチ M型

    SK(新潟精機)(25件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ハンマ不要でポンチ作業ができます。(オートリターンタイプ)。後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整可能。
    全長(mm)135最大打力(N)294グリップ最大径(Φmm)18ポンチ軸径(Φmm)4.5パームプロテクター径(Φmm)-材質(先端)超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬自動ポンチ用替先 TRUSCO

    超硬自動ポンチ用替先

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
    先端角(°)60
  • 強力型センターポンチ超硬付 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    強力型センターポンチ超硬付

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(7件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    正確な目打ち作業が 得られる自動ポンチ 片手で作業OK! 真上の作業も楽にできます。 連続作業にも疲れません。
    全長(mm)160タイプ強力型超硬付軸長L(mm)30
  • センターポンチ Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    センターポンチ

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)(6件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷
    特殊合金工具鋼製で、耐久力は従来品とは違い数倍長持ちします。 握り部が樹脂製なので手ざわりがよくすべりません。 打撃時のショックを吸収し、非常に軽量でバランスが良く冬季でも冷たくなく、握り部の赤色が目につきやすく紛失の恐れが無いように考えられています。 握り部が四角なので、ころがることなく安全です。
  • オートポンチ超硬材 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    オートポンチ超硬材

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    全長(mm)158トラスコ品番777-7817材質刃先:SK材(NO.180)、超硬材(NO.185、188)質量(g)180直径(mm)34
  • 交換用ポンチ KTC

    交換用ポンチ

    KTC(1件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷
    適合オートポンチ(UDP-4)交換用トラスコ品番373-9031質量(g)10
  • オートマチック センターポンチ Strong Tool

    オートマチック センターポンチ

    Strong Tool(7件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    頭部を押すだけで正確、精密なポンチ作業ができます。 頭部ネジを回すことでポンチ打ちの強弱の調整ができます。 ハンマー打ち不要 刃先は砥石で研磨できます。 携帯に便利なクリップ付
    用途ドリルの穴あけ作業に木ネジ作業に全長(mm)140使用方法ポンチ先端を作業位置に合わせ、カチンと音がするまで押してください質量(g)16材質(刃)SK材 炭素工具鋼
  • 超硬オートマチックポンチ TRUSCO

    超硬オートマチックポンチ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    ハンマー不要のオートリターンタイプです。先端部超硬チップ付です。 連続ポンチング作業による衝撃から手のひらを保護するパームプロテクター付。(TAP-Mのみ)
    硬度HRA87
  • センターポンチ長軸タイプ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    センターポンチ長軸タイプ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    正確な目打ち作業が 得られる自動ポンチ 片手で作業OK! 真上の作業も楽にできます。 連続作業にも疲れません。
    全長(mm)210タイプ長軸軸長L(mm)100
  • センターポンチ MARVEL CORPORATION(マーベル)

    センターポンチ

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    正確な目打ち作業が得られる自動ポンチ 片手で作業OK! 真上の作業も楽にできます。 連続作業にも疲れません
    全長(mm)130タイプ標準軸長L(mm)25
  • 超硬チップ付センターポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    超硬チップ付センターポンチ

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    高品質の鋼材を使用した、超硬チップ付きのセンターポンチです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
    硬度HRA86先端部超硬チップ(G40)
  • オートポンチL転がり防止グリップ付 シンワ測定

    オートポンチL転がり防止グリップ付

    シンワ測定(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    片手で握って押し付けるだけで、楽に印が付けられます。 ハンマーが要らないので、天井にも正確に打てます。 頭部をねじると強弱の調節ができます。 グリップの一部が平らになっており、転がりません。 耐久性の高い超硬チップ付です。
    材質本体:真ちゅう 先端:超硬チップ グリップ:ABS樹脂長さ(mm)155本体寸法(mm)155×35×28製品質量(g)150
  • オートセンターポンチ ミニ H&H

    オートセンターポンチ ミニ

    H&H(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    確実に打てる!手間いらず! 片手で頭部を押さえ正確な目打ち作業ができます。(ハンマー不要) 真上にも簡易に打てます。 グリップを回し強弱の調整ができます。 グリップに持ちやすいエラストマゴムを使用、連続使用での疲労軽減! 超硬チップ付。 携帯に便利なペンタイプ!
    全長(mm)115圧力(kg/cm2)6~8(先端にかかる力)
  • 部品 オートポンチM シンワ測定

    部品 オートポンチM

    シンワ測定(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    専用部品
  • チップ付自動ポンチ SK(新潟精機)

    チップ付自動ポンチ

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    押し込むだけで簡単にポンチングできます。 先端超硬チップ付。 打力調整可能。 AP-Sはケガキ針にもなります。
    用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに。
  • 2way ダブルパッチン Strong Tool

    2way ダブルパッチン

    Strong Tool(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ハンドル部を押し込むだけで簡単にポンチ作業ができます。 ネイルポンチとセンターポンチの2種類のビットを付属しているので作業に合わせて使い分けができます。 ハンドル部を回すことで打ち込む強さを調節することができます。
    用途ドリル加工時のセンターのマーキングに。 釘の頭部の打ち込み(沈め込み)に。材質ネイルポンチ:炭素工具鋼 センターポンチ:超硬(先端部のみ)
  • コアラのパンチ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    コアラのパンチ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    天然木の使用でより握りやすく、疲れにくいフラットタイプのパンチです。 両サイドに簡易的な金槌が付いていて、ビス頭をたたくことも出来ます。
    全長(mm)160
  • スーパーポンチ中 神沢

    スーパーポンチ中

    神沢(3件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷
    用途鉄板・アルミ板・ステンレス板などの取り付け穴あけ、ネジなどの下穴あけに全長(mm)125材質炭素工具鋼タイプ
  • ハンディポンチ SK(新潟精機)

    ハンディポンチ

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    先端焼入を施したセンターポンチ。 握りやすく手にひびかないプラスチックグリップ採用。
    用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに。材質炭素工具鋼(SC)先端角度60°先端硬度HRC58~63
  • センターポンチ替え芯 H&H

    センターポンチ替え芯

    H&H(1件のレビュー)
    809税込890
    1個
    当日出荷
    センターポンチ+ネイルポンチのW機能! キャップ回しの強弱の調整ができます。 グリップに持ちやすいエラストマゴムを使用しています。連続使用での疲労軽減! 真上にも簡易に打てます。 ハンマー不要 業界初!ヘッド部に脱落防止機能付き
  • 自動センターポンチ RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    自動センターポンチ

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    高品質の鋼材を使用した、自動センターポンチです。抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。ハンドガード付仕様で安全に作業ができます。
    硬度HRA85
  • 180取替用先端チップ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    180取替用先端チップ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    オートポンチ(180)付属の取替用先端チップです。耐摩耗性、耐衝撃性に優れたSK材を使用しています。
    用途目印作業・ケガキ作業・ドリルの位置決めなどに。直径(Φmm)6質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポンチ用ガイドバネ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ポンチ用ガイドバネ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    用途オートポンチ・ネイルポンチ専用取替え部品。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネイルポンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ネイルポンチ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    ハンマー不要、操作はワンタッチ。打ち込みの強弱が調整OK。打ち込みの強弱が簡単に調節できます。軽い、つかれない、へらない・カケない
    用途金型製作、精密工作、配電盤、精密電子作業、測定用など全長(mm)158質量(g)178グリップ径(Φmm)34材質(先端)SK材RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬センターポンチ(シャープ) KLASS(クラス/旧:極東産機)

    超硬センターポンチ(シャープ)

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    頭を押さえるだけで目打ち作業ができます。
  • 190取替用先端チップ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    190取替用先端チップ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    3日以内出荷
    用途190専用パーツ。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポンチ用プッシュ棒 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ポンチ用プッシュ棒

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    用途オートポンチ・ネイルポンチ専用取替え部品。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポンチ用ガイドピン サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ポンチ用ガイドピン

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    用途オートポンチ・ネイルポンチ専用取替え部品。RoHS指令(10物質対応)対応

ケガキ工具・ポンチ』には他にこんなカテゴリがあります

ポンチ