絞り込み
ブランド
  • オート
  • モノタロウ(14)
  • オーツカ光学(274)
  • クリアー光学(154)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(142)
  • エッシェンバッハ(108)
  • エスコ(98)
  • MIZAR(ミザールテック)(91)
  • 京葉光器(LEAF)(70)
  • コンテック(40)
  • 共栄プラスチック(39)
  • TRUSCO(33)
  • Carson(カールソン)(32)
  • エンジニア(26)
  • TSK(ティ・エス・ケイ)(26)
  • エイチ・エー・エー光学(25)
  • TGK(東京硝子器械)(24)
  • 東海産業(PEAK)(22)
  • RS PRO(22)
  • SK(新潟精機)(21)
  • ケニス(20)
倍率(倍)
  • 2(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED照明拡大鏡スクエアシリーズ LED-OSLシリーズ オートLED照明拡大鏡スクエアシリーズ LED-OSLシリーズオート
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
LED-OSL-2型は、作業台等の上に置いて使用する最もスタンダードな形状の照明拡大鏡です。 従来の蛍光灯タイプと比べて消費電力を50%削減しました。 蛍光灯と同等の照度と拡散性を確保しながらLED化を実現しています。 角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 電源にはACアダプターを採用しています。
仕様レンズ固定式質量(kg)5消費電力(W)9全高(mm)380倍率(倍)2入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグ横棒(mm)Φ13光源白色LED×2本作動距離(mm)160レンズサイズ(mm)(有効)100×140材質(レンズ)光学ガラス支柱径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応ヘッド寸法(mm)180×237
ルーペ/拡大鏡