絞り込み
倍率(倍)
  • 2
  • 0(19)
  • 1.75(2)
  • 1.8(1)
  • 2.3(1)
  • 2.5(2)
  • 3(84)
  • 3.5(3)
  • 4(87)
  • 4.5(1)
  • 5(7)
  • 6(52)
  • 8(51)
  • 10(54)
  • 12(20)
  • 15(21)
  • 18(1)
  • 358(4)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • オーツカ光学(77)
  • エイチ・エー・エー光学(9)
  • SK(新潟精機)(8)
  • オーム電機(2)
  • TRUSCO(2)
  • Strong Tool(2)
  • オート(1)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • 大菱計器製作所(1)
  • オープン工業(1)
  • 京葉光器(LEAF)(1)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
拡大鏡とは、物や文字の大きさを、レンズを通して拡大して見ることができる光学機器です。拡大鏡にはLEDの照明が付属し、レンズのサイズが約10cmのものもあり、対象物が見やすくできています。計測対象をいろいろな角度から拡大して見たいときに便利な拡大鏡が、スタンド式のLED照明拡大鏡。スタンド専用の交換レンズを使い10倍近くまで拡大でき、LED照明の位置をフレキシブルに変えられます。レンズの形状を四角形にした角型レンズは、外周の歪みをなくし見やすさを追求した拡大鏡です。交換レンズは、数種類ある拡大率から選ぶことができます。
107件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ルーペ LEDライト付き 大口径120mm モノタロウ

    ルーペ LEDライト付き 大口径120mm

    モノタロウ(18件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)約130×28×255質量(g)約182レンズ径(Φmm)120倍率(倍)2/小玉5使用電池単4電池×4個(別売)ライト種類LED材質(レンズ)プラスチック灯数3灯
  • ルーペ付LEDスタンド オーム電機

    ルーペ付LEDスタンド

    オーム電機(9件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1台
    当日出荷
    未使用時は折りたたんで収納できる 手元を周囲から明るく照らして影を作らない(LEDが環状配列) 必要な範囲を明るく照らす(白色LED×30個使用)
    用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)。質量(g)940消費電力(W)5.5電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.5レンズ径(Φmm)85倍率(倍)2、(サブレンズ:4)全光束(Lm)480光源白色LED×30灯(交換不可)/昼白色本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×370×320照度(Lx)1000以上(直下30cmで点灯時)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×280×160材質(レンズ)ガラス
  • LEDライト付スタンドルーペ I.L.K(池田レンズ工業)

    LEDライト付スタンドルーペ

    I.L.K(池田レンズ工業)(2件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    細かい作業など様々な場面で活躍するLEDライト付きスタンドルーペ。両手が使えるスタンドタイプのルーペです。細かい作業に便利。細かい作業の手芸・プラモデル作成・彩色作業・電子工作・読書などの様々な場面で大活躍!LED24灯で明るく鮮明に見えます。3段階調光センサー式。時計回りに回して自分にピッタリの明るさに調整できます。使う場所を選ばないスッキリ3WAY電源!
    トラスコ品番855-2653材質レンズ:ガラス幅(mm)160質量(g)920奥行(mm)160電源単3乾電池×4本(別売)、家庭用電源、USB給電倍率(倍)2アーム長さ(mm)約250光源LED×24個レンズサイズ(mm)Φ100
  • アーム式LED拡大鏡 SK(新潟精機)

    アーム式LED拡大鏡

    SK(新潟精機)(6件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    耐久性が高く、高寿命なLEDライト採用! 双眼で見やすい大型レンズ。レンズを保護するフタ付。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズ
    トラスコ品番449-5284材質(レンズ)硬質ガラス、(本体)スチール質量(kg)2.5定格電圧(V)AC100レンズ径(Φmm)178定格周波数(Hz)50-60電源コード(m)1.8アーム長さ(mm)(下)435、(上)425、(最大)870レンズ倍率2倍RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)84
  • アーム式LED拡大鏡 SK(新潟精機)

    アーム式LED拡大鏡

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    耐久性が高く高寿命なLEDライトです。 無段階調光機能付で明るさの調整が可能です。 双眼で見やすい大型レンズです。 レンズを保護するフタ付です。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
    用途精密部品などの組み立て、検査用に消費電力(W)10定格電圧(V)AC100-240クランプ範囲(mm)10-60範囲(mm)レンズ可視:Φ116倍率(倍)2電源コード(m)1.5アーム長さ(mm)700色温度(K)5000照度(Lx)3100RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)60
  • 交換レンズシステム オーツカ光学

    交換レンズシステム

    オーツカ光学(3件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SKK(L)用、ENV(L)用、共通レンズです。 ワンタッチ着脱可能。
    種別拡大鏡
  • LED照明拡大鏡 オーツカ光学

    LED照明拡大鏡

    オーツカ光学
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個(1個)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    LED光源を使用した照明付拡大鏡です。大型光学レンズを使用し、見やすい設計になっています。光学レンズは脱着式で、簡単に交換レンズを取付けられます。
    寸法(mm)180×190×350レンズ径(Φmm)130照明10WLED照明
  • フルスペクトル LED照明拡大鏡 オーツカ光学

    フルスペクトル LED照明拡大鏡

    オーツカ光学
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1台
    3日以内出荷
    OLIGHT7にはオーツカ光学が培った照明拡大鏡のノウハウが全て注ぎ込まれています。照明機能は、照度をコントロールする光量調節機能は勿論の事、角形レンズ搭載製品では初めて、レンズ外周の四辺すべてにLEDを配置し影の無い照明を提供する他、。上下/左右と点灯位置を切り替えて照明が点く分割点灯、更に新機能として、照明の光色を変化させる調色機能も標準装備し、あらゆる素材や形状の加工物の検査に対応しています。レンズには、OLIGHT5シリーズで評価の高い「BIG-レクタレンズ」を採用しており、2X、4Xの倍率の他、1個のフレームに3つの倍率をセットした358ARをラインナップ。更に新開発のLA-2やLA3-Sと言ったレンズアダプターを装着すれば、角形のレクタレンズは勿論の事、より倍率の高い8Xや10Xも装着して使用が可能になります。
    質量(kg)2.4(レンズ含まず)電圧(V)100・50/60Hz定格消費電力(W)22レンズ交換レンズ方式(BIG-レクタレンズ)光源LED調光の可否有り(100~10% 10段階調節)
  • LED照明拡大鏡 オーツカ光学

    LED照明拡大鏡

    オーツカ光学
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
    質量(kg)2.2(レンズ無し・本体質量)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)100~125V:9、200~240V:10入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグアーム長さ(mm)380光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバーポール高さ(mm)410防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)アダプタサイズ96×44×29H(mm)(電線含まず)、質量0.3kg(電線含む)ヘッド寸法(mm)Φ230調光の可否無し
  • LED照明拡大鏡 クランプ保持型 TRUSCO

    LED照明拡大鏡 クランプ保持型

    TRUSCO
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    当日出荷
    設置スペースの少ないフリーアーム式です。待機電力は0Wです。透明な光学ガラス製レンズを使用しています。倍率は使い勝手の良い低倍率に設定して有ります。信頼の日本製です。広い視野により一度に多数の検査が可能です。
    用途金属部品や樹脂部品の目視検査に。幅(mm)230高さ(mm)604電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)9レンズ径(Φmm)130電源コード(m)1.8保護等級IP20アーム長さ(mm)1000光源色白材質(レンズ)光学ガラス電球の種類LED標準消費電力料金(円/h)0.27
  • 照明拡大鏡交換用レンズ用 オプション オーツカ光学

    照明拡大鏡交換用レンズ用 オプション

    オーツカ光学
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    5日以内出荷
    照明拡大鏡・B・CL・Fタイプ(ワイドタイプは除く)に使用できます。
    蛍光灯20W円形ランプ
  • LED照明拡大鏡 ENVL-B ARレンズ付 オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 ENVL-B ARレンズ付

    オーツカ光学
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    3日以内出荷
    最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8)
    寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9全高(mm)330本体質量(kg)2.4(レンズ無)入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230ベース寸法(mm)185×300防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式100~10%(あり)
  • マグネット付拡大鏡 SK(新潟精機)

    マグネット付拡大鏡

    SK(新潟精機)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    レバー操作1つで、マグネットがON/OFF脱着可能なマグネット付拡大鏡です。 自在にレンズ位置を変えられるフレキシブルタイプです。
    用途細かい作業や工場の検査などに吸着力(N)800倍率(倍)2ベース寸法(mm)50×60×55レンズサイズ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • アーム式LED拡大鏡用レンズ SK(新潟精機)

    アーム式LED拡大鏡用レンズ

    SK(新潟精機)
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    適合本体LS2-175ARoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット式LED拡大鏡 SK(新潟精機)

    マグネット式LED拡大鏡

    SK(新潟精機)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷
    金属面に吸着させて使えるマグネット式の拡大鏡です。付属のクランプで卓上での作業にも対応しています。使用環境に合わせて乾電池とACアダプタの2つの電源から選択できます。高寿命、省電力なLEDライト付です。レンズ位置を変えられるフレキシブルアームです。
    用途精密部品などの組み立て、検査用に。付属品クランプ、ACアダプタ、USBケーブル(Type-A)材質レンズ/ガラス、本体/スチール、ABS、磁石/フェライト磁石電源単3型アルカリ乾電池x4本、付属ACアダプタ定格電圧(V)DC5Vクランプ範囲(mm)0-55範囲(mm)レンズ可視:Φ95本体質量(g)620定格電流(A)0.6倍率(倍)2、小径部4定格消費電力(W)3電源コード(m)1アーム長さ(mm)310色温度(K)6000(白色)照度(Lx)1100RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)12
  • フルスペクトルLED照明拡大鏡ENVL6K-F ARコートレンズ レンズクリーナーセット オーツカ光学

    フルスペクトルLED照明拡大鏡ENVL6K-F ARコートレンズ レンズクリーナーセット

    オーツカ光学
    ¥66,980税込¥73,678
    1セット
    4日以内出荷
    付属品【レンズクリーナー】16mL(スプレータイプ) / 【ワイピングクロス】1枚(200×200mm)寸法(mm)188×331×320使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100定格消費電力(W)14レンズAR(反射防止)コート周波数50Hz-60Hz光源フルスペクトルLED防塵防水性能IP20調光の可否あり
  • SKKL-B AR コートレンズ / 目視検査ブースセット オーツカ光学

    SKKL-B AR コートレンズ / 目視検査ブースセット

    オーツカ光学
    ¥52,980税込¥58,278
    1セット
    4日以内出荷
    オーツカ光学では、照明拡大鏡をご使用になる方の目の負担軽減を第一に考え、作業に集中できる環境を提案致します。・商品の内容。LED照明拡大鏡SKKLシリーズにARコートレンズ(各倍率)を組み合わせ、目視検査ブースをセットにしました。・拡大鏡/ARコートレンズ/目視検査ブースをセットで使用する事により得られる効果オーツカ光学で定番商品となっているSKKLシリーズにAR(反射防止)コートレンズを組み合わせて頂くと、より快適に作業が出来るようになります。ARコートはレンズへの煩わしい映り込みを抑える効果があると共に透過率はノンコートレンズと比較し10%ほど向上し、明るくクリアな視界を確保できます。これにより作業者の目の負担を軽減させる効果が期待できます。さらに、好評の目視検査ブースと合わせてご使用になる事でARコート特有のわずかな反射も気になりません。また、外部の余計な情報(光)を遮断することで集中力を維持する為の環境が整います。
    寸法(mm)ブース:720×755×630質量(kg)1.9材質(本体)ブース:電動PP樹脂タイプ調光:なしクッションNBRゴム定格周波数(Hz)50-60定格消費電力(W)7光源白色LEDサイズ(mm)D:188×331×320防水保護等級IP20
  • アーム式LED拡大鏡 SK(新潟精機)

    アーム式LED拡大鏡

    SK(新潟精機)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    高寿命、省電力なLEDライト付です。無段階調光機能付で明るさの調整が可能です。3段階の調色機能付で色合いの調整が可能です。双眼で見やすい大型レンズです。レンズを保護するフタ付です。見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
    用途精密部品などの組み立て、検査用に付属品レンズ拭き、ACアダプタ材質(本体)スチール、ABS消費電力(W)15クランプ範囲(mm)(可能)10-60範囲(mm)レンズ可視:Φ172本体質量(g)2900倍率(倍)2電源コード(m)1.8電源電圧(V)AC100-240色温度(K)4200(中間色)、5800(白色)、3000(温色)照度(Lx)5000電源周波数(Hz)50/60材質(レンズ)ガラスRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)各84(白色、温色)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×400×250
  • フルスペクトルLED照明拡大鏡(コンパクトフリーアーム式) オーツカ光学

    フルスペクトルLED照明拡大鏡(コンパクトフリーアーム式)

    オーツカ光学
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明。フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供。主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
    仕様調光機能:標準装備レンズ径(Φmm)90-130対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
  • フルスペクトルLED照明拡大鏡(フリーアーム式 キャスタースタンド式) オーツカ光学

    フルスペクトルLED照明拡大鏡(フリーアーム式 キャスタースタンド式)

    オーツカ光学
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1台
    7日以内出荷
    色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明。フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供。主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
    仕様調光機能:標準装備レンズ径(Φmm)90-130対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム
  • LED照明拡大鏡 SKKL-F ARレンズ付 オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 SKKL-F ARレンズ付

    オーツカ光学
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    3日以内出荷
    最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。 テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。 さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8 )
    寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9(100~125V)、10(200~240V)本体質量(kg)2.7(レンズ無)入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグクランプ幅(mm)15~60アーム長さ(mm)1000光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し
  • LED拡大照明鏡 MAGNALIGHTシリーズ テーブルスタンド式 オーツカ光学

    LED拡大照明鏡 MAGNALIGHTシリーズ テーブルスタンド式

    オーツカ光学
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    3日以内出荷
    MAGNALIGHTシリーズは、好評のうちに販売を終了した「LSKワイド」シリーズの後継機種ながら、新設計の照明ヘッド部や部品の共用化により価格低減に成功しました。 新設計の「マグナワイドレンズシステム」は、Φ150mmの大口径レンズにより、標準型レンズ(Φ130mm)と比較して25%大きい視野を確保。※旧モデルのLSKシリーズ用レンズ「ワイドレンズ」との互換性はございません。 更にAR(反射防止)コートをレンズに施すことで、レンズ表面で起こる煩わしい外光の映り込みチラつきを抑制し、使用時の目の疲労負担の軽減、検査精度の向上が可能です。 照明には演色性の高い高性能LEDを搭載しており、目視作業時の違和感を軽減します。 また、オーツカ光学製照明拡大鏡の中で1番照度が高く(レンズ中心直下150mmで10500Lx)、かつ無段階で0%まで調光が可能なので、様々な対象物に合わせて最も適した照度を設定する事が可能です。 抜き取り値の為、保証値では御座いません。
    寸法(mm)ACアダプタ:87×45×34H(電線含まず)質量(kg)2.1 (レンズ無し・本体)径(Φmm)支柱:16、横棒:13使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)14全高(mm)331入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。レンズマグナワイドレンズシステム機能調光あり(100%~0%)光源超高演色LED(Ra≧95)+拡散保護カバー付きベース寸法(mm)188×320防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)ヘッド寸法(mm)Φ226
  • LED照明拡大鏡 SKKL-B ARレンズ付 オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 SKKL-B ARレンズ付

    オーツカ光学
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    3日以内出荷
    最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。 テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。 さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8 )
    寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9(100~125V)、10(200~240V)全高(mm)330本体質量(kg)2.1(レンズ無)入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ横棒(mm)13光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)支柱径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し
  • O-LIGHT5/6専用 Bigレクタシステム オーツカ光学

    O-LIGHT5/6専用 Bigレクタシステム

    オーツカ光学
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    O-LIGHT5/6シリーズ用交換レンズ
  • スタンド式LED拡大鏡 SK(新潟精機)

    スタンド式LED拡大鏡

    SK(新潟精機)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    耐久性が高く、高寿命なLEDライト採用! 双眼で見やすい大型レンズ。レンズを保護するフタ付。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズ
    トラスコ品番449-5292材質(レンズ)硬質ガラス、(本体)スチール、プラスチック質量(kg)5.2定格電圧(V)AC100レンズ径(Φmm)178定格周波数(Hz)50-60電源コード(m)1.8レンズ倍率2倍全長(高)(mm)430ベース寸法(縦×横)(mm)400×240RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)84
  • マグネット付拡大鏡 TRUSCO

    マグネット付拡大鏡

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    レンズ位置が自在に設定できるフレキシブルチューブ付です。レンズを回転させることもできます。眼が疲れない100Φの大型レンズを使用しています。強力オンオフマグネットを使用しています。
    仕様フェライト磁石トラスコ品番219-8541質量(kg)1.4吸着力(N)800倍率2倍レンズ径(Φmm)100
  • LEDライト付ハンドルーペ 拡大鏡 137mm 2倍 サブ4倍 オーム電機

    LEDライト付ハンドルーペ 拡大鏡 137mm 2倍 サブ4倍

    オーム電機
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    LEDライト付ハンドルーペ 拡大鏡 137mm 2倍 サブ4倍
    材質(本体)ABS樹脂質量(g)145タイプハンドルーペ電源単4乾電池×3倍率2倍/4倍レンズ径(Φmm)137寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×275×36光源LED3灯材質(レンズ)アクリル連続点灯時間(時間)30
  • フルスペクトルLED照明拡大鏡ENVL6K-F レンズクリーナーセット オーツカ光学

    フルスペクトルLED照明拡大鏡ENVL6K-F レンズクリーナーセット

    オーツカ光学
    ¥58,980税込¥64,878
    1セット
    4日以内出荷
    付属品【レンズクリーナー】16mL(スプレータイプ) / 【ワイピングクロス】1枚(200×200mm)寸法(mm)188×331×320使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100定格消費電力(W)14周波数50Hz-60Hz光源フルスペクトルLED防塵防水性能IP20調光の可否あり
  • フルスペクトルLED照明拡大鏡ENVL6K-B レンズクリーナーセット オーツカ光学

    フルスペクトルLED照明拡大鏡ENVL6K-B レンズクリーナーセット

    オーツカ光学
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット
    4日以内出荷
    付属品【レンズクリーナー】16mL(スプレータイプ) / 【ワイピングクロス】1枚(200×200mm)寸法(mm)188×331×320使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100定格消費電力(W)14周波数50Hz-60Hz光源フルスペクトルLED防塵防水性能IP20調光の可否あり
  • LED照明拡大鏡ENVL-F レンズクリーナーセット オーツカ光学

    LED照明拡大鏡ENVL-F レンズクリーナーセット

    オーツカ光学
    ¥56,980税込¥62,678
    1セット
    4日以内出荷
    付属品【レンズクリーナー】16mL(スプレータイプ) / 【ワイピングクロス】1枚(200×200mm)使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100定格消費電力(W)10周波数50Hz-60Hz光源白色LED防塵防水性能IP20調光の可否あり
  • フルスペクトルLED照明拡大鏡ENVL6K-B ARコートレンズ レンズクリーナーセット オーツカ光学

    フルスペクトルLED照明拡大鏡ENVL6K-B ARコートレンズ レンズクリーナーセット

    オーツカ光学
    ¥58,980税込¥64,878
    1セット
    4日以内出荷
    付属品【レンズクリーナー】16mL(スプレータイプ) / 【ワイピングクロス】1枚(200×200mm)寸法(mm)188×331×320使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100定格消費電力(W)14レンズAR(反射防止)コート周波数50Hz-60Hz光源フルスペクトルLED防塵防水性能IP20調光の可否あり
  • LED照明拡大鏡SKKL-B レンズクリーナーセット オーツカ光学

    LED照明拡大鏡SKKL-B レンズクリーナーセット

    オーツカ光学
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット
    4日以内出荷
    付属品【レンズクリーナー】16mL(スプレータイプ) / 【ワイピングクロス】1枚(200×200mm)使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100定格消費電力(W)7周波数50Hz-60Hz光源白色LED防塵防水性能IP20調光の可否なし
  • LED照明拡大鏡SKKL-F レンズクリーナーセット オーツカ光学

    LED照明拡大鏡SKKL-F レンズクリーナーセット

    オーツカ光学
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット
    4日以内出荷
    付属品【レンズクリーナー】16mL(スプレータイプ) / 【ワイピングクロス】1枚(200×200mm)使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100定格消費電力(W)7周波数50Hz-60Hz光源白色LED防塵防水性能IP20調光の可否なし
  • LED照明拡大鏡ENVL-B レンズクリーナーセット オーツカ光学

    LED照明拡大鏡ENVL-B レンズクリーナーセット

    オーツカ光学
    ¥47,980税込¥52,778
    1セット
    4日以内出荷
    付属品【レンズクリーナー】16mL(スプレータイプ) / 【ワイピングクロス】1枚(200×200mm)寸法(mm)188×331×320使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100定格消費電力(W)10周波数50Hz-60Hz光源白色LED防塵防水性能IP20調光の可否あり
  • ESD対策照明拡大鏡 ESKK-F pro エイチ・エー・エー光学

    ESD対策照明拡大鏡 ESKK-F pro

    エイチ・エー・エー光学
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    5日以内出荷
    一般的なEPA(ESD保護区域)よりも厳しいHBM100V未満の静電気対策が必要となる環境において、静電気敏感性デバイスの検査・作業に安心してお使い頂けます。 1μ以下のサイズの塵埃管理・対策が必要な場合におすすめいたします。 アースコネクタ(特許取得済)によりアース・グランド(EPAグランド)と容易に接続できます。 バナナプラグを5本まで接続できるアースコネクタには、リストストラップや測定器のアース等、静電気アースが必要な全てのものを接続できます。 デスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。
    用途HBM100V未満の静電気対策が必要となる環境へ!ESKKproシリーズ。規格ESD管理:RCJS-5-1(第3版)2016消費電力(W)10入力電圧(V)50/60Hz ACコード定格電圧:Aプラグ(100-125光源高演色白色LED ≧90調光範囲MAX100%-Min10%
  • ESD対策照明拡大鏡 ESKK-CF pro エイチ・エー・エー光学

    ESD対策照明拡大鏡 ESKK-CF pro

    エイチ・エー・エー光学
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    5日以内出荷
    一般的なEPA(ESD保護区域)よりも厳しいHBM100V未満の静電気対策が必要となる環境において、静電気敏感性デバイスの検査・作業に安心してお使い頂けます。 1μ以下のサイズの塵埃管理・対策が必要な場合におすすめいたします。 アースコネクタ(特許取得済)によりアース・グランド(EPAグランド)と容易に接続できます。 バナナプラグを5本まで接続できるアースコネクタには、リストストラップや測定器のアース等、静電気アースが必要な全てのものを接続できます。 デスクにクランプして使う、コンパクトフリーアーム式の製品です。
    用途HBM100V未満の静電気対策が必要となる環境へ!ESKKproシリーズ。規格ESD管理:RCJS-5-1(第3版)2016消費電力(W)10光源高演色白色LED ≧90調光範囲MAX100%-Min10%
  • ESD対策照明拡大鏡 ESKK-B pro エイチ・エー・エー光学

    ESD対策照明拡大鏡 ESKK-B pro

    エイチ・エー・エー光学
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    5日以内出荷
    一般的なEPA(ESD保護区域)よりも厳しいHBM100V未満の静電気対策が必要となる環境において、静電気敏感性デバイスの検査・作業に安心してお使い頂けます。 1μ以下のサイズの塵埃管理・対策が必要な場合におすすめいたします。 アースコネクタ(特許取得済)によりアース・グランド(EPAグランド)と容易に接続できます。 バナナプラグを5本まで接続できるアースコネクタには、リストストラップや測定器のアース等、静電気アースが必要な全てのものを接続できます。 デスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。
    用途HBM100V未満の静電気対策が必要となる環境へ!規格ESD管理:RCJS-5-1(第3版)2016消費電力(W)10入力電圧(V)50/60Hz ACコード定格電圧:Aプラグ(100-125光源高演色白色LED ≧90調光範囲MAX100%-Min10%
  • ESD対策照明拡大鏡 ESKK-CF std エイチ・エー・エー光学

    ESD対策照明拡大鏡 ESKK-CF std

    エイチ・エー・エー光学
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    5日以内出荷
    管理値HBM100Vの一般的なEPA(ESD保護区域)において、静電気敏感性デバイスの検査・作業に安心してお使い頂けます。 1μmまでのサイズの塵埃管理・対策が必要な場合におすすめいたします。オプションのESD対策フリーアーム用スリーブとの組み合わせでご検討ください。 デスクにクランプして使う、コンパクトなフリーアーム式の製品です。
    規格ESD管理:RCJS-5-1(第3版)2016消費電力(W)10入力電圧(V)Aプラグ(100-125光源高演色白色LED ≧90調光範囲MAX100%-Min10%
  • ESD対策照明拡大鏡 ESKK-B std エイチ・エー・エー光学

    ESD対策照明拡大鏡 ESKK-B std

    エイチ・エー・エー光学
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    5日以内出荷
    管理値HBM100Vの一般的なEPA(ESD保護区域)において、静電気敏感性デバイスの検査・作業に安心してお使い頂けます。 1μmまでのサイズの塵埃管理・対策が必要な場合におすすめいたします。 デスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。
    規格ESD管理:RCJS-5-1(第3版)2016消費電力(W)10入力電圧(V)Aプラグ(100-125光源高演色白色LED ≧90調光範囲MAX100%-Min10%
  • ESD対策照明拡大鏡 ESKK-F std エイチ・エー・エー光学

    ESD対策照明拡大鏡 ESKK-F std

    エイチ・エー・エー光学
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    5日以内出荷
    管理値HBM100Vの一般的なEPA(ESD保護区域)において、静電気敏感性デバイスの検査・作業に安心してお使い頂けます。 1μmまでのサイズの塵埃管理・対策が必要な場合におすすめいたします。 オプションのESD対策フリーアーム用スリーブとの組み合わせでご検討ください。デスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。
    規格ESD管理:RCJS-5-1(第3版)2016消費電力(W)10入力電圧(V)Aプラグ(100-125光源高演色白色LED ≧90調光範囲MAX100%-Min10%
拡大鏡