拡大鏡 :「アーム型」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。
配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプフリーアーム式
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式無し
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
BARLIGHT2A本体とフリーアームのセット品です。※電圧変更は不可です。
仕様照射広がり角調整機能:無し/固定
質量(g)ライト:370( 照射ヘット部分のみ300)
使用温度範囲(℃)0~40
入力電圧(V)100・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)
光源高輝度白色LED×7粒
照度(Lx)(照射広がり角6°/実測値)150mm/15000、 200mm/10000、 300mm/5800、400mm/3600
防塵防水性能IP40
調光の可否無し
1台
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
BARLIGHT3YG本体とフリーアームのセット品です。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
仕様照射広がり角調整機能:無し/固定
質量(g)ライト:370( 照射ヘット部分のみ300)
使用温度範囲(℃)0~40
入力電圧(V)100・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)
光源高輝度白色LED×7粒
照度(Lx)(照射広がり角6°/実測値)150mm/15000、 200mm/10000、 300mm/5800、400mm/3600
防塵防水性能IP40
調光の可否無し
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
BARLIGHT2YG本体とフリーアームのセット品です。※電圧変更は不可です。
仕様照射広がり角調整機能:無し/固定
質量(g)ライト:370( 照射ヘット部分のみ300)
使用温度範囲(℃)0~40
入力電圧(V)100・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)
光源高輝度白色LED×7粒
照度(Lx)(照射広がり角6°/実測値)150mm/15000、 200mm/10000、 300mm/5800、400mm/3600
防塵防水性能IP40
調光の可否無し
1台
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
BARLIGHT3A本体とフリーアームのセット品です。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
仕様照射広がり角調整機能:無し/固定
質量(g)ライト:370( 照射ヘット部分のみ300)
使用温度範囲(℃)0~40
入力電圧(V)100・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)
光源高輝度白色LED×7粒
照度(Lx)(照射広がり角6°/実測値)150mm/15000、 200mm/10000、 300mm/5800、400mm/3600
防塵防水性能IP40
調光の可否無し
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
同軸照明光学系を採用したことにより光が入りづらく検査が困難な部分を見ることが可能です。 フリーアームタイプのF型と支柱に横棒がジョイントされるST型の2種類からお選びいただけます。
倍率2倍/3倍切替式
質量(kg)1.3
電源AC100~240V・50/60Hz
クランプ範囲(mm)15~60
光源LED照明
レンズ有効径(mm)Φ40(ガラスレンズ)
同軸照明光学系を採用したことにより光が入りづらく検査が困難な部分を見ることが可能です。 フリーアームタイプのF型と支柱に横棒がジョイントされるST型の2種類からお選びいただけます。
タイプテーブルスタンド式
電源(V)AC100~240・50/60Hz
倍率2倍/3倍切替式
光源LED照明
レンズ有効径(mm)Φ40(ガラスレンズ)
1個
¥81,980
税込¥90,178
7日以内出荷
白色LED64個を搭載し、均一な面照度を実現しました。
LEDは40000時間の長寿命(設計値)です。
交換レンズ(別売)は8種類(2倍・3倍・4倍・6倍・8倍・10倍・12倍・15倍)あります。
従来機と比較して消費電力が55%減りました。
CF型は短いアームのコンパクトアームタイプです。
用途自動車部品や精密機械部品、電子部品、樹脂部品などの外観目視検査に
倍率(倍)4
トラスコ品番848-1733
材質レンズ:光学ガラス
消費電力(W)11
電源AC100~240V(※125~240VはACプラグ付コードの変更が必要)
クランプ幅(mm)15~60
アーム長さ(mm)600
光源LED×64個
レンズサイズ(mm)130
アズワン品番64-4388-63
1台
¥71,980
税込¥79,178
4日以内出荷
F型は机にクランプを挟み込んで固定、使用する製品です。
アームは、ヘッド部分を自在な位置へ可動、固定する事が可能です。
基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。
配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプフリーアーム式
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式有り
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
CF型は机にクランプを挟み込んで固定、使用する製品です。
アームは、ヘッド部分を自在な位置へ可動、固定する事が可能です。
CF型はフリ-ア-ムの自由度を少ない設置環境でお使い頂く事が可能です。
基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーを装着しています。
配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプコンパクトフリーアーム式
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式有り
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
オフセットクランプは、フリーアーム式照明拡大鏡の標準型クランプでは取り付け位置が限定されてしまう場合に、拡大鏡本体を前方に約110mmオフセットする事で、設置環境や拡大鏡の自由度を高めることが出来るオプションクランプです。
作業台の後方や側面に壁などが有る場合や、向かい合わせの作業台等での拡大鏡の設置や使用を容易で快適にしてくれます。
トラスコ品番312-6630
質量(kg)0.8
全幅(mm)60
全高(mm)120
対応機種SKKL-F、SKKL-CF、ENVL-F、ENVL-CF、LEKワイド-F、LEKワイドーCF、LEKsワイドーF、LEKsワイドーCF、LSK-F、LSK-CF、LSKs-F、LSKs-CF、オーライトⅢL-F、オーライトⅢ-F、オーライトF、ボアルーペーF、モデライトEL-F、バーライトフリーアーム
1台
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
SKKL-F型はデスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。
ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
寸法(mm)96×44×29H(ACアダプタ/電線含まず)
質量(kg)2.7(本体/レンズなし)、0.3(ACアダプタ/電線含む)
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)9(100~125V)/10(200~240V)
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ
クランプ幅(mm)15~60
アーム長さ(mm)1000
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
ヘッド径(Φmm)230
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
調光の可否なし
SKKL-CF型はデスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。
ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
寸法(mm)96×44×29H(ACアダプタ/電線含まず)
質量(kg)2.5(本体/レンズなし)、0.3(ACアダプタ/電線含まず)
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)9(100~125V)/10(200~240V)
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ
クランプ幅(mm)15~60
アーム長さ(mm)680
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
ヘッド径(Φmm)230
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
調光の可否なし
ENVL-CF型はデスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。
ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。
ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ
消費電力(W)9
調光の可否あり(100~10%)
質量(kg)2.5(レンズなし/本体のみ)、0.3(電線含む/ACアダプタ)
アーム長さ(mm)680
ヘッド径(Φmm)230
クランプ幅(mm)15~60
寸法(mm)(ACアダプタ)96×44×29/電線含まず
使用温度範囲(℃)5~35
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
ENVL-F型はデスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。
ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。
ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ
消費電力(W)9
調光の可否あり(100~10%)
質量(kg)2.8(レンズなし/本体)、0.3(電線含む/ACアダプタ)
アーム長さ(mm)1000
ヘッド径(Φmm)230
クランプ幅(mm)15~60
寸法(mm)96×44×29H(ACアダプタ/電線含まず)
使用温度範囲(℃)5~35
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
ENVL-FD型は、作業台等にネジ止め固定して使用するフランジベースを装備したアーム式の照明拡大鏡です。
クランプで製品を固定するする事が出来ない(背後に壁等の有る様な)環境に適しています。
アームはスプリングにより任意の位置へ可動、静止する事が可能で、作業スペースを大きくとる事が出来ます。
光源は基板型LEDを笠内に配し、フラットな拡散保護カバーにより配光特性を蛍光管と同等レベルに致しました。
調光つまみにより、照明の明るさを100%~50%の間の任意の明るさに調節する事が可能です。
タイプデスクホルダー固定式フリーアーム
光源白色LED(拡散保護カバー付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式有り
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
質量(kg)2.2(レンズ無し・本体質量)
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)100~125V:9、200~240V:10
入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ
アーム長さ(mm)380
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー
ポール高さ(mm)410
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
アダプタサイズ96×44×29H(mm)(電線含まず)、質量0.3kg(電線含む)
ヘッド寸法(mm)Φ230
調光の可否無し
角形レンズの採用により、レンズ周囲の歪みを抑制し見やすくなっています。
レンズは固定式のため、交換できません。
「オーライトⅢ L-B型」は、レンズや照明の基本構造はそのままに、本体を従来のフリーアーム式から、デスク上での使用が容易なデスクスタンド式へ変更しました。
用途加工や検査時の目視検査作業を補助
角形レンズの採用により、レンズ周囲の歪みを抑制し見やすくなっています。
レンズは固定式のため、交換できません。
「オーライトⅢ L-B型」は、レンズや照明の基本構造はそのままに、本体を従来のフリーアーム式から、デスク上での使用が容易なデスクスタンド式へ変更しました。
用途加工や検査時の目視検査作業を補助
質量(kg)2.3
電圧(V)100
消費電力(W)9(実測値)
定格周波数(Hz)50/60
光源白色LED
レンズサイズ(mm)139×103
プラグ形状Aプラグ
光量調節(%)無段階調光(100-50)
ヘッド寸法(mm)293×205
SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
寸法(mm)【ACアダプタ】96×44×29H(電線含まず)
質量(g)300
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力100~125V:9W / 200~240V:10W
入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240まで使用可能です。
保護等級IP20(屋内使用に限る)
アーム長さ(mm)380
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
ヘッド径(Φmm)Φ230
ポール高さ(mm)410
調光の可否無し
SKKL-FD型は、作業台等にネジ止め固定して使用するフランジベースを装備したアーム式の照明拡大鏡です。
クランプで製品を固定するする事が出来ない(背後に壁等の有る様な)環境に適しています。
アームはスプリングにより任意の位置へ可動、静止する事が可能で、作業スペースを大きくとる事が出来ます。
光源のLEDは20W型蛍光管と同じ形状に成型をされ、発行面側に樹脂製保護カバーを装着してあります。
また、照明の配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
LED照明は、電源スイッチにより簡単にON/OFFが可能です。(光量調整機能は有りません。)
タイプデスクホルダー固定式フリーアーム
光源白色LED(拡散保護カバー付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式有り
入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
白色LEDライトパネルを斜めに取り付け、レンズの中心部に角度を付けた光線を照射する事により、ワーク表面に存在する凹凸を、光線の乱反射で可視化する事を狙った製品で、金属や樹脂の表面の「キズ」や「打痕」等を検出力に優れたモデルです。
また、FD型はテーブル等にネジ止め固定して使用するフランジベースを装備したアーム式の照明拡大鏡鏡で、クランプで製品を固定するする事が出来ない(背後に壁等の有る様な)環境に適しています。
質量(kg)約2.4(レンズ無し・本体重量)
使用温度範囲(℃)5~40
消費電力(W)9
保護等級IP20(屋内使用に限る)
アーム長さ(mm)約850
光源LEDライトパネル
調光方式有り/調節範囲 100~50%
待機電力(W)0
入力電圧100~240V・50/60Hz・Aプラグ
ヘッド寸法(mm)293×205
白色LEDライトパネルを斜めに取り付け、レンズの中心部に角度を付けた光線を照射する事により、ワーク表面に存在する凹凸を、光線の乱反射で可視化する事を狙った製品で、金属や樹脂の表面の「キズ」や「打痕」等を検出力に優れたモデルです。
また、FD型はテーブル等にネジ止め固定して使用するフランジベースを装備したアーム式の照明拡大鏡鏡で、クランプで製品を固定するする事が出来ない(背後に壁等の有る様な)環境に適しています。
使用温度範囲(℃)5~40
消費電力(W)9
光源LEDライトパネル
ヘッド寸法(mm)293×205
白色LEDライトパネルを斜めに取り付け、レンズの中心部に角度を付けた光線を照射する事により、ワーク表面に存在する凹凸を、光線の乱反射で可視化する事を狙った製品で、金属や樹脂の表面の「キズ」や「打痕」等を検出力に優れたモデルです。
角形のレンズは、外周部の歪みをカットして有り、長時間の作業にも対応が可能で、レンズに反射防止コートを施したオプションの「ARコート」レンズを使用する事で、レンズの反射を抑制、光線透過量が増大し、作業時の負担や疲労を軽減する事が可能です。
また、FD型はテーブル等にネジ止め固定して使用するフランジベースを装備したアーム式の照明拡大鏡鏡で、クランプで製品を固定するする事が出来ない(背後に壁等の有る様な)環境に適しています。
仕様AR(反射防止)コートラインナップあり
使用温度範囲(℃)5~40
消費電力(W)9
入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ
レンズ交換レンズ「レクタシステム」レンズ方式
クランプ幅(mm)15~60
レンズ材光学ガラス
アーム長さ(mm)約1000(クランプ部からレンズ迄の距離)
光源LEDライトパネル
レンズサイズ(mm)144×108、(有効)139×103
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
ヘッド寸法(mm)293×205
調光の可否あり(100~50%)
MAGNALIGHTシリーズは、好評のうちに販売を終了した「LSKワイド」シリーズの後継機種ながら新設計の照明ヘッド部や部品の共用化により価格低減にも成功しました。「マグナワイドレンズシステム」にはΦ150mmの大径レンズとクリアなAR(反射防止)コートの組み合わせ、ユーザー様の期待にお応えします。SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。
寸法(mm)【ACアダプタ】87×45×34H(電線含まず)
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)14
入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240まで使用可能です。
保護等級IP20(屋内使用に限る)
アーム長さ(mm)380
光源超高演色LED(Ra≧95)+拡散保護カバー付き
ヘッド径(Φmm)Φ226
ポール高さ(mm)410
調光の可否有り / 100 ~ 10%
SKKL-FD型は、作業台等にネジ止め固定して使用するフランジベースを装備したアーム式の照明拡大鏡です。
クランプで製品を固定することが出来ない(背後に壁があるような)場所への設置に適しています。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。
ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ
消費電力(W)9
調光の可否なし
質量(kg)2.4(本体/レンズなし)、0.3(ACアダプタ/電線含まず)
アーム長さ(mm)1000
ヘッド径(Φmm)230
寸法(mm)96×44×29H(ACアダプタ/電線含まず)
使用温度範囲(℃)5~35
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
ENVL-FD型は、作業台等にネジ止め固定して使用するフランジベースを装備したアーム式の照明拡大鏡です。
クランプで製品を固定することが出来ない(背後に壁があるような)場所への設置に適しています。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。
ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。
ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ
消費電力(W)9
調光の可否あり(100~10%)
質量(kg)2.4(レンズなし/本体のみ)、0.3(電線含む/ACアダプタ)
アーム長さ(mm)1000
ヘッド径(Φmm)230
寸法(mm)(ACアダプタ)96×44×29/電線含まず
使用温度範囲(℃)5~35
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。照明には太陽光に近いフルスペクトルLEDを搭載。色温度はご要望の多かった6000Kを設定。フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~0%の間で光量を調節できます。ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
寸法(mm)【ACアダプタ】87×45×34H(電線含まず)
質量(g)300
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)14
入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240まで使用可能です。
クランプ幅(mm)15~45
保護等級IP20(屋内使用に限る)
アーム長さ(mm)380
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
ヘッド径(Φmm)Φ230
ポール高さ(mm)410
調光の可否有り / 100 ~ 0%
MAGNALIGHTシリーズは、好評のうちに販売を終了した「LSKワイド」シリーズの後継機種ながら新設計の照明ヘッド部や部品の共用化により価格低減にも成功しました。「マグナワイドレンズシステム」にはΦ150mmの大径レンズとクリアなAR(反射防止)コートの組み合わせ、ユーザー様の期待にお応えします。SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
質量(kg)2.2(レンズ無し・本体質量)
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)14
入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ
アーム長さ(mm)380
光源超高演色LED(Ra≧95)+拡散保護カバー付き
ポール高さ(mm)410
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
アダプタサイズ87×45×34H(mm)(電線含まず)
ヘッド寸法(mm)Φ226
調光の可否あり(100%~10%)
SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。拡大鏡はついに同軸照明へ 照明拡大鏡と同軸照明の特徴の融合を実現させました。同軸照明はレンズの光軸と同じ方向から観察物へ光を当てることができ、観察物の凸凹を可視化することができます。倍率は2倍固定。レンズにはARコートが施され、レンズ表面への煩わしい映り込みやチラつきを抑制します。人間に視野に近い角形で両目で観察物を立体にとらえることができます。
仕様ラインナップ:2倍固定(面積倍率) 光学レンズガラスレンズAR(反射防止)コート
形状ACアダプター:Aプラグ
質量(kg)2.9(本体のみ)
使用温度範囲(℃)0~35
定格消費電力(W)16
入力電圧(V)ACアダプター:AC100~240 50/60Hz
クランプ幅(mm)15~45 (板厚)
コード長さ(mm)ACアダプター:1800
光源白色LED
レンズサイズ(mm)130×50
防塵防水性能IP30(屋内使用に限る)
アダプター型式UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 質量:270g
調光の可否有(100%~10%)
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
寸法(mm)【ACアダプタ】96×44×29H(電線含まず)
質量(g)300
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)9
入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240まで使用可能です。
保護等級IP20(屋内使用に限る)
アーム長さ(mm)380
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
ヘッド径(Φmm)Φ230
ポール高さ(mm)410
調光の可否有り / 100 ~ 10%
SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。拡大鏡はついに同軸照明へ 照明拡大鏡と同軸照明の特徴の融合を実現させました。同軸照明はレンズの光軸と同じ方向から観察物へ光を当てることができ、観察物の凸凹を可視化することができます。倍率は2倍固定。レンズにはARコートが施され、レンズ表面への煩わしい映り込みやチラつきを抑制します。人間に視野に近い角形で両目で観察物を立体にとらえることができます。
形状【ACアダプタ】Aプラグ
寸法(mm)【レンズ】130×50
質量(g)【ACアダプタ】270
形式【ACアダプタ】UNIFIVE336-2415(24V/1.5)
使用温度範囲(℃)0~35
消費電力(W)16
コード長さ(m)【ACアダプタ】1800
入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz
クランプ幅(mm)15~45(板厚)
保護等級IP30(屋内使用に限る)
光源白色LED
レンズ倍率2倍固定(面積倍率) 光学レンズガラスレンズAR(反射防止)コート
調光の可否有(100%~10%)
1台
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。拡大鏡はついに同軸照明へ 照明拡大鏡と同軸照明の特徴の融合を実現させました。同軸照明はレンズの光軸と同じ方向から観察物へ光を当てることができ、観察物の凸凹を可視化することができます。倍率は2倍と4倍を切り替えることができます。レンズにはARコートが施され、レンズ表面への煩わしい映り込みやチラつきを抑制します。人間に視野に近い角形で両目で観察物を立体にとらえることができます。
仕様ラインナップ:2倍、4倍切替式(面積倍率) 光学レンズガラスレンズAR(反射防止)コート
形状ACアダプター:Aプラグ
質量(kg)3.2(本体のみ)
使用温度範囲(℃)0~35
定格消費電力(W)16
入力電圧(V)ACアダプター:AC100~240 50/60Hz
クランプ幅(mm)15~45 (板厚)
コード長さ(mm)ACアダプター:1800
光源白色LED
レンズサイズ(mm)130×50
防塵防水性能IP30(屋内使用に限る)
アダプター型式UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 質量:270g
調光の可否有(100%~10%)
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。照明には太陽光に近いフルスペクトルLEDを搭載。色温度はご要望の多かった6000Kを設定。フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~0%の間で光量を調節できます。ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
質量(kg)2.2(レンズ無し・本体質量)
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)14
入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ
クランプ幅(mm)15~45
アーム長さ(mm)380
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
ポール高さ(mm)410
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
アダプタサイズ87×45×34H(mm)(電線含まず)、質量0.3kg(電線含む)
ヘッド寸法(mm)Φ230
調光の可否有り /100 ~ 0%
SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。拡大鏡はついに同軸照明へ 照明拡大鏡と同軸照明の特徴の融合を実現させました。同軸照明はレンズの光軸と同じ方向から観察物へ光を当てることができ、観察物の凸凹を可視化することができます。倍率は2倍と4倍を切り替えることができます。レンズにはARコートが施され、レンズ表面への煩わしい映り込みやチラつきを抑制します。人間に視野に近い角形で両目で観察物を立体にとらえることができます。
形状【ACアダプタ】Aプラグ
寸法(mm)【レンズ】130×50
質量(g)【ACアダプタ】270
形式【ACアダプタ】UNIFIVE336-2415(24V/1.5)
使用温度範囲(℃)0~35
消費電力(W)16
コード長さ(m)【ACアダプタ】1800
入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz
クランプ幅(mm)15~45(板厚)
保護等級IP30(屋内使用に限る)
光源白色LED
レンズ倍率2倍、4倍切替式(面積倍率) 光学レンズガラスレンズAR(反射防止)コート
調光の可否有(100%~10%)
1台
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。世界初の本格的な有機EL照明拡大鏡。パネルの角度を変えて光源を照射できる画期的な照明拡大鏡<(照明の角度を0°から90°の範囲で自由に変えることができます。照射角度を変えて検査を行うことが可能になりました。)。最新最高のレンズ。人の視野に近い角形の大型レンズを採用(2XAR,4XAR)。さらにレンズの表面には反射防止コートを標準装備。倍率は2倍、4倍そして3倍、5倍、8倍を組み合わせた358ARを用意し交換レンズ方式になっております。
消費電力(W)7
全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり)
入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz ACコードのみの変更により240まで使用可能です。
平均演色評価数(Ra)90
クランプ幅(mm)15~45(板厚)
光源有機EL照明パネル
色温度4000K (白色)
寸法(長さL×幅W)(mm)【発光面】273×30
直下照度(Lx)【直下(Max)】1820/100mm、1120/150mm、360/300mm、(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)【直下(Min)】130/100mm、80/150mm、25/300mm、(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)
調光の可否有り / 100 ~ 10%
振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。
質量(kg)2.2(レンズ無し・本体質量)
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)9
入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ
クランプ幅(mm)15~45
アーム長さ(mm)380
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付
ポール高さ(mm)410
防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
アダプタサイズ96×44×29H(mm)(電線含まず)、質量0.3kg(電線含む)
ヘッド寸法(mm)Φ230
調光の可否有り /100 ~ 10%
検査の難しい「小径穴」や「止り穴」、「深溝」の内側面や底面を検査する為に開発された製品です。照明に同軸照明を採用し、人間の視線と照明の光軸を同じにする事で、光の届かない穴内の検査を可能に致しました。倍率は2倍/3倍の切り替え式レンズを標準装備し、光源にはLEDを採用しています。オプションとして、鏡面性の有るワークの検査用に「偏光フィルター」、倍率向上用の「ボアルーペ-PUL」、作動距離を延長してより長い穴内を検査出来る「作動距離エクステンダー WDE-B」をご用意しています。※オプションは全て3倍レンズに取付て使用を致します。SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。
仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備
質量(kg)2.2(本体のみ)
使用温度範囲(℃)0~35
消費電力(W)1.2
倍率2倍、3倍
入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)
レンズ切替式
クランプ幅(mm)15~45
アーム長さ(mm)380
光源白色LED
作動距離(mm)2倍/147、3倍/55
防塵防水性能IP30
レンズ有効径(mm)Φ40
ヘッド寸法(mm)112×68×70H
ポール長(mm)410
調光の可否無し
1台
¥94,980
税込¥104,478
4日以内出荷
検査の難しい「小径穴」や「止り穴」、「深溝」の内側面や底面を検査する為に開発された製品です。照明に同軸照明を採用し、人間の視線と照明の光軸を同じにする事で、光の届かない穴内の検査を可能に致しました。倍率は2倍/3倍の切り替え式レンズを標準装備し、光源にはLEDを採用しています。オプションとして、鏡面性の有るワークの検査用に「偏光フィルター」、倍率向上用の「ボアルーペ-PUL」、作動距離を延長してより長い穴内を検査出来る「作動距離エクステンダー WDE-B」をご用意しています。※オプションは全て3倍レンズに取付て使用を致します。SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。
使用温度範囲(℃)0~35
消費電力(W)1.2
入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)
レンズ切替式
クランプ幅(mm)15~45
保護等級IP30
光源白色LED
作動距離(mm)2倍/147 3倍/55
レンズ倍率2倍、3倍
材質(レンズ)光学ガラス
レンズ有効径(mm)Φ40
調光の可否無し
1台
¥96,980
税込¥106,678
6日以内出荷
1
2
次へ
『ルーペ/拡大鏡』には他にこんなカテゴリがあります
ルーペ/拡大鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。