同軸照明光学系を採用したことにより光が入りづらく検査が困難な部分を見ることが可能です。 フリーアームタイプのF型と支柱に横棒がジョイントされるST型の2種類からお選びいただけます。
倍率2倍/3倍切替式
質量(kg)1.3
電源AC100~240V・50/60Hz
クランプ範囲(mm)15~60
光源LED照明
レンズ有効径(mm)Φ40(ガラスレンズ)
同軸照明光学系を採用したことにより光が入りづらく検査が困難な部分を見ることが可能です。 フリーアームタイプのF型と支柱に横棒がジョイントされるST型の2種類からお選びいただけます。
タイプテーブルスタンド式
電源(V)AC100~240・50/60Hz
倍率2倍/3倍切替式
光源LED照明
レンズ有効径(mm)Φ40(ガラスレンズ)
1個
¥81,980
税込¥90,178
7日以内出荷
拡大鏡の専門メーカーとして定評のあるオーツカ光学が長年培ったノウハウをふんだんに盛り込み設計、開発を行った製品です。レンズは、ガラス製で AR( 反射防止 ) コートが施され明るく視野の広いΦ100mm。倍率は 1.8 倍でレンズ特有のズレや歪みを最小限に抑え、とても見やすくなっています。また、バッテリー式ですので AC コードによる煩わしい制限もなくあらゆる場所でご使用いただけます。
付属品充電用 USB ケーブル , 収納袋
材質ABS樹脂,ガラス,鋼
質量(kg)1.1
使用温度範囲(℃)5~40
電源DC5V(USB), 充電式
ケーブル長(m)1(充電ケーブル:USB→micro-B)
レンズ径(Φmm)101
レンズ両面 AR コート付き光学ガラスレンズ
保護等級IP30
光源LED
レンズ倍率1.8倍
照度(Lx)2510(80),1780(140),1360(170)
コネクタMicro-B
充電池タイプ密閉型ニッケル水素電池
色(本体)シルバー
演色指数(Ra)90
調光率(%)100~0.3
連続点灯時間(時間)約5(照度 MAX)
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
『ルーペ/拡大鏡』には他にこんなカテゴリがあります
ルーペ/拡大鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。