拡大鏡 :「照明用フィルム」の検索結果
拡大鏡とは、物や文字の大きさを、レンズを通して拡大して見ることができる光学機器です。拡大鏡にはLEDの照明が付属し、レンズのサイズが約10cmのものもあり、対象物が見やすくできています。計測対象をいろいろな角度から拡大して見たいときに便利な拡大鏡が、スタンド式のLED照明拡大鏡。スタンド専用の交換レンズを使い10倍近くまで拡大でき、LED照明の位置をフレキシブルに変えられます。レンズの形状を四角形にした角型レンズは、外周の歪みをなくし見やすさを追求した拡大鏡です。交換レンズは、数種類ある拡大率から選ぶことができます。
LZ-1は調光(照明の明るさの調整機能)と調色(暖色光と寒色光の調合)の機能を持った目視検査用補助光源装置です。
厚みのあるワークの貫通穴内部の表面検査からフィルム状ワークのピンホール検査まで、透過照明を利用した検査には様々な照度が必要ですが、光源からの直接光を使用する透過照明の検査では、光の質(照度や色温度)が目の疲労に大きく関与します。
調光調色LEDライトボックスLZ-1では、周囲の明るさと検査照明の照度の調和をさせる為に光量の調節機能を標準装備したほか、光線に含まれるブルーライト領域(380-500nm)を約25%低減したWarmWhite色のLEDと、CoolWhite色のLEDの二つを装備しており、独立したスイッチによる制御で、照明の明るさや色調を調整する事が可能です。
観察対象物の表面の光沢や形状などの様々な検査条件に合わせて照明の明るさや色が変えられる、ユニークな目視検査の補助光源としてお使いください。
トラスコ品番312-6454
寸法(mm)210×298(発光部)
質量(kg)2.5
使用温度範囲(℃)5~35
消費電力(W)20/MAX(両LED最大点灯時)、4/MIN(片側LED最小点灯時)
本体寸法(mm)340×353×60
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)Aプラグ
光源白色LED(WarmWhite・CoolWhiteの2色をセット)
防塵防水性能IP30
照度(Lux)24000/MAX、5700/MIN(拡散版中心0mm位置にて測定/抜取データ)
調光の可否あり(100~0%)
1台
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
SKKL-CL型はレンズ周囲の落射照明と、ボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品です。
2つの照明はそれぞれ個別にON/OFF制御可能です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
落射照明による外観検査のほか、透過照明を利用した、透過性対象物の検査や、外周部や貫通している孔の内部の状態確認、フィルムのフィッシュアイ検査等にご使用いただけます。
光源落射照明部/透過照明部:高演色白色LED(Ra≧90)
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ
消費電力(W)9+5
調光の可否なし(落射、透過各照明は個別に点灯可能)
質量(kg)3.2(本体/レンズなし)
全高(mm)340
ヘッド径(Φmm)230
支柱径(Φmm)16
棒径(Φmm)13
寸法(mm)210×298(透過照明部)
使用温度範囲(℃)5~35
防塵防水性能IP30(屋内使用に限る)
ENVL-CL型はレンズ周囲の落射照明と、ボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品です。2つの照明はそれぞれ
個別にON/OFF及び調光制御可能です。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
落射照明による外観検査のほか、透過照明を利用した、透過性対象物の検査や、外周部や貫通している孔の内部の
状態確認、フィルムのフィッシュアイ検査等にご使用いただけます。
光源落射照明部/透過照明部高演色白色LED(Ra≧90)
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ
消費電力(W)9+9
調光の可否あり(100~50%)※落射、透過各照明は個別に点灯/調光可能
質量(kg)3.2(レンズなし/本体のみ)
全高(mm)340
ヘッド径(Φmm)230
支柱径(Φmm)16
棒径(Φmm)13
寸法(mm)210×298(透過照明部)
使用温度範囲(℃)5~35
防塵防水性能IP30(屋内使用に限る)
OLIGHT5-CLは、落射照明とボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品です。
従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。
光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~0%と大幅に広がりました。
ARコート※を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。
角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。
2つの照明はそれぞれ個別にON/OFF及び調光制御可能です。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
落射照明による外観検査のほか、透過照明を利用した、透過性対象物の検査や、外周部や貫通している孔の内部の状態確認、フィルムのフィッシュアイ検査等にご使用いただけます。
寸法(mm)210×298(透過照明部)
質量(kg)3.3(レンズを除く)
消費電力(W)10+10
全高(mm)340
入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ
レンズ材光学ガラス
光源落射照明部/透過照明部高演色白色LED(Ra≧90)
棒径(Φmm)13
レンズ有効径(mm)180×120
支柱径(Φmm)16
調光の可否あり(100~10%)
『ルーペ/拡大鏡』には他にこんなカテゴリがあります
ルーペ/拡大鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。