絞り込み
ブランド
  • オーツカ光学
倍率(倍)
  • 2(5)
  • 3.5(5)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 50,000-100,000円(9)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

拡大鏡 :「重量 測定器」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED照明拡大鏡 オーツカ光学LED照明拡大鏡オーツカ光学
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
・OLIGHT5-CLは、落射照明とボックス部の透過照明の2つの照明を持つ製品です。・従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。(2XAR、4XAR)・光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~0%と大幅に広がりました。・ARコート*を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。
仕様●AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備●レンズ/倍率:358AR●支柱/横棒(径/mm):Φ16/Φ13●透過照明部寸法(mm):210×298質量(kg)3.3(レンズ重量除く)消費電力(W)10+10全高(mm)340光源落射照明部/透過照明部 高演色白色LED(Ra≧90)材質(レンズ)光学ガラスレンズ有効径(mm)358AR:100、40、40特性作業距離:160倍調光率(%)100~10入力電圧100V~240V・50/60Hz・Aプラグ
有機EL検査照明 モデライト オーツカ光学有機EL検査照明 モデライトオーツカ光学
91,980税込101,178
1台
8日以内出荷
有機ELを採用した検査専用照明のモデライトシリーズ。クランプ取付式のST型です。有機ELパネルを2枚採用し、目視検査時の疲労低減効果を期待できる検査照明で、光沢や反射性のあるワークの検査に効果を発揮します。支柱は600mmと長い設定となっており目視検査ブースとのセットアップの際に、スペースを最大限有効活用する事が出来るよう設計されています。
仕様●ACアダプター型式、定格:UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 重量:270g●中央直下照度(Max):3200LX/150mm 1100LX/300mm 430LX/500mm (抜き取り実測値、メーカー測定方法による)●中央直下照度(Min):240LX/150mm 80LX/300mm 30LX/500mm (抜き取り実測値、メーカー測定方法による)●入定格入力電圧:100~240V・50/60Hz・Aプラグ ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。●照度調整機能:有 (100%~10%)定格消費電力(W)13全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり)平均演色評価数(Ra)90光源有機EL照明パネル色温度(K)4000 (白色)防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)クランプ取付幅(mm)板厚5-60発光面(mm)L273×W30
有機EL検査照明 モデライト オーツカ光学有機EL検査照明 モデライトオーツカ光学
91,980税込101,178
1台
8日以内出荷
有機ELを採用した検査専用照明のモデライトシリーズ。テーブルスタンド式のB型です。有機ELパネルを2枚採用し、目視検査時の疲労低減効果を期待できる検査照明で、光沢や反射性のあるワークの検査に効果を発揮します。支柱は600mmと長い設定となっており目視検査ブースとのセットアップの際に、スペースを最大限有効活用する事が出来るよう設計されています。
仕様●ACアダプター型式、定格:UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 重量:270g●中央直下照度(Max):3200LX/150mm 1100LX/300mm 430LX/500mm (抜き取り実測値、メーカー測定方法による)●中央直下照度(Min):240LX/150mm 80LX/300mm 30LX/500mm (抜き取り実測値、メーカー測定方法による)●入定格入力電圧:100~240V・50/60Hz・Aプラグ ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。●照度調整機能:有 (100%~10%)定格消費電力(W)13全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり)平均演色評価数(Ra)90光源有機EL照明パネル色温度(K)4000 (白色)防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)発光面(mm)L273×W30
LED照明拡大鏡 オーツカ光学LED照明拡大鏡オーツカ光学
88,980税込97,878
1台
4日以内出荷
・OLIGHT5-Fは、デスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。・従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。(2XAR、4XAR)・光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。・ARコート*を標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。
仕様●AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備●レンズ/倍率:358AR質量(kg)2.2(レンズ重量除く)消費電力(W)9全高(mm)481アーム長さ(mm)770光源白色LEDライトパネル最大クランプ幅(mm)15~60材質(レンズ)光学ガラスレンズ有効径(mm)358AR:100、40、40特性作業距離:160倍調光率(%)100~10入力電圧100V~240V・50/60Hz・Aプラグ
LED照明拡大鏡 オーツカ光学LED照明拡大鏡オーツカ光学
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
・OLIGHT5-Bは、作業台等の上に置いて使用する最もスタンダードな形状の照明拡大鏡です。・従来の角形レンズを大型化しレンズ面積をおよそ150%拡大しました。(2XAR、4XAR)・光量調整範囲は従来の100%~50%から100%~10%と大幅に広がりました。・ARコートを標準化し長時間の使用でも目の疲労を軽減させることが出来ます。
仕様●AR(反射防止)コートレンズラインナップ:標準装備●レンズ/倍率:358AR●支柱/横棒(径/mm):Φ16/Φ13質量(kg)2.2(レンズ重量除く)消費電力(W)9全高(mm)391テーブル寸法(mm)320×188光源白色LEDライトパネル材質(レンズ)光学ガラスレンズ有効径(mm)358AR:100、40、40特性作業距離:160倍調光率(%)100~10入力電圧100V~240V・50/60Hz・Aプラグ
LED照明拡大鏡 OLIGHT3L-FD ARコート付 オーツカ光学LED照明拡大鏡 OLIGHT3L-FD ARコート付オーツカ光学
87,980税込96,778
1台
3日以内出荷
白色LEDライトパネルを斜めに取り付け、レンズの中心部に角度を付けた光線を照射する事により、ワーク表面に存在する凹凸を、光線の乱反射で可視化する事を狙った製品で、金属や樹脂の表面の「キズ」や「打痕」等を検出力に優れたモデルです。 また、FD型はテーブル等にネジ止め固定して使用するフランジベースを装備したアーム式の照明拡大鏡鏡で、クランプで製品を固定するする事が出来ない(背後に壁等の有る様な)環境に適しています。
質量(kg)約2.4(レンズ無し・本体重量)使用温度範囲(℃)5~40消費電力(W)9保護等級IP20(屋内使用に限る)アーム長さ(mm)約850光源LEDライトパネル調光方式有り/調節範囲 100~50%待機電力(W)0入力電圧100~240V・50/60Hz・Aプラグヘッド寸法(mm)293×205
蛍光管式照明拡大鏡 OLIGHT3-FD(インバータータイプ)ARコート付 オーツカ光学蛍光管式照明拡大鏡 OLIGHT3-FD(インバータータイプ)ARコート付オーツカ光学
76,980税込84,678
1台
3日以内出荷
光源にコンパクト蛍光管を採用し、小型ながら充分な照度を確保する事が可能で、点灯方式には、インバーター回路基板を採用しており、蛍光管特有の「チラツキ」を抑制しています。
仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップ有り質量(kg)約2.4(レンズ無し・本体重量)使用温度範囲(℃)5~40消費電力(W)27保護等級IP20(屋内使用に限る)アーム長さ(mm)約850光源27Wコンパクト蛍光管(FPL-27AX)調光方式無し入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグヘッド寸法(mm)293×205
LED照明拡大鏡 OLIGHT3L-FD オーツカ光学LED照明拡大鏡 OLIGHT3L-FDオーツカ光学
76,980税込84,678
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
白色LEDライトパネルを斜めに取り付け、レンズの中心部に角度を付けた光線を照射する事により、ワーク表面に存在する凹凸を、光線の乱反射で可視化する事を狙った製品で、金属や樹脂の表面の「キズ」や「打痕」等を検出力に優れたモデルです。 また、FD型はテーブル等にネジ止め固定して使用するフランジベースを装備したアーム式の照明拡大鏡鏡で、クランプで製品を固定するする事が出来ない(背後に壁等の有る様な)環境に適しています。
使用温度範囲(℃)5~40消費電力(W)9光源LEDライトパネルヘッド寸法(mm)293×205
LED照明拡大鏡 OLIGHT3L-F ARコート付 オーツカ光学LED照明拡大鏡 OLIGHT3L-F ARコート付オーツカ光学
83,980税込92,378
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
白色LEDライトパネルを斜めに取り付け、レンズの中心部に角度を付けた光線を照射する事により、ワーク表面に存在する凹凸を、光線の乱反射で可視化する事を狙った製品で、金属や樹脂の表面の「キズ」や「打痕」等を検出力に優れたモデルです。
質量(kg)約2.5(レンズ無し本体重量)消費電力(W)9使用温度範囲5℃~40℃クランプ範囲(mm)15~60保護等級IP20(屋内使用に限る)アーム長さ(mm)約850光源LEDライトパネル調光方式有り/調節範囲 100~50%待機電力(W)0入力電圧100~240V・50/60Hz・Aプラグヘッド寸法(mm)293×205
蛍光管式照明拡大鏡 OLIGHT3-FD(インバータータイプ) オーツカ光学蛍光管式照明拡大鏡 OLIGHT3-FD(インバータータイプ)オーツカ光学
70,980税込78,078
1台
3日以内出荷
光源にコンパクト蛍光管を採用し、小型ながら充分な照度を確保する事が可能で、点灯方式には、インバーター回路基板を採用しており、蛍光管特有の「チラツキ」を抑制しています。
使用温度範囲(℃)5~40調光方式無しヘッド寸法(mm)293×205
拡大鏡
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら