インバーター電子安定器を内蔵しており、蛍光灯の「ちらつき」を減少させ作業者の目の疲労を軽減させます(調光機能は有りません)。
レンズにARコート(反射防止コート)を施して有り、作業者の負担軽減に大きな効果を発揮します。
RECTA交換システム(別売り)により、倍率の変更が可能です。
用途外観目視検査用。
電源AC100V
電球27Wコンパクト形蛍光灯(FPL27)
レンズ光学レンズ(レンズ交換不可)
レンズサイズ(mm)144×108
消費電力(W)24
クランプ幅(mm)15~60
アーム長さ(mm)900
『ルーペ/拡大鏡』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。