拡大鏡 :「アーム式拡大鏡」の検索結果

拡大鏡とは、物や文字の大きさを、レンズを通して拡大して見ることができる光学機器です。拡大鏡にはLEDの照明が付属し、レンズのサイズが約10cmのものもあり、対象物が見やすくできています。計測対象をいろいろな角度から拡大して見たいときに便利な拡大鏡が、スタンド式のLED照明拡大鏡。スタンド専用の交換レンズを使い10倍近くまで拡大でき、LED照明の位置をフレキシブルに変えられます。レンズの形状を四角形にした角型レンズは、外周の歪みをなくし見やすさを追求した拡大鏡です。交換レンズは、数種類ある拡大率から選ぶことができます。
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED-OSL-4型は、作業台等にクランプ固定して使用するアーム式の照明拡大鏡です。 従来の蛍光灯タイプと比べて消費電力を50%削減しました。 蛍光灯と同等の照度と拡散性を確保しながらLED化を実現しています。 角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 電源にはACアダプターを採用しています。
仕様レンズ固定式 質量(kg)3.5 消費電力(W)9 倍率(倍)2 入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグ 光源白色LED×2本 作動距離(mm)160 レンズサイズ(mm)(有効)100×140 材質(レンズ)光学ガラス ヘッド寸法(mm)180×237
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷