特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
LED-WIDE-4型は、作業台等にクランプ固定して使用するアーム式の照明拡大鏡です。
従来の蛍光灯タイプと比べて消費電力を50%削減しました。
蛍光灯と同等の照度と拡散性を確保しながらLED化を実現しています。
大口径角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。
電源にはACアダプターを採用しています。
仕様レンズ固定式
質量(kg)10.8
消費電力(W)9
全高(mm)375
倍率(倍)2
入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグ
アーム長さ(mm)800
光源白色LED×2本
作動距離(mm)160
レンズサイズ(mm)(有効)200×220
材質(レンズ)光学ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド寸法(mm)314×284×55
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
『ルーペ/拡大鏡』には他にこんなカテゴリがあります
光学測定器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。