拡大鏡 :「エルズーム LEDアームライト」の検索結果
こんなお得な商品も!

LEDライト付スタンドルーペ(USB接続)
モノタロウ
¥3,500
税込¥3,850
ルーペ付きLEDスタンドライト L-ZOOM(エルズーム)。
大きく見える約1.75倍の拡大レンズ。
精密作業におすすめ。
フレキシブルアーム採用、環状配列のLED、タッチ式ON/OFF・調光スイッチ。明るさは2段階に調節できます。
倍率(倍)約1.75
付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書
質量(g)約930
消費電力(W)約6.8(100%点灯時)
出力DC12V(直流)0.5A
電源専用ACアダプタ
コード長さ(m)約1.77
レンズ径(Φmm)100
全光束(Lm)約440(100%点灯時)
入力AC100~240V(50/60Hz)0.2A
光源LED×24灯(交換不可)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×295×265
照度(Lx)約2200(100%点灯時/直下25cmで点灯時)
光源色昼白色
材質(レンズ)ガラス
色(本体)白
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
未使用時は折りたたんで収納できる
手元を周囲から明るく照らして影を作らない(LEDが環状配列)
必要な範囲を明るく照らす(白色LED×30個使用)
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)。
倍率(倍)2、(サブレンズ:4)
質量(g)940
消費電力(W)5.5
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.5
レンズ径(Φmm)85
全光束(Lm)480
光源白色LED×30灯(交換不可)/昼白色
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×370×320
照度(Lx)1000以上(直下30cmで点灯時)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×280×160
材質(レンズ)ガラス
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
『ルーペ/拡大鏡』には他にこんなカテゴリがあります
ルーペ/拡大鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。