拡大鏡 :「明度 測定」の検索結果
拡大鏡とは、物や文字の大きさを、レンズを通して拡大して見ることができる光学機器です。拡大鏡にはLEDの照明が付属し、レンズのサイズが約10cmのものもあり、対象物が見やすくできています。計測対象をいろいろな角度から拡大して見たいときに便利な拡大鏡が、スタンド式のLED照明拡大鏡。スタンド専用の交換レンズを使い10倍近くまで拡大でき、LED照明の位置をフレキシブルに変えられます。レンズの形状を四角形にした角型レンズは、外周の歪みをなくし見やすさを追求した拡大鏡です。交換レンズは、数種類ある拡大率から選ぶことができます。
関連キーワード
マウスの形を応用して生まれたルーペです。
高輝度LED2灯搭載です。
長時間使用に耐えるデザインです。
ゆがみの少ない非球面レンズを採用しています。
年数が経っても変色したり、透明度が落ちたりしないPXM光学樹脂をレンズに使用しています。
用途読書など。
付属品専用ケース
材質レンズ:PXM光学樹脂
幅(mm)145
高さ(mm)55
奥行(mm)80
電源(V)単3乾電池×3本(付属)
全高(mm)55
光源単3乾電池×3本(付属)
レンズサイズ(mm)Φ58
RoHS指令(10物質対応)対応
『ルーペ/拡大鏡』には他にこんなカテゴリがあります
ルーペ/拡大鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。