「倍率(倍)」から絞り込む
LED照明拡大鏡京葉光器(LEAF)当日出荷
高輝度白色LEDライト4球を使用しています
アダプター電源で検品作業などの長時間使用も可能です
シャフト調整でレンズ部を360度自由自在に固定できます
光学ガラスレンズを採用しています
用途精密部品の組立・検査にトラスコ品番197-7441アズワン品番64-8592-65
LED照明拡大鏡京葉光器(LEAF)当日出荷
簡単な目視検査から金属加工、試験、電子部品検査、食品検査まで幅広く対応できます。
LEDライトにより、明るく用途に応じて倍率を選定できます。
タイプベース本体寸法(mm)Φ90×250×140Hベース寸法(mm)100×80×6t
LED照明拡大鏡京葉光器(LEAF)翌々日出荷
簡単な目視検査から金属加工、試験、電子部品検査、食品検査まで幅広く対応できます。
LEDライトにより、明るく用途に応じて倍率を選定できます。
タイプベースタイプベース寸法(mm)180×125×14t寸法(mm)Φ150×420×400Hレンズ径(Φmm)Φ100
『ルーペ/拡大鏡』には他にこんなカテゴリがあります
ルーペNSK税込¥1,318~¥1,198~