拡大鏡 :「目視検査」の検索結果
拡大鏡とは、物や文字の大きさを、レンズを通して拡大して見ることができる光学機器です。拡大鏡にはLEDの照明が付属し、レンズのサイズが約10cmのものもあり、対象物が見やすくできています。計測対象をいろいろな角度から拡大して見たいときに便利な拡大鏡が、スタンド式のLED照明拡大鏡。スタンド専用の交換レンズを使い10倍近くまで拡大でき、LED照明の位置をフレキシブルに変えられます。レンズの形状を四角形にした角型レンズは、外周の歪みをなくし見やすさを追求した拡大鏡です。交換レンズは、数種類ある拡大率から選ぶことができます。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
簡単な目視検査から金属加工、試験、電子部品検査、食品検査まで幅広く対応できます。
LEDライトにより、明るく用途に応じて倍率を選定できます。
タイプベース
本体寸法(mm)Φ90×250×140H
ベース寸法(mm)100×80×6t
簡単な目視検査から金属加工、試験、電子部品検査、食品検査まで幅広く対応できます。
LEDライトにより、明るく用途に応じて倍率を選定できます。
タイプベースタイプ
ベース寸法(mm)180×125×14t
寸法(mm)Φ150×420×400H
レンズ径(Φmm)Φ100
『ルーペ/拡大鏡』には他にこんなカテゴリがあります
ルーペ/拡大鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。