拡大鏡 :「6V LED」の検索結果
拡大鏡とは、物や文字の大きさを、レンズを通して拡大して見ることができる光学機器です。拡大鏡にはLEDの照明が付属し、レンズのサイズが約10cmのものもあり、対象物が見やすくできています。計測対象をいろいろな角度から拡大して見たいときに便利な拡大鏡が、スタンド式のLED照明拡大鏡。スタンド専用の交換レンズを使い10倍近くまで拡大でき、LED照明の位置をフレキシブルに変えられます。レンズの形状を四角形にした角型レンズは、外周の歪みをなくし見やすさを追求した拡大鏡です。交換レンズは、数種類ある拡大率から選ぶことができます。
関連キーワード
調光付きで、好みの明るさに調整できます。対象物の色が変わらない、白色ガラスレンズを使用しています。
ルーペとアームの接合部によって、様々な角度に変えることができます。
倍率1.75×
材質本体/ABS・スチール、レンズ/ガラス
質量(kg)約2.6
電源(V)AC100~240(ACアダプター付属)
消費電力(W)12
コード長さ(m)1.8
レンズ径(Φmm)150
アーム長さ(mm)上/460、下/470
光源LED×72個
アズワン品番4-526-11
クランプ取付幅(mm)10~60
1個
¥18,700
税込¥20,570
当日出荷
『ルーペ/拡大鏡』には他にこんなカテゴリがあります
ルーペ/拡大鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。