拡大鏡 :「led 100v」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対象物の色が変わらない、白色ガラスレンズを使用しています。調光機能付きで好みの明るさに調整可能
倍率1.75×・4× レンズ径(Φmm)100 光源LED×36個 電源(V)AC100~240(ACアダプタ付属) 消費電力(W)5.5 電源コード(m)1.8 質量(kg)約2 材質本体/スチール・ABS樹脂、レンズ/ガラス アズワン品番4-447-01
1個
9,130 税込10,043
翌々日出荷

調光付きで、好みの明るさに調整できます。対象物の色が変わらない、白色ガラスレンズを使用しています。 ルーペとアームの接合部によって、様々な角度に変えることができます。
倍率1.75× 材質本体/ABS・スチール、レンズ/ガラス 質量(kg)約2.6 電源(V)AC100~240(ACアダプター付属) 消費電力(W)12 コード長さ(m)1.8 レンズ径(Φmm)150 アーム長さ(mm)上/460、下/470 光源LED×72個 アズワン品番4-526-11 クランプ取付幅(mm)10~60
1個
18,700 税込20,570
当日出荷

大型レンズで広範囲観察に調光付きで、好みの明るさに調整できます。ルーペとアームの接合部によって、様々な角度に変えることができます。
倍率1.75× レンズ径(Φmm)178 クランプ取付幅(mm)10~60 アーム長さ(mm)上/460、下/470 光源LED×168個 電源(V)AC100~240(ACアダプター付属) 消費電力(W)12 電源コード(m)1.8 質量(kg)約3.2 材質本体/ABS樹脂・スチール、レンズ/ガラス アズワン品番4-446-01
1個
26,700 税込29,370
翌々日出荷