拡大鏡 :「検査用 拡大鏡」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「倍率(倍)」から絞り込む
2(2)
3(3)
4(2)
6(1)
設置が容易なテーブルスタンド式です。待機電力は0Wです。透明な光学ガラス製レンズを使用しています。倍率は使い勝手の良い低倍率に設定して有ります。信頼の日本製です。広い視野により一度に多数の検査が可能です。
用途金属部品や樹脂部品の目視検査に。 幅(mm)185 高さ(mm)330 奥行(mm)300 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)9 レンズ径(Φmm)130 電源コード(m)1.8 保護等級IP20 アーム長さ(mm)250±43 光源色 材質(レンズ)光学ガラス 電球の種類LED 標準消費電力料金(円/h)0.27
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蓋つきでレンズを保護します。滑らかなレンズの表面が目の疲労を抑制します
用途外観目視検査に。 幅(mm)210 奥行(mm)310 電源(V)100-240 消費電力(W)5 全高(mm)440 電源コード(m)約1.5 光源SMD LED レンズサイズ(mm)127 標準消費電力料金(円/h)0.14
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置スペースの少ないフリーアーム式です。待機電力は0Wです。透明な光学ガラス製レンズを使用しています。倍率は使い勝手の良い低倍率に設定して有ります。信頼の日本製です。広い視野により一度に多数の検査が可能です。
用途金属部品や樹脂部品の目視検査に。 幅(mm)230 高さ(mm)604 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)9 レンズ径(Φmm)130 電源コード(m)1.8 保護等級IP20 アーム長さ(mm)1000 光源色 材質(レンズ)光学ガラス 電球の種類LED 標準消費電力料金(円/h)0.27
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面のキズやホコリの検査ができます。 照明拡大鏡の蛍光灯では困難な検査に拡大鏡の補助光源として最適です。
用途自動車部品や精密機械部品、電子部品、樹脂部品、フィルムなどの外観目視検査に。 切削加工や糸ノコ作業などにおけるケガキ線の照明。 凹凸エンボスなどの傷・ムラの検査。 幅(mm)224 高さ(mm)38 奥行(mm)34 コード長さ(mm)1800
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)