拡大鏡 :「LEDライト付き拡大鏡」の検索結果
拡大鏡とは、物や文字の大きさを、レンズを通して拡大して見ることができる光学機器です。拡大鏡にはLEDの照明が付属し、レンズのサイズが約10cmのものもあり、対象物が見やすくできています。計測対象をいろいろな角度から拡大して見たいときに便利な拡大鏡が、スタンド式のLED照明拡大鏡。スタンド専用の交換レンズを使い10倍近くまで拡大でき、LED照明の位置をフレキシブルに変えられます。レンズの形状を四角形にした角型レンズは、外周の歪みをなくし見やすさを追求した拡大鏡です。交換レンズは、数種類ある拡大率から選ぶことができます。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
蓋つきでレンズを保護します。滑らかなレンズの表面が目の疲労を抑制します
用途外観目視検査に。
幅(mm)210
奥行(mm)310
電源(V)100-240
消費電力(W)5
全高(mm)440
電源コード(m)約1.5
光源SMD LED
レンズサイズ(mm)127
標準消費電力料金(円/h)0.14
『ルーペ/拡大鏡』には他にこんなカテゴリがあります
ルーペ/拡大鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。