拡大鏡 :「拡大鏡 LED」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「倍率(倍)」から絞り込む
2(4)
4(3)
耐久性が高く、高寿命なLEDライト採用! 双眼で見やすい大型レンズ。レンズを保護するフタ付。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズ
レンズ倍率2倍 トラスコ品番449-5284 材質(レンズ)硬質ガラス、(本体)スチール 質量(kg)2.5 定格電圧(V)AC100 レンズ径(Φmm)178 定格周波数(Hz)50-60 電源コード(m)1.8 アーム長さ(mm)(下)435、(上)425、(最大)870 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)84
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

耐久性が高く高寿命なLEDライトです。 無段階調光機能付で明るさの調整が可能です。 双眼で見やすい大型レンズです。 レンズを保護するフタ付です。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
用途精密部品などの組み立て、検査用に 倍率(倍)2 消費電力(W)10 定格電圧(V)AC100-240 クランプ範囲(mm)10-60 範囲(mm)レンズ可視:Φ116 電源コード(m)1.5 アーム長さ(mm)700 色温度(K)5000 照度(Lx)3100 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)60
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

新潟精機(SK)アーム式LED拡大鏡用レンズ
エコ商品
適合本体LS2-175A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,398 税込10,338
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新潟精機(SK)アーム式LED拡大鏡
エコ商品
高寿命、省電力なLEDライト付です。 双眼で見やすい大型レンズです。 レンズを保護するフタ付です。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
用途精密部品などの組み立て、検査用に 倍率(倍)4 消費電力(W)15 定格電圧(V)AC100 クランプ範囲(mm)10-60 範囲(mm)レンズ可視:Φ140 電源コード(m)1.8 アーム長さ(mm)870 色温度(K)5000 照度(Lx)5500 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)84
1個
33,980 税込37,378
欠品中

新潟精機(SK)アーム式LED拡大鏡
エコ商品
高寿命、省電力なLEDライト付です。 タッチスイッチ&角型レンズタイプです。 無段階調光機能付で明るさの調整が可能です。 双眼で見やすい大型レンズです。 レンズを保護するフタ付です。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
用途精密部品などの組み立て、検査用に 仕様●電源電圧(V):AC100-240●電源周波数(Hz):50/60●消費電力(W):11●照度(lx):3200●色温度(K):5000(昼白色)●LED使用数(個):72●クランプ可能範囲(mm):10-60●電源コード長(m):1.5●レンズ可視範囲(mm):170×105●倍率(倍):2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
欠品中

LS2-175S スタンド式LED拡大鏡 新潟精機(SK) 動画あり
新潟精機(SK)スタンド式LED拡大鏡
エコ商品
耐久性が高く、高寿命なLEDライト採用! 双眼で見やすい大型レンズ。レンズを保護するフタ付。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズ
レンズ倍率2倍 トラスコ品番449-5292 材質(レンズ)硬質ガラス、(本体)スチール、プラスチック 質量(kg)5.2 定格電圧(V)AC100 レンズ径(Φmm)178 定格周波数(Hz)50-60 電源コード(m)1.8 全長(高)(mm)430 ベース寸法(縦×横)(mm)400×240 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)84
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

LS4-150S スタンド式LED拡大鏡 新潟精機(SK) 動画あり
新潟精機(SK)スタンド式LED拡大鏡
エコ商品
高寿命、省電力なLEDライト付です。 双眼で見やすい大型レンズです。 レンズを保護するフタ付です。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
用途精密部品などの組み立て、検査用に 倍率(倍)4 消費電力(W)15 定格電圧(V)AC100 全高(mm)430 範囲(mm)レンズ可視:Φ140 電源コード(m)1.8 色温度(K)5000 照度(Lx)5500 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)84
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷