耐久性が高く高寿命なLEDライトです。
無段階調光機能付で明るさの調整が可能です。
双眼で見やすい大型レンズです。
レンズを保護するフタ付です。
見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
用途精密部品などの組み立て、検査用に
倍率(倍)2
消費電力(W)10
定格電圧(V)AC100-240
クランプ範囲(mm)10-60
範囲(mm)レンズ可視:Φ116
電源コード(m)1.5
アーム長さ(mm)700
色温度(K)5000
照度(Lx)3100
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)60
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
高寿命、省電力なLEDライト付です。
双眼で見やすい大型レンズです。
レンズを保護するフタ付です。
見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
用途精密部品などの組み立て、検査用に
倍率(倍)4
消費電力(W)15
定格電圧(V)AC100
クランプ範囲(mm)10-60
範囲(mm)レンズ可視:Φ140
電源コード(m)1.8
アーム長さ(mm)870
色温度(K)5000
照度(Lx)5500
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)84
1個
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
高寿命、省電力なLEDライト付です。
タッチスイッチ&角型レンズタイプです。
無段階調光機能付で明るさの調整が可能です。
双眼で見やすい大型レンズです。
レンズを保護するフタ付です。
見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
用途精密部品などの組み立て、検査用に
仕様●電源電圧(V):AC100-240●電源周波数(Hz):50/60●消費電力(W):11●照度(lx):3200●色温度(K):5000(昼白色)●LED使用数(個):72●クランプ可能範囲(mm):10-60●電源コード長(m):1.5●レンズ可視範囲(mm):170×105●倍率(倍):2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
高寿命、省電力なLEDライト付です。
双眼で見やすい大型レンズです。
レンズを保護するフタ付です。
見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
用途精密部品などの組み立て、検査用に
倍率(倍)4
消費電力(W)15
定格電圧(V)AC100
全高(mm)430
範囲(mm)レンズ可視:Φ140
電源コード(m)1.8
色温度(K)5000
照度(Lx)5500
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)84
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
高寿命、省電力なLEDライト付です。無段階調光機能付で明るさの調整が可能です。3段階の調色機能付で色合いの調整が可能です。双眼で見やすい大型レンズです。レンズを保護するフタ付です。見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
用途精密部品などの組み立て、検査用に
付属品レンズ拭き、ACアダプタ
材質(本体)スチール、ABS
消費電力(W)15
クランプ範囲(mm)(可能)10-60
範囲(mm)レンズ可視:Φ172
本体質量(g)2900
倍率(倍)2
電源コード(m)1.8
電源電圧(V)AC100-240
色温度(K)4200(中間色)、5800(白色)、3000(温色)
照度(Lx)5000
電源周波数(Hz)50/60
材質(レンズ)ガラス
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
LED使用数(個)各84(白色、温色)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×400×250
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
『ルーペ/拡大鏡』には他にこんなカテゴリがあります
ルーペ/拡大鏡 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。