拡大鏡 :「拡大鏡 ライト付き スタンド」の検索結果

拡大鏡とは、物や文字の大きさを、レンズを通して拡大して見ることができる光学機器です。拡大鏡にはLEDの照明が付属し、レンズのサイズが約10cmのものもあり、対象物が見やすくできています。計測対象をいろいろな角度から拡大して見たいときに便利な拡大鏡が、スタンド式のLED照明拡大鏡。スタンド専用の交換レンズを使い10倍近くまで拡大でき、LED照明の位置をフレキシブルに変えられます。レンズの形状を四角形にした角型レンズは、外周の歪みをなくし見やすさを追求した拡大鏡です。交換レンズは、数種類ある拡大率から選ぶことができます。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ルーペ付きLEDスタンドライト L-ZOOM(エルズーム)。 大きく見える約1.75倍の拡大レンズ。 精密作業におすすめ。 フレキシブルアーム採用、環状配列のLED、タッチ式ON/OFF・調光スイッチ。明るさは2段階に調節できます。
倍率(倍)約1.75 付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書 質量(g)約930 消費電力(W)約6.8(100%点灯時) 出力DC12V(直流)0.5A 電源専用ACアダプタ コード長さ(m)約1.77 レンズ径(Φmm)100 全光束(Lm)約440(100%点灯時) 入力AC100~240V(50/60Hz)0.2A 光源LED×24灯(交換不可) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×295×265 照度(Lx)約2200(100%点灯時/直下25cmで点灯時) 光源色昼白色 材質(レンズ)ガラス 色(本体)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

細かい作業など様々な場面で活躍するLEDライト付きスタンドルーペ。両手が使えるスタンドタイプのルーペです。細かい作業に便利。細かい作業の手芸・プラモデル作成・彩色作業・電子工作・読書などの様々な場面で大活躍!LED24灯で明るく鮮明に見えます。3段階調光センサー式。時計回りに回して自分にピッタリの明るさに調整できます。使う場所を選ばないスッキリ3WAY電源!
倍率(倍)2 トラスコ品番855-2653 材質レンズ:ガラス 幅(mm)160 質量(g)920 奥行(mm)160 電源単3乾電池×4本(別売)、家庭用電源、USB給電 アーム長さ(mm)約250 光源LED×24個 レンズサイズ(mm)Φ100
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

未使用時は折りたたんで収納できる 手元を周囲から明るく照らして影を作らない(LEDが環状配列) 必要な範囲を明るく照らす(白色LED×30個使用)
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)。 倍率(倍)2、(サブレンズ:4) 質量(g)940 消費電力(W)5.5 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.5 レンズ径(Φmm)85 全光束(Lm)480 光源白色LED×30灯(交換不可)/昼白色 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×370×320 照度(Lx)1000以上(直下30cmで点灯時) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×280×160 材質(レンズ)ガラス
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

フレキシブルアームで角度を自由に調整できます。明るさは、無段階調光ダイヤル式で調節可能。
用途手元を拡大する作業や照明器具に レンズ倍率(大)3/(小)10 質量(g)1150 電源USB コード長さ(m)1.2 アーム長さ(mm)360 光源LED×38個 材質(レンズ)ガラス 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能) 調光方式無し RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐久性が高く、高寿命なLEDライト採用! 双眼で見やすい大型レンズ。レンズを保護するフタ付。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズ
レンズ倍率2倍 トラスコ品番449-5284 材質(レンズ)硬質ガラス、(本体)スチール 質量(kg)2.5 定格電圧(V)AC100 レンズ径(Φmm)178 定格周波数(Hz)50-60 電源コード(m)1.8 アーム長さ(mm)(下)435、(上)425、(最大)870 RoHS指令(10物質対応)対応 LED使用数(個)84
1個
28,980 税込31,878
当日出荷