拡大鏡 :「拡大鏡 LED」の検索結果

拡大鏡とは、物や文字の大きさを、レンズを通して拡大して見ることができる光学機器です。拡大鏡にはLEDの照明が付属し、レンズのサイズが約10cmのものもあり、対象物が見やすくできています。計測対象をいろいろな角度から拡大して見たいときに便利な拡大鏡が、スタンド式のLED照明拡大鏡。スタンド専用の交換レンズを使い10倍近くまで拡大でき、LED照明の位置をフレキシブルに変えられます。レンズの形状を四角形にした角型レンズは、外周の歪みをなくし見やすさを追求した拡大鏡です。交換レンズは、数種類ある拡大率から選ぶことができます。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「倍率(倍)」から絞り込む
0(12)
2(118)
3(93)
3.5
4(98)
6(73)
8(71)
10(74)
12(47)
15(48)
倍率(倍)をもっと見る
角型ワイドレンズ 角型レンズは、外周部に発生する歪む部分をカットしているため、見やすくなっております。 レンズは光学ガラスレンズを使用。 オーライトⅢ専用交換レンズ”RECTA-SYSTEMレンズ" は、2X, 2XAR, 3.5X, 3.5XARの4種類をご用意しております。
消費電力(W)9 光源LEDライトパネル
1台
73,980 税込81,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED照明拡大鏡 WAVE LUXO 動画あり
2方向から照明するシャドーフリー拡大と、左または右の一方向からの方位照明により、対象物の立体感が強調された拡大像を得ることができます。 アームは長いリーチと、垂直と水平方向の最大の動作を提供し、レンズ部は左右にスイングするため、位置決めの自由度が高く、ふらつくことなく、常に正しい位置に静止することができます。 ランプヘッドとアーム間のジョイントにより、照明とレンズがアーム端に対し、上下、左右、軸回転することにより、正確な位置決めを容易にしています。 一体型LEDモジュールを、レンズに対して左右に配置。左右の照明はON/OFF3-ステップ調光を独立して制御できます。 テーブルクランプが標準で付属。倍率追加のために、4倍、6倍、または10倍の補助吸着レンズをこの拡大鏡に取り付けることができます。 消し忘れ防止のため4または9時間後の自動電源オフの設定をすることができます。
材質(アーム)スチール製 (シェード)アルミ製 消費電力(W)17 入力AC100V、50-60Hz アーム長さ(mm)約1050 光源演色性CRI:80、3-ステップ調光機能付(100-50-0%) レンズサイズ(mm)100×168(最大部) 色温度(K)(CCT)4000
1台
92,980 税込102,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白色LEDライトパネルを斜めに取り付け、レンズの中心部に角度を付けた光線を照射する事により、ワーク表面に存在する凹凸を、光線の乱反射で可視化する事を狙った製品で、金属や樹脂の表面の「キズ」や「打痕」等を検出力に優れたモデルです。 また、FD型はテーブル等にネジ止め固定して使用するフランジベースを装備したアーム式の照明拡大鏡鏡で、クランプで製品を固定するする事が出来ない(背後に壁等の有る様な)環境に適しています。
使用温度範囲(℃)5~40 消費電力(W)9 光源LEDライトパネル ヘッド寸法(mm)293×205
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーライト3L-Bは、照明に高寿命で定評のあるLEDパネルライトを搭載し、レンズ中心部に向けて角度をつけた光線を照射することで、ワーク表面の凹凸を光線の乱反射で可視化します。 レンズには長時間の検査で問題になる疲労を抑制する為、使用感の高い「長方形」型レンズを採用し、目視検査時の疲労を抑制。 合わせて、より検出力の高いAR(反射防止)コートとの組み合わせもご用意しております。 本体形状は、設置や移動が簡単なテーブルスタンド型とし、オーライト3Lシリーズの基本性能はそのままに、低価格を実現しました。
使用温度範囲(℃)5~40 奥行(mm)300 消費電力(W)9 全幅(mm)185(ベース部) 全高(mm)380 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ レンズ材光学ガラス 光源LEDライトパネル レンズサイズ(mm)144×108 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) レンズ有効径(mm)139×103 待機電力(W)0 調光の可否あり(100~50%)
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

角形レンズの採用により、レンズ周囲の歪みを抑制し見やすくなっています。 レンズは固定式のため、交換できません。 「オーライトⅢ L-B型」は、レンズや照明の基本構造はそのままに、本体を従来のフリーアーム式から、デスク上での使用が容易なデスクスタンド式へ変更しました。
用途加工や検査時の目視検査作業を補助
1台
62,980 税込69,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

角形レンズの採用により、レンズ周囲の歪みを抑制し見やすくなっています。 レンズは固定式のため、交換できません。 「オーライトⅢ L-B型」は、レンズや照明の基本構造はそのままに、本体を従来のフリーアーム式から、デスク上での使用が容易なデスクスタンド式へ変更しました。
用途加工や検査時の目視検査作業を補助 質量(kg)2.3 電圧(V)100 消費電力(W)9(実測値) 定格周波数(Hz)50/60 光源白色LED レンズサイズ(mm)139×103 プラグ形状Aプラグ 光量調節(%)無段階調光(100-50) ヘッド寸法(mm)293×205
1台
72,980 税込80,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白色LEDライトパネルを斜めに取り付け、レンズの中心部に角度を付けた光線を照射する事により、ワーク表面に存在する凹凸を、光線の乱反射で可視化する事を狙った製品で、金属や樹脂の表面の「キズ」や「打痕」等を検出力に優れたモデルです。
質量(kg)約2.5(レンズ無し本体重量) 消費電力(W)9 使用温度範囲5℃~40℃ クランプ範囲(mm)15~60 保護等級IP20(屋内使用に限る) アーム長さ(mm)約850 光源LEDライトパネル 調光方式有り/調節範囲 100~50% 待機電力(W)0 入力電圧100~240V・50/60Hz・Aプラグ ヘッド寸法(mm)293×205
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白色LEDライトパネルを斜めに取り付け、レンズの中心部に角度を付けた光線を照射する事により、ワーク表面に存在する凹凸を、光線の乱反射で可視化する事を狙った製品で、金属や樹脂の表面の「キズ」や「打痕」等を検出力に優れたモデルです。 また、FD型はテーブル等にネジ止め固定して使用するフランジベースを装備したアーム式の照明拡大鏡鏡で、クランプで製品を固定するする事が出来ない(背後に壁等の有る様な)環境に適しています。
質量(kg)約2.4(レンズ無し・本体重量) 使用温度範囲(℃)5~40 消費電力(W)9 保護等級IP20(屋内使用に限る) アーム長さ(mm)約850 光源LEDライトパネル 調光方式有り/調節範囲 100~50% 待機電力(W)0 入力電圧100~240V・50/60Hz・Aプラグ ヘッド寸法(mm)293×205
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エッシェンバッハパワーラックス
エコ商品
マウスの形を応用して生まれたルーペです。 高輝度LED2灯搭載です。 長時間使用に耐えるデザインです。 ゆがみの少ない非球面レンズを採用しています。 年数が経っても変色したり、透明度が落ちたりしないPXM光学樹脂をレンズに使用しています。
用途読書など。 付属品専用ケース 材質レンズ:PXM光学樹脂 幅(mm)145 高さ(mm)55 奥行(mm)80 電源(V)単3乾電池×3本(付属) 全高(mm)55 光源単3乾電池×3本(付属) レンズサイズ(mm)Φ58 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)